カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(403)
  • 制御機器(299)
  • 空調・照明・電設資材(132)
  • メカニカル部品(101)
  • パソコン/周辺機器(101)
  • 家電(76)
  • 農業機械(59)
  • 測定用品(49)
  • 安全保護具(29)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 切削工具(21)
  • 安全用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • カー用品(17)
  • 防犯用品(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 測定関連サービス(12)
  • 住設機器(11)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(7)
  • テープ(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建築金物(4)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)

「db-25」の検索結果

1,549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DB-25P-K87 ITT CANNON

    DB-25P-K87

    ITT CANNON
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB25中継アダプター D'Addario

    DB25中継アダプター

    D'Addario
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Modular Snake System の配線調整に使用する DB25 メス-メス中継アダプター。DB25 ケーブル同士を直接つなぎたい場合や、機材側の端子構成に合わせて性別を揃える際に役立つ。堅牢なボディにより、プロオーディオ環境でも安定した接続を維持できる。Modular Snake System 用 DB25 中継アダプター。端子構成:DB25(Female ⇔ Female)。DB25 ケーブルの延長・性別調整に対応。堅牢なハウジングで信頼性の高い接続。スタジオ/ライブのプロオーディオ用途に適合
  • DB25コアケーブル D'Addario

    DB25コアケーブル

    D'Addario
    5,698税込6,268
    1本
    7日以内出荷
    8 チャンネルのフルシールド構造を採用した Modular Snake System 用 DB25 コアケーブル。10ft(約3m)の Male-Male 仕様で、各種ブレイクアウト(TRS/XLR/無端子ブレイクアウト)と組み合わせることで、スタジオ配線を柔軟にカスタマイズ可能。ハンダ付けやアダプターを必要とせず、用途に応じた最適なスネーク構成を構築できる。Modular Snake System コアケーブル。各種ブレイクアウトと組み合わせて使用可能。ハンダ不要で柔軟な配線構成を実現。プロオーディオ用途に最適
    長さ(m)3構造フルシールド構造チャンネル数8
  • DB25コアケーブル D'Addario

    DB25コアケーブル

    D'Addario
    4,398税込4,838
    1本
    7日以内出荷
    8 チャンネルのフルシールド構造を採用した Modular Snake System 用 DB25 コアケーブル。5ft(約1.5m)の Male-Male 仕様で、各種ブレイクアウト(TRS/XLR/無端子ブレイクアウト)と組み合わせることで、スタジオ配線を柔軟にカスタマイズ可能。ハンダ付けやアダプターを必要とせず、用途に応じた最適なスネーク構成を構築できる。Modular Snake System コアケーブル。各種ブレイクアウトと組み合わせて使用可能。ハンダ不要で柔軟な配線構成を実現。プロオーディオ用途に最適
    長さ(m)1.5構造フルシールド構造チャンネル数8
  • DB25コアケーブル D'Addario

    DB25コアケーブル

    D'Addario
    8,298税込9,128
    1本
    7日以内出荷
    8 チャンネルのフルシールド構造を採用した Modular Snake System 用 DB25 コアケーブル。25ft(約7.6m)の Male-Male 仕様で、広いスタジオ環境やラック間の長距離配線に最適。各種ブレイクアウト(TRS/XLR/無端子ブレイクアウト)と組み合わせることで、用途に応じた柔軟なスネーク構成を構築できる。ハンダ付けやアダプターを必要とせず、プロオーディオ環境での効率的な配線を実現。Modular Snake System コアケーブル。各種ブレイクアウトと組み合わせて使用可能。ハンダ不要で柔軟な配線構成を実現。スタジオ/レコーディング環境に最適
    長さ(m)7.6構造フルシールド構造チャンネル数8
  • USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター StarTech.com

    USB - RS232C シリアル変換ケーブル/91cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/DB9 - DB25変換コネクター付属/シリアルコンバーター アダプター

    StarTech.com
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9またはDB25)デバイスをパソコンに接続するUSB-シリアル変換アダプター。シリアルDB9/DB25コネクターに付属の固定用ナットを使用してケーブルを固定。ケーブル長:91cm。優れた互換性:シリアルデバイスを接続、設定、監視できるUSB - RS232Cシリアルアダプター。バーコードリーダー/スキャナー、ネットワークスイッチ、レシートプリンター、PLC、医療機器、オシロスコープ、重量計などに幅広く対応。用途:サーバールーム、工業設備制御/オートメーション、物流、POS、AV設備、研究室などのIT関連用途に理想的なUSB シリアルケーブル。従来型のハードウェアを最新のパソコンで引き続き利用可能。仕様:ケーブル長:91cm/最大ボーレート230.4Kbps/FIFO:512バイト/対応OS:Windows、macOS、Linux/チップセット:Prolific PL2303GC/パリティ:Odd、Even、Mark、Space、None/データビット:4、5、6、7、8。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途USBポートを介してノートパソコンやタブレットPCにシリアルデバイスを接続。モニタや制御機器の産業用センサーに接続。バーコードスキャナその他のシリアルデバイスをUSBポートに接続。シリアル同期を行うPDA、シリアルモデム、デジタルカメラをPCのUSBポートに接続。シリアル接続採用の自動車用ODB/ODBIIセンサアダプタに接続グレー長さ(mm)915質量(g)75ポート数1出力RS-232Cケーブル長(m)0.915対応OSWindows PocketPC 2003/Windows Mobile 5/6/CE 4.2/5.2/Embedded System 2009/POS Ready 2009/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~85コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス、USB Type-A[4ピン]オス - DB25(D-Sub)[25ピン]オス保存温度(℃)-40~85結線方式ストレート動作温度(℃)0~70ケーブル長(cm)91.5USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]、DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプオス - オス伝送速度(Kbps)230.4コネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン / D-sub25ピン
  • D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH

    日本モレックス(molex)
    3,598税込3,958
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-30
  • アダプタ DB-25 オス RJ12 MULTICOMP

    アダプタ DB-25 オス RJ12

    MULTICOMP
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
    仕様アダプター DB-25 MALE-RJ12 シリーズ:- コネクタ タイプ:アダプター 変換(From)コネクタ:標準 D Sub ポジションからの変換:25 種別からの変換:プラグ 変換(To)コネクタ:RJ12 ポジションへの変換:6 種別への変換:ジャックアズワン品番65-1439-96
  • D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH 日本モレックス(molex)

    D SUB コネクタ プラグ DB 25POS TH

    日本モレックス(molex)
    8,398税込9,238
    1個
    13日以内出荷
    仕様コンタクト数:25 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール D Sub シェルサイズ:DB 製品群:173109 シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)アズワン品番65-1604-47
  • Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF AMPHENOL

    Amphenol ICC D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064TXLF

    AMPHENOL
    18,980税込20,878
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ2.76mm極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, メス, パネルマウント, DB25S064HTLF

    AMPHENOL
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • 1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス StarTech.com

    1.8m USB-パラレル(D-Sub 25ピン) プリンタ変換ケーブル USB A(4ピン)-DB25 25ピン(IEEE1284準拠) オス/メス

    StarTech.com
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    完全プラグアンドプレイで、簡単実装 外付け電源アダプタが不要なUSBバス電源 手動/自動のパラレルスイッチボックスが不要
    用途DB25コネクタを使用するプリンタを利用するためにコンピュータにパラレルポートを簡単に追加。パラレルポートがないノートパソコン/デスクトップPCに適したソリューションブラック質量(g)110出力D-sub 25ピンケーブル長(m)1.8対応OSWindows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2000/2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)0~80(結露しないこと)コネクタ形状DB25(D-Sub)[25ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~70動作温度(℃)5~40伝送速度(Mbps)最大1.5コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBDB25(D-Sub)[25ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB25(D-Sub)[25ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub25ピンコネクタ2USB Type-A
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, DB25P064HTXLF

    AMPHENOL
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)52.65幅(mm)12.17ピッチ(mm)2.76極数25定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
  • DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続 StarTech.com

    DB25 - RJ45 モジュラーアダプター/オス・メス/ D-sub25ピン イーサネット接続

    StarTech.com
    839税込923
    1個
    当日出荷
    モジュラーRS232C、RS422、RS485接続用
    仕様●コネクタA:DB25 (D-Sub、25ピン)●コネクタB:RJ-45●製品長さ:85mm●製品高さ:16mm●製品幅:55mm●製品質量:23g●色:ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン オス - D-sub25ピン メス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    DB9オスコネクター 1個。DB25メスコネクター 1個
    用途25ピンシリアルポートを9ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (オス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (メス、D-Sub 25ピン)●製品幅:57mm●製品長さ:47mm●製品高さ:16mm●製品質量:43g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用 StarTech.com

    RS-232Cシリアル変換アダプター/D-sub9ピン メス - D-sub25ピン オス/DB9 - DB25接続用

    StarTech.com
    759税込835
    1個
    当日出荷
    9ピンシリアルポート(メス)を25ピンポート(オス)に変換する費用対効果の高い方法
    用途9ピンシリアルポートを25ピンに変換仕様●コネクタA:DB9 (メス、D-Sub 9ピン)●コネクタB:DB25 (オス、D-Sub 25ピン)●製品長さ:60mm●製品高さ:16mm●製品幅:57mm●製品質量:41g●色:ベージュRoHS指令(10物質対応)対応
  • 持ち手穴付きポリ袋 ハウスホールドジャパン

    持ち手穴付きポリ袋

    ハウスホールドジャパン(7件のレビュー)
    719税込791
    1冊(50枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    カサカサと音の立たない持ち手付きポリ袋。 オフィスやご家庭でも使い勝手の良いビニール袋です。 持ち運びに便利で、資料やチラシなどA4サイズ用紙も入れられます。 ショッパーとして、また会議やイベントなどの会場でも活躍します。 お土産やお持たせの小分け用袋としても手軽にお使い頂けます。 普段使いはもちろん、業務用としてもオススメです。
  • ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット(12角タイプ・インチサイズ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
    差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
  • D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型

    JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
    形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
  • ダブルクリップ TRUSCO

    ダブルクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    159税込175
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
  • ボルトカバーAssY 京セラインダストリアルツールズ

    ボルトカバーAssY

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
  • D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
  • D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
    タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMET

    KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025

    KEMET
    99,980税込109,978
    1袋(50個)
    欠品中
    AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
    仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    519税込571
    1パック(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • ボールドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ボールドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
    用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
  • MOD アダプタ キット DB25 プラグ-RJ45 グレー CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS

    MOD アダプタ キット DB25 プラグ-RJ45 グレー

    CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様Inter シリーズ コネクタ A:D Sub ポジションからの変換:25 種別からの変換:プラグ Inter シリーズ コネクタ B:RJ45 ポジションへの変換:8 種別への変換:- 製品群:-アズワン品番65-1643-17
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    5,960税込6,556
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
    特性耐薬品
  • デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-A

    パル[切削工具]
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
  • 焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所

    焼入研磨丸棒 FDB

    斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
  • シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード StarTech.com

    シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
    用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-250F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-250F

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612 Advantech(アドバンテック)

    4ポートRS-232/422/485 PCI通信カード(30 cm DB37-to-4 DB25ケーブル同梱)PCI-1612

    Advantech(アドバンテック)
    33,980税込37,378
    1台
    8日以内出荷
    PCI-1612はRS-232/422/485 を4ポート備えたサージ保護付きのPCI 通信カードです。通信速度は50 bps ~ 921.6 kbpsで任意に設定をすることができます。保護はサージ1000V、ESD15KV (air), 8KV (contact) 、EFT1000Vの保護を備えています。 PCIバス仕様2.1準拠 最高速度:921.6 kbps 4ポートRS-232/422/485 128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て 割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上 終端抵抗用スペースを用意 自動RS-485データ・フロー・コントロール 強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
    仕様RS-232/422/485x4 、PCI Bus 2.2 準拠 、通信速度921.6 kbpsまで対応対応OSWindows XP/Vista/7/8/10、 Linux
  • 安全カバー オープン工業

    安全カバー

    オープン工業
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    ジャンボカッター(TD-2000)用安全カバーです
    トラスコ品番113-2506
  • ホールダウン金物 ノーブランド

    ホールダウン金物

    ノーブランド(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
    付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
  • SDBスクレーパ 阪上製作所

    SDBスクレーパ

    阪上製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN819RoHS指令(10物質対応)対応
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    2,998税込3,298
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 段ボール収納ケース2枚セット アイリスオーヤマ

    段ボール収納ケース2枚セット

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    段ボール製のふた付き収納ケースです。ベッド下やクローゼット、ボックスと併せて使用したり場所を問わずお使いいただけます。小物や衣類、おもちゃなどが収納できます。取っ手付きで持ち運びもらくにできます。段ボール製のため不要になった際に捨てやすく処分も簡単です。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです。
    材質段ボール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×250×160
...