カテゴリ
- 制御機器(106)
- 空調・照明・電設資材(94)
- 安全用品(79)
- 測定用品(68)
- 家電(52)
- パソコン/周辺機器(48)
- 農業機械(41)
- 切削工具(33)
- バイク部品(29)
- カー用品(27)
- メカニカル部品(24)
- 事務用品(24)
- 作業工具(24)
- 自動車補修部品(21)
- 物流用品(20)
- 縫製用品(20)
- 清掃用品(19)
- 防犯用品(16)
- 建築金物(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 電気材料(10)
- オフィス家具(9)
- 安全保護具(8)
- 保管用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- テープ(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 機構部品(5)
- 防災用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 研磨材(5)
- 医療(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 電動工具(4)
- 厨房用品(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 介護用品(2)
- 自転車部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 日本アンテナ(34)
- TOA(33)
- SKC(環境測定)(29)
- エスコ(27)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- マスプロ電工(22)
- StarTech.com(19)
- オーム電機(17)
- ケルヒャー(16)
- RS PRO(14)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- サンドビック(11)
- NTN(エヌティーエヌ)(9)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(9)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- サン電子(8)
- ELPA(7)
- 昭和測器(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「db-5」の検索結果

GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適限界温度(℃)-60~325/350仕様インチケージ:7
DB-005 タクティクールパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ストレッチ性がある生地に表面高撥水加工を施したカーゴパンツ。撥水加工された表面はコーティングされる状態となり、汚れや水滴が付着しにくい。裏地はメッシュを採用し、ベンチレーションを設置することで長い季節着用可能です。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。軽量でストレッチ性がある生地で体の動きを妨げず、ライディングに適した着心地のよい一着に。CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。大型ポケットを装備しているので、小物の収納に便利です。
GC キャピラリカラム DB-5HT
ヤマト科学¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
ドアバンパー 接着タイプ DB005
ハーフェレ¥1,698税込¥1,8681セット(360個)当日出荷UV耐性、耐黄変性のあるドアバンパーです。用途ドアの傷防止高さ(mm)1.5取付裏面アクリル系接着剤付仕上透明材質ポリウレタン仕様丸径(Φmm)6.4
HEPAフィルター DX5/DB5専用
フェローズ¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)
カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB]
TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)
篠原電機¥6,398~税込¥7,038~1パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。色(樹脂部)黒
回転日付印 欧文日付
シヤチハタ(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷各書類の日付管理に最適!。日付文字は、年号分割方式を採用。、長期間使える年号分割式を採用。スタンプ台を使わずにそのまま連続なつ印できる、和暦・略西暦に対応したベルト回転式の日付印です。各書類の受領、確認日など日付管理に最適。なつ印後は乾きが速く、耐水性も良好です。補充インキ2本付き付属品補充インキ2本寸法(mm)50×28.5×91.4質量(g)55文字種別欧文日付シリーズ回転ゴム印エルゴグリップインク色黒書体既製品専用文字対応オプション補充インキ:XR-NFNグリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
アルミ製溶接一体構造型作業台
TRUSCO(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。 溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。 鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。 シリーズは1段タイプのみの展開です。用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミ仕様アルミ製溶接一体構造、1段タイプ、完成品材質アルミ合金色シルバー段数1
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から8日以内出荷充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
デスクボールペン&スタンド 本体
プラチナ¥599税込¥6591本当日出荷別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801巻当日出荷から8日以内出荷内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。特性耐薬品
カルテホルダーB5 歯科用
ハピラ¥2,198税込¥2,4181袋(50枚)当日出荷カルテ・伝票などをはさんで簡単に整理・収納できる。サイズB5材質ポリプロピレン最大開き(mm)375寸法(縦×横)(mm)305×187.5シート厚さ(mm)0.2グリーン購入法適合
...










![カムロック カプラー メネジ アルミ合金 AL[633-DB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74070624-250401-02.jpg)