カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(729)
  • 制御機器(162)
  • 空調・照明・電設資材(128)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • メカニカル部品(58)
  • 農業機械(54)
  • 家電(53)
  • 自動車純正部品(45)
  • 溶接用品(42)
  • 配管・水廻り設備部材(42)
  • 切削工具(37)
  • カー用品(36)
  • 安全用品(31)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • 作業工具(25)
  • 測定用品(22)
  • 防犯用品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • バイク部品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 電気材料(11)
  • オフィス家具(10)
  • 建築金物(9)
  • 機構部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 保管用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 理美容(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-8」の検索結果

関連キーワード
1,810件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DB-008 エアフルメッシュパンツ DAYTONA(デイトナ)

    DB-008 エアフルメッシュパンツ

    DAYTONA(デイトナ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    軽量メッシュ素材を使用したライディングパンツ。柔らかいメッシュで履き心地もバツグン。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状です。メッシュが細かくインナーの透けを防止。サイドベルトを装備しているので、ベルト不要。CE規格をクリアしたソフトプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。ファスナーポケット付き。
    用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。ブラック
  • 表示灯 LEDブラケット DB-8-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-8-F

    サトーパーツ
    389税込428
    1個
    9日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • (DB8T)ユニット、ブロアー MAZDA(マツダ)

    (DB8T)ユニット、ブロアー

    MAZDA(マツダ)
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
  • (DB8T)アクチユエーター、リサイクル&フレツシユ MAZDA(マツダ)

    (DB8T)アクチユエーター、リサイクル&フレツシユ

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • (DB8T)ダクト(R)、ヒーター サイド MAZDA(マツダ)

    (DB8T)ダクト(R)、ヒーター サイド

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • (DB8T)ダクト(L)、ヒーター サイド MAZDA(マツダ)

    (DB8T)ダクト(L)、ヒーター サイド

    MAZDA(マツダ)
    689税込758
    1個
    翌々日出荷
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(23件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    収納物に合わせたサイズの段ボールです。
    タイプシングルフルート
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    689税込758
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • 木ダボ SK(新潟精機)

    木ダボ

    SK(新潟精機)(30件のレビュー)
    329税込362
    1パック(30本)
    当日出荷
    らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
    材質
  • キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシ

    キャパティ ドライボックス(トレー付き)

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
    付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー質量(kg)0.8材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(トレー)PP(ポリプロピレン)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガーデニングバケツ アイリスオーヤマ

    ガーデニングバケツ

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大容量の水が汲める目盛り付きガーデニングバケツです。水差し口がついているため、水が飛び散ることなく植物に水をやれます。ガーデニンググッズの移動・収納にも使用できます。ホースで水を入れる時に便利なホースストッパーが付いています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)約390×280×250質量(g)415容量(L)約8.0
  • サーモスタット HKT

    サーモスタット

    HKT(247件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(12個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • スイッチ(D-B~) SMC

    スイッチ(D-B~)

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)

    オチアイ
    459税込505
    1パック(13個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • 板ラチェット差替えドライバセット KTC

    板ラチェット差替えドライバセット

    KTC(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番373-8833セット内容本体/クロスビット(No.2 22mm、No.2 30mm、No.3 25mm)/六角ビット(4・5・6mm)/ビットホルダー6本用(EHDB06)種類セット品先端形状プラス/六角商品構成セット品
  • ダボセット SK(新潟精機)

    ダボセット

    SK(新潟精機)(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
    用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。先端形状丸シャンク材質(ドリル)クロムバナジウム(Cr-V)
  • コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエム

    コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)

    ハウスビーエム(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
    用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
  • デスターユニ DB 正和

    デスターユニ DB

    正和
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
  • アルミ丸棒(A2017) エスコ

    アルミ丸棒(A2017)

    エスコ(4件のレビュー)
    2,020税込2,222
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • ボックスビット TRUSCO

    ボックスビット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
  • 椅子足キャップ エスコ

    椅子足キャップ

    エスコ(9件のレビュー)
    380税込418
    1セット(4個)
    当日出荷
    材質エラストマー樹脂種類ゴム足
  • 皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    8,898税込9,788
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • 皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ

    皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)

    オチアイ
    7,198税込7,918
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質種類皿ばね表面処理ACP
  • アイプレート パッドアイ用裏板 TRUSCO

    アイプレート パッドアイ用裏板

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    用途接地面の補強として種別裏板材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 フィットサンダー SI-3200A-B SHINANO(信濃機販)

    部品 フィットサンダー SI-3200A-B

    SHINANO(信濃機販)
    109税込120
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1台使用個数1
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mm凸型レンズ

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    当日出荷
    丸型 レンズΦ8mm 凸型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチナブースターケーブル AQUA DREAM(アクアドリーム)

    プラチナブースターケーブル

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
    材質(絶縁体)PVC
  • 水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ ノーブランド

    水用投げ込みヒーター 自動温度調整タイプ

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    電気でお湯を沸かせます。主に冬場の現場作業にご使用されます。40~55℃で自動で温度調節を行います。
    用途大工、左官、内装、クロス貼り等材質銅(Niメッキ)容量(kW)0.8寸法(mm)370使用温度範囲(℃)45~55電圧(V)100電線長さ(m)2温度制御方式自動温度調節範囲(℃)40~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーコード HAMILON

    スーパーコード

    HAMILON
    9,598税込10,558
    1巻(50m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スーパーコードは基本的に芯糸と側糸で構成されており、芯糸にハイテク繊維を使用して強度・伸度を保ちつつ、側糸をポリエステル、ナイロン等で製紐する事により耐磨耗性と耐光性を向上させています。イザナスは、あらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強カ・高弾性繊維で、優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線ならびに化学的安定性をもつ先端素材です。スーパーコードは、スポーツ・レジャー分野のみならず 各種産業用ロープとしてOA・FA機器、通信機器、精密測定機器等の多くの分野で採用されています。
    材質【側】イザナス長さ(m)50
  • LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテック

    LED電球ミニクリプトン形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
    用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白質量(kg)0.3取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 木ダボ 1000本入 SK(新潟精機)

    木ダボ 1000本入

    SK(新潟精機)
    6,498税込7,148
    1個(1000本)
    当日出荷から翌々日出荷
    らせん状の溝により接着剤のつきがよく、釘なしで板同士を組み付けられます。
    用途釘なしで板の組み付けに材質
  • ワーキングバックパック mizuno(ミズノ)

    ワーキングバックパック

    mizuno(ミズノ)(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1個
    当日出荷
    荷物が入らない状態でも自立し、工事用ヘルメット、シューズ(巾着袋に収納)が入るバックパック。 サイドにポケットを配置。裏地にメッシュ素材の生地を使用しています。 環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」ブロンズメダル。
    材質ポリエステル(裏加工PU)、合成皮革(PU)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×240×500
  • その他(3~) SMC

    その他(3~)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 銅バー カメダデンキ

    銅バー

    カメダデンキ
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    メッキ加工済みの母線用銅バーです。
    材質銅板、ニッケルメッキ仕上げ寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボール アイリスオーヤマ

    ダンボール

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(10枚)
    翌々日出荷
    宅配サイズの段ボールです。
    形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10
  • シートメタル用グリッププライヤー SHT

    シートメタル用グリッププライヤー

    SHT
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    板金作業時の板材の保持などに適しています。
    用途ワークのクランピング、保持に。種類グリッププライヤ2018年トラスコ掲載ページ4 1760
関連キーワード
...