カテゴリ
- 農業機械(310)
- オフィス家具(99)
- 空調・照明・電設資材(61)
- 安全用品(54)
- パソコン/周辺機器(49)
- 家電(35)
- 電動工具(30)
- 作業工具(27)
- 制御機器(21)
- 学童・教育用品(21)
- バイク部品(18)
- 事務用品(18)
- メカニカル部品(16)
- 安全保護具(16)
- 住設機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 測定用品(13)
- 切削工具(13)
- 縫製用品(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 自動車補修部品(12)
- 防犯用品(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 梱包用品(8)
- 清掃用品(8)
- 建築金物(8)
- 作業服(8)
- 電気材料(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- カー用品(7)
- 物流用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 介護用品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 溶接用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 機構部品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- ヘルスケア(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(297)
- TOA(57)
- セルタン(54)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20)
- 視覚デザイン研究所(20)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ノーリツ(14)
- アイリスオーヤマ(10)
- DAIKO(大光電機)(10)
- アールズギア(10)
- CONDOR(山崎産業)(9)
- MIKASA (ミカサ)(9)
- リゲッタ(9)
- 岩崎電気(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- NSK(日本精工)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「db-l」の検索結果

多機能ネックストラップ 長さ調整
LEPLUS(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷LP-NS02シリーズ: <特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構 LP-NS06シリーズ: <特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構![超強力防水スプレー (長時間) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39580021-210412-02.jpg)
超強力防水スプレー (長時間)
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](33件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(380mL)当日出荷防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
ワーカーズ大収納バッグ
TRUSCO(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷たっぷり収納出来るビッグバッグです。かさ張るものを持ち運ぶ際に便利です。材質ポリエステル材質(本体)ポリエステルポケット数外1個
3M スリーエム スコッチ デザインボンド
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(430mL)当日出荷ワンタッチですばやく、手を汚さずののりづけできる、スプレータイプののりです カンプ、版下製作、レイアウトなどのデザイン作業に適しています。用途うすい材料の一時接着に材質【基材】アクリルゴム【主溶剤】イソヘキサン主成分アクリル樹脂、イソヘキサン、アセトン、ノルマルヘキサン、ジメチルエーテル
キャンディベアレジバッグ
HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷お子様に大人気なキャラクターレジ袋です。仕様片面デザイン材質ポリエチレン(ハード)
ポケットタイプルーペ 20D
Nikon(ニコン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。倍率(倍)5(2/3)(参考)質量(g)28寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×19.5コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
ZD 白 エルボ (バンド付)
リケン¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷仕様JIS B2301規格品、シール加工付、バンド付、日本水道協会認証登録品材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状エルボ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管
ノンスリップシート 台車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷台車がストップしたときの荷物の横滑りを軽減します。滑りを抑制するエラストマー樹脂をミナダンの両面に塗布しています。材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂厚さ(mm)2.5
【USB-C充電】18V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。材質PA6+GF30色ブラック質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB Type-C(TM)
ポケットタイプルーペ 12D
Nikon(ニコン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。倍率(倍)3(参考)質量(g)21寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
【DIYに最適!】【USB-C充電】10.8V 充電式リチウムイオンバッテリー
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。色ブラック電流(A)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:53×69×102電源電圧(V)10.8製品質量(g)220バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)130
【DIYに最適!】電動工具バッテリー用充電器
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷アイリスオーヤマ製電動工具シリーズ用のバッテリー専用の充電器です。用途※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください ※バッテリーは付属しません。 ※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。色ブラック入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約60
赤色LED安全ベスト 60mm巾
仙台銘板¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷から5日以内出荷LEDランプありLED色赤付属品マンガン電池×2本ウエスト(cm)~135着丈(cm)60LED光源(mcd)14000電池寿命約80時間(マンガン電池×2本使用時)、約200時間(アルカリ電池×2本使用時)LED赤色×16個RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールBOX
アイリスオーヤマ¥6,498税込¥7,1481セット(10個)翌々日出荷収納物に合わせたサイズのダンボールです。 ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。入数(枚)10
ポケットタイプルーペ 16D
Nikon(ニコン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から5日以内出荷斬新なデザインが目を引く、小型・軽量の高解像ルーペ。レンズ有効径を大きくし、見やすさと使いやすさをさらに向上。スムーズな出し入れのレンズには、安心のクリック機能付き。選べる3色のカラーバリエーション。倍率(倍)4(参考)質量(g)22寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)54.5×49.5×15.8コーティング表面硬化コーティングレンズ有効径(mm)34.8
セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプHD(平面・重歩行用)
3M(スリーエム)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から35日以内出荷重歩行用の滑り止めテープです。表面の砥粒が大きく粗いので、土砂や泥が目づまりしにくいタイプです。通行量が多く、土砂や泥が多い過酷な環境下でも、確かなグリップ力を発揮します。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)吐出圧力(MPa)0.5~2.0吐出水量(L/min)0.5~1.2タンク容量(L)8全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)
埋込マグネットキャッチ IN型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。材質(本体)ポリプロピレン板厚(mm)4.5以上(推奨)材質(磁石)強力磁石
S&Wステップ
サンカ¥2,298税込¥2,5281台当日出荷底脚には滑り止めが付いています。用途踏台用最大使用荷重(kg)100仕様完成品材質本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー耐荷重(kg)(約)100本体サイズ(mm)W395×D280×H200最大使用質量(kg)100
スラントカードレベル
エビス(水平器)¥799税込¥8791個当日出荷いろいろな角度・勾配を測ることができます。(水平・勾配・0~45°測定可能)。見やすい角度目盛です。カードサイズなので携帯に便利です。水平・勾配・0~45°測定可能高さ(mm)54材質(本体)アクリル樹脂感度(mm/m)1.00=0.0573°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
ハイバランスのダイヤバンド L
シンエイテクノ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷ダイヤバンドに微細振動加工材質本体:天然ゴム、セシオン着脱部:マジックテープ、ナイロンウエスト(cm)82~94寸法(幅W×長さL)(cm)11×103骨盤範囲(cm)90~100
アルミ製 手すり付き 踏み台
YAMAZEN(山善)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷アルミ製で軽くて持ちやすい軽量タイプ。折りたたみ式で収納に便利。上枠付きで安心安全に使用可能。安心安全のSG基準、SGマーク付き※SGマークは、製品安全協会が定めるSG基準に適合するものとして認証された製品に表示される安全・安心マークです用途踏み台 アルミ 2段/3段 上枠付き 手すり付き 脚立 足場 梯子 はしご おしゃれ 持ち手付き ステップ台 軽量材質アルミ耐荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)70収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・幅(mm)26.5天板寸法・奥行(mm)16
E11ハロゲン代替スポット 11W
光商事¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷本体カラーは黒または白の2色展開のハロゲン代替、とても明るい10W、口金E11スポットライト。用途に併せて電球色または昼白色が選べます。高輝度・長寿命のブランドチップを採用し、放熱性や演色性にも優れています。調光対応、防水IP65対応で耐久性のある素材を使用し、水銀等の有害物質を含まず環境にも優しい設計で家庭用から商業用まで屋内だけでなく幅広い用途に対応します。ホテル・レストラン・バー・ショップなどの商業用照明にもオススメ。質量(g)120消費電力(W)10口金E11入力電圧(V)AC100 50/60Hz寸法(cm)幅7×奥行7.8×高さ7防水IP65エコロジー商品長寿命
赤LEDベスト
エース神戸¥6,098税込¥6,7081着4日以内出荷付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2サイズフリータイプ(背面)逆A型テープ幅(mm)60本体寸法(mm)255×225×60着丈(cm)約60電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200LED色赤LEDランプあり光度(mcd)14000有効ウエストサイズ(cm)約135LED使用数(個)16
ワイヤーマーカー
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781箱(100枚)翌々日出荷から30日以内出荷鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 丈夫なプラスチック製の台紙から簡単にはがせます。用途配線の表示、識別材質ビニールクロス使用温度範囲(℃)-46~77横(mm)38.1使用場所屋内![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)
カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL]
TOYOX(トヨックス)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付法規制RoHS2修正規制適合
デスクフックダブル
JTT¥899税込¥9891個当日出荷様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。10~68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能適合約10~68mmまでの天板の厚さに対応材質アルミ合金製長さ(mm)フック:約45耐荷重(kg)~約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20本体質量(g)約66保証期間初期不良のみ
...





![超強力防水スプレー (長時間) ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39580021-210412-02.jpg)



























![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ ステンレススチール SST[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073108-250401-02.jpg)






![カムロック カプラー(安全ロック付き) メネジ アルミ合金 AL[633-DBL] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74073047-250401-02.jpg)