カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(6)
  • 制御機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「db-ss」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン ダイヤビーズ 日本紐釦貿易アメリカン ダイヤビーズ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
989税込1,088
1袋(150g)
翌日出荷から翌々日出荷
アメリカンダイヤビーズ 日本紐釦貿易アメリカンダイヤビーズ日本紐釦貿易
279税込307
1袋(30g)
翌々日出荷
花についた水滴の表現や、ミニチュアフード・フェイクスイーツなどのザラメや砂糖にオススメのアメリカンダイヤビーズです。 ガラスを砕いたような不揃いな形状と透明感のあるつや感が特徴です。
材質ガラス
CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から10日以内出荷
外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。嵌合時は、IP67 に対応しています。
用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
3DB クレイフィッシュ (SS) デュエル3DB クレイフィッシュ (SS)デュエル
729税込802
1個
8日以内出荷
3D LENS SYSTEM による立体的なフラッシングを実現!!光と波動でCatch More "Big Fish!"
サイズフック:ダブルフック#1質量(g)23タイプスローシンキング
CE05シリーズ  ストレートバックシェル付き フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05シリーズ ストレートバックシェル付きフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ(ストレートバックシェル付)結合方式ねじシェル形状ストレートプラグ結線方法はんだ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホイルガード組 HiKOKI(旧:日立工機)ホイルガード組HiKOKI(旧:日立工機)(13件のレビュー)
669税込736
1組
当日出荷
仕様電気ディスクグラインダ G10SH3/G10SH4用パーツ、標準付属品と同じ形、同じものでございますセット内容ホイルガード+取り付けネジ等
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)静音大型ダイヤル錠NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
カスタムタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)カスタムタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(6件のレビュー)
26,980税込29,678
1枚
当日出荷から10日以内出荷
リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
ダンボール アイリスオーヤマダンボールアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(10枚)
3日以内出荷
宅配サイズの段ボールです。
形状A(みかん箱)厚さ(mm)5タイプシングルフルート、Aフルート入数(枚)10
4K・8K対応 BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースターマスプロ電工
21,980税込24,178
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約310、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
4K・8K対応 UHF-BS・CSブースター マスプロ電工4K・8K対応 UHF-BS・CSブースターマスプロ電工
43,980税込48,378
1個
当日出荷
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下質量(g)増幅部:約320、電源部:約175使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA)電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A)出力電圧(V)DC15入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.57外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34RoHS指令(10物質対応)対応出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波)インピーダンス(Ω)75(F型端子)雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下挿入損失(dB)2以下入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV)利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz結合量(dB)出力測定端子:-20伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS)利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変)VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
プレミアムレーシング フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)(4件のレビュー)
43,980税込48,378
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
ソニック GSX1400 シングル サイレンサー アールズギアソニック GSX1400 シングル サイレンサーアールズギア
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソニック GSX1400 ツイン サイレンサー アールズギアソニック GSX1400 ツイン サイレンサーアールズギア
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソニック ~07GSX1300R隼 ツイン サイレンサー アールズギアソニック ~07GSX1300R隼 ツイン サイレンサーアールズギア
64,980税込71,478
1個
5日以内出荷
ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギアソニックBANDIT1250 スリップオンアールズギア
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷
主な適合車種BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。
ソニック 08~ GSX1300R隼 Single アールズギアソニック 08~ GSX1300R隼 Singleアールズギア
159,800税込175,780
1個
5日以内出荷
主な適合車種GSX1300Rハヤブサ(08-/GX72A北米/CK111ヨーロッパ)車検証の備考欄に平成19年排出ガス規制適合と記載されている車輌は不可。
<ARCHISS>LIFT UP HUB-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 Hub付スタンド シルバー アーキサイト<ARCHISS>LIFT UP HUB-STAND BY ME ノート・タブレットPC用 Hub付スタンド シルバーアーキサイト
8,198税込9,018
1個
9日以内出荷
ノートパソコンスタンドと便利なマルチハブが一つになりました。USB-Cケーブル1本をつなぐだけで、HDMI(4K)やUSB3.0ポート、USB-Cポート、USB-C PDポートの合計4つの機能を拡張できます。自宅やオフィスでは、これ1本でディスプレイやさまざまなUSB機器に接続して快適に。移動の際も、ケーブルを抜くだけでサッと持ち運べます。ノートパソコンをデスクに置くと、画面をのぞき込む姿勢になり、首や肩の痛みの原因になります。ノートパソコンの画面を最大約21cm持ち上げることができ、目線が上がることで自然と背筋が伸び姿勢が良くなります。これにより、首や肩への負担が減り、快適な作業へつながります。USB-Cポートしかないタブレットも機能が広がります。キーボードを繋いで文字入力を快適にしたり、USBメモリからデータを取り込んだり、さらにUSB-C PDポートで充電しながら使うことも可能です。タブレットの活用の幅がぐっと広がります。※ハブ機能での使用を認めていない入力機器は除きます。2つの丈夫な可動軸により、お好みの角度に自由に調節できます。ノートパソコンはもちろん、タブレットを立てかけて使用する際にも最適な角度で設置可能です。※ヒンジは、安定性を保つためあえて固めに設定されています。高さを調節する際は、両手でゆっくりと、指を挟まないようご注意ください。約5cm~21cmの位置まで高さ調節が可能です。ご自身の体格や作業スタイル、使用するデスクの高さに合わせて、最適な高さに微調節できるため、より快適な環境を作り出すことができます。耐久性に優れた3mm厚の極厚メタル素材を採用しています。マルチハブは、スタンド本体に差し込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。マルチハブを取り外して、シンプルなパソコンスタンドとして使うこともできます。
objemka SS V PGY0073240DB3Y vijak M6×32 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)objemka SS V PGY0073240DB3Y vijak M6×32AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
2,998税込3,298
1個
63日以内出荷
オプション ノイズダンパー (109db) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプション ノイズダンパー (109db)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
12,980税込14,278
1個
122日以内出荷
Honda CRF250R/RX 用 Evolution Line(S-H2MET13-FDHLTA) 向けのオプションノイズダンパー(SS)。109 dB/A の騒音レベルが求められるサーキットでの使用を前提に特別に開発されています。
主な適合車種CRF250R/CRF250RX 25