カテゴリ

  • 制御機器(1,031)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,020)
  • 家電(404)
  • パソコン/周辺機器(380)
  • 農業機械(339)
  • 安全用品(303)
  • メカニカル部品(256)
  • 測定用品(248)
  • 防犯用品(174)
  • 空調・電設資材(150)
  • 自動車純正部品(117)
  • 建材・エクステリア(94)
  • バイク部品(90)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • オフィス家具(83)
  • バイク純正部品(79)
  • 物流用品(77)
  • FA担当者のオススメ新商品(77)
  • 建築金物(77)
  • 作業工具(75)
  • 配管・水廻り設備部材(73)
  • 溶接用品(65)
  • 介護用品(63)
  • カー用品(62)
  • 縫製用品(61)
  • 防災用品(58)
  • 電気材料(53)
  • 切削工具(47)
  • 清掃用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 事務用品(43)
  • 測定関連サービス(40)
  • 研磨材(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 店舗什器・備品(37)
  • 機構部品(37)
  • バッテリー・電装(29)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 医療(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 安全保護具(22)
  • 空圧工具(21)
  • 保管用品(19)
  • エンジン工具(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 電動工具(18)
  • 厨房用品(16)
  • 日用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 塗料(9)
  • 安全標識(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 自転車部品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • テープ(6)
  • 照明(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 農具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • マスク(1)
  • 完成車(1)
絞り込み

「db×1」の検索結果

関連キーワード
6,321件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
ミシン針 本縫い用針 オルガン針ミシン針 本縫い用針オルガン針(4件のレビュー)
299税込329
1セット(5本)
当日出荷
職業用ミシン針 チタン針 オルガン針職業用ミシン針 チタン針オルガン針(6件のレビュー)
849税込934
1セット(10本)
当日出荷
針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針職業用ミシン針 本縫い用針オルガン針(2件のレビュー)
599税込659
1セット(10本)
当日出荷
ミシン針 本縫い用針 DBx1 オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBx1オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別本縫い
職業用ミシン針 皮革用 オルガン針職業用ミシン針 皮革用オルガン針(4件のレビュー)
879税込967
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
ミシン針 ニット用針 DBx1KN オルガン針ミシン針 ニット用針 DBx1KNオルガン針(2件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)
当日出荷
種別ニット用
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
579税込637
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2 オルガン針ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2オルガン針(1件のレビュー)
389税込428
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別目飛び対策針
家庭用ミシン針 オルガン針家庭用ミシン針オルガン針(12件のレビュー)
698税込768
1セット(10本)
当日出荷
金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針ミシン針 皮革用 DB×F2オルガン針(20件のレビュー)
569税込626
1袋(10本)
当日出荷から92日以内出荷
種別皮革用
ミシン針 新合繊用 DB×1NS オルガン針ミシン針 新合繊用 DB×1NSオルガン針(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
種別新合繊用
ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×7ST オルガン針ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×7STオルガン針
559税込615
1袋(10本)
5日以内出荷から92日以内出荷
種別DB×1の糸穴大
ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5 オルガン針ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5オルガン針
389税込428
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
種別刺繍用(DB×1の糸穴大)
家庭用ミシン針 デニム、ジーンズ用針 オルガン針家庭用ミシン針 デニム、ジーンズ用針オルガン針(7件のレビュー)
379税込417
1セット(5本)
当日出荷
厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。 太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。
番手#16
ミシン針 DB×1H・S オルガン針ミシン針 DB×1H・Sオルガン針
489税込538
1袋(10本)
5日以内出荷
ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針ミシン針 本縫厚物用 DP×17オルガン針(10件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
種別本縫厚物用
ミシン針 皮革用 DB×F17 オルガン針ミシン針 皮革用 DB×F17オルガン針(1件のレビュー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別皮革用
ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5ST オルガン針ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5STオルガン針
559税込615
1袋(10本)
5日以内出荷
種別DB×1の糸穴大
ミシン針 DB×1ST オルガン針ミシン針 DB×1STオルガン針
559税込615
1袋(10本)
5日以内出荷
替 刃(EA588DB-1,-2用) エスコ替 刃(EA588DB-1,-2用)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
エスコ品番EA588DB-10
[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ[EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)エスコ
3,580税込3,938
1個
翌日出荷
材質スチール、ゴム寸法(mm)Φ365質量(kg)4アズワン品番64-7862-91
[EA520DB-1用] グリップ エスコ[EA520DB-1用] グリップエスコ(1件のレビュー)
220税込242
1個
翌日出荷
[EA520DB-1用]グリップ
仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個アズワン品番65-3884-57
ミシン針 超ファインゲージニット用 DB×1SF オルガン針ミシン針 超ファインゲージニット用 DB×1SFオルガン針(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別超ファインゲージニット用
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム
DB-001 ストレートカットジーンズ DAYTONA(デイトナ)DB-001 ストレートカットジーンズDAYTONA(デイトナ)
17,980税込19,778
1着
3日以内出荷
16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
インディゴ対応シーズン春夏秋素材コーデュラ生地(16ozの厚手)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P河西
3,698税込4,068
1個
当日出荷
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
169,800税込186,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1ヤマト科学
109,800税込120,780
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学GC キャピラリカラム DB-1MSヤマト科学
96,980税込106,678
1本
4日以内出荷
無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右 3M(スリーエム)防音用イヤーマフ ヘルメット 黒 遮音値/SNR 32dB 1セット 左右3M(スリーエム)
9,298税込10,228
1セット
当日出荷
新しい3M PELTOR Pro TAC III会話可能防音保護具が用意されています。 品番123-8886、123-8887、123-8888、123-8889を参照してください。 交換用衛生キット、品番 778-5253 778-5253 3M(TM) Peltor(TM)イヤーディフェンダー、32 dB、Hi-Viz、ヘルメット取り付け 3M(TM) Peltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、魅力的でシンプルなデザインを通じ、Peltor(TM)の標準を完璧に調和させた製品です。このPeltor(TM) X4イヤーディフェンダーは、快適性と装着性に加えて、現場の作業効率を向上させる機能を搭載しています。柔らかい幅広のクッションは革新的なフォームを使用したもので、優れたエネルギー吸収力を備え、耳の周囲の圧力を減らして快適性を向上させます。 高性能 この高性能のイヤーディフェンダーは、32デシベル(dB)のSNR (single number rating)を備え、極端な騒音環境で安全性を維持する優れた価値を提供します。この数値により、正しく選択して着用した場合に、危険なレベルの騒音にさらされる可能性が軽減します。また、X4イヤーマフは特に頑丈で湿気に強い製品です。カプセル内部のスペースが広くとられ、熱や湿気の発生を最小限に抑えています。 頑丈な設計 X4イヤーマフは、過酷な環境での毎日の摩耗に耐えられるよう頑丈に製造されています。Hi-Vizの黒のカプセル付きヘッドバンドとスリムな二重ハンガーデザインで、しっかりとしたフィットと非常に高レベルの快適性を実現しています。Peltor(TM) X4ヘッドバンドイヤーディフェンダーは薄型のカプセル構造です。このヘルメット取り付けタイプは多くの安全ヘルメットに直接取り付けできます。 特長と利点:洗練された薄型の美しいデザインを維持しながら、高い騒音レベルから耳を保護する高性能聴覚保護具 革新的なシールリングにより、特に低周波数の音に対する優れた保護性を発揮 他の高減衰イヤーマフと比較してスリムで軽量 電気絶縁ワイヤヘッドバンド ツインヘッドバンド設計により、適切なフィット感とバランスで熱の蓄積を低減 ほとんどの安全ヘルメットに使用できるヘルメット取り付けタイプ 製品の用途:発電所 鉱業 空港 エンジンルーム 印刷 セメント製造 生産工程 よくある質問:なぜイヤーディフェンダーが必要なのですか? 聴覚保護具は、極端な騒音レベルからユーザーを保護するように設計されています。クッションのパッドは、音波を吸収して鼓膜に到達しないようにする一種の遮音フォームでできています。 日常的な作業の中には、聴覚に障害を与えたり、壊滅的な影響を与えたりするものがあります。したがって、芝刈りなどの作業では、防護措置が重要です。
仕様●入数:1セット(右左)●シリーズ:X4●取付けタイプ:ヘルメット●シングルナンバーの評価(SNR):32dB●ヘルメット装着型:あり●製品重量:236g●色:黒●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:778-5231アズワン品番67-4942-49
ハクゾウ穴あきパンツ DB‐1 ハクゾウメディカルハクゾウ穴あきパンツ DB‐1ハクゾウメディカル
299税込329
1袋
6日以内出荷
注腸検査時等にお使い頂ける、検診用パンツです。 濃紺色タイプで1枚包装です。 検査前の患者さんの羞恥心を考慮し、穴部分は肛門及び陰部が見えないよう隠れている縫製にしています。
丈(cm)62
ミシン針 DB×1KNの糸穴大 DB×1KNLE オルガン針ミシン針 DB×1KNの糸穴大 DB×1KNLEオルガン針
579税込637
1袋(10本)
5日以内出荷
種別DB×1KNの糸穴大
始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤FULLEON
4,498税込4,948
1個
当日出荷
仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
ガスケット セット エンジン (8DB1) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DB1)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
(DB1M)ディスプレイ,インフォメイション MAZDA(マツダ)(DB1M)ディスプレイ,インフォメイションMAZDA(マツダ)
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
(DB1M)ディスプレイ,インフォメイション MAZDA(マツダ)(DB1M)ディスプレイ,インフォメイションMAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
(DB1M)レンズ,マルチーメーター MAZDA(マツダ)(DB1M)レンズ,マルチーメーターMAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(DB1P)スプリング,フロント コイル MAZDA(マツダ)(DB1P)スプリング,フロント コイルMAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
(DB1M)デイスプレイ,インフオメイシヨン MAZDA(マツダ)(DB1M)デイスプレイ,インフオメイシヨンMAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
関連キーワード
...