カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 農業機械(50)
  • 制御機器(29)
  • 縫製用品(23)
  • 空調・電設資材(13)
  • 自転車部品(13)
  • オフィス家具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 安全用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「db×f2」の検索結果

関連キーワード
241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針ミシン針 皮革用 DB×F2オルガン針(20件のレビュー)
569税込626
1袋(10本)
当日出荷から92日以内出荷
種別皮革用
職業用ミシン針 皮革用 オルガン針職業用ミシン針 皮革用オルガン針(4件のレビュー)
879税込967
1セット(10本)
当日出荷から5日以内出荷
針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
職業用ミシン針 チタン針 オルガン針職業用ミシン針 チタン針オルガン針(6件のレビュー)
849税込934
1セット(10本)
当日出荷
針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
ミシン針 本縫い用針 オルガン針ミシン針 本縫い用針オルガン針(4件のレビュー)
299税込329
1セット(5本)
当日出荷
ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBX1++オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10本)
当日出荷から6日以内出荷
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(87件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
家庭用ミシン針 オルガン針家庭用ミシン針オルガン針(12件のレビュー)
698税込768
1セット(10本)
当日出荷
金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
工業用特殊ミシン針 オルガン針工業用特殊ミシン針オルガン針(2件のレビュー)
849税込934
1個(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(56件のレビュー)
799税込879特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針職業用ミシン針 本縫い用針オルガン針(2件のレビュー)
599税込659
1セット(10本)
当日出荷
右段付押え ニッポー(日邦ミシン)右段付押えニッポー(日邦ミシン)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別細幅押さえ幅(mm)10
ミシン針 皮革用 DP×17S オルガン針ミシン針 皮革用 DP×17Sオルガン針(2件のレビュー)
519税込571
1袋(10本)
当日出荷から6日以内出荷
種別皮革用
ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針ミシン針 本縫厚物用 DP×17オルガン針(10件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
種別本縫厚物用
ビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(23件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
家庭用ミシン針 レザー用針 オルガン針家庭用ミシン針 レザー用針オルガン針(6件のレビュー)
379税込417
1セット(5本)
当日出荷
皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(52件のレビュー)
959税込1,055特価
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #0 1200m(450g) 工業用ミシン糸ビニモ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手0長さ(m)1200材質ポリエステル100%
ミシン針 本縫い用針 DBx1 オルガン針ミシン針 本縫い用針 DBx1オルガン針(2件のレビュー)
379税込417
1袋(10本)
当日出荷から5日以内出荷
種別本縫い
ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(25件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷から7日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモ #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモ #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から5日以内出荷
バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
キャスターダストボックス ミヤタケ(宮武製作所)キャスターダストボックスミヤタケ(宮武製作所)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
ゴミ箱に見えない、部屋になじむ木目調デザイン。見た目もすっきりで捨てやすい、プッシュ式の扉付き。ゴミ箱部分はキャスターで引出しも可能、ゴミ捨てもラクラクプッシュ扉には音を軽減するストッパー付き。天板はちょい置きも可能なフラット形状、水や汚れにも強い樹脂加工。
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。キャスター/プッシュ扉/隠す/隠せる/リビング/キッチン/寝室/子ども部屋/洗面所/ごみ/ごみボックス材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、プリント紙化粧繊維板形状角形
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)KITZ(キッツ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
RD Fシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)RD FシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
989税込1,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC100定格電流(A)3接続方式サブライトアングル型
3DACF038DB-2F-AM Koyo(光洋シーリングテクノ)3DACF038DB-2F-AMKoyo(光洋シーリングテクノ)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番43510-47011・43510-47012・43510-47010
表示灯 LEDブラケット DB-2-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-2-Fサトーパーツ
779税込857
1個
予約販売
材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
グローブ弁 KITZ(キッツ)グローブ弁KITZ(キッツ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
材質(本体)グラスファイバー入りPTFE使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ形接続フランジ形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)FCD-S材質(ハンドル車)FCD400塗装色:赤材質(パッキン)押さえ輪:403SS or SUS420J2、非石綿パッキン材質(ナット)ふた押さえナット:FCD-S、ジスク押さえ:炭素鋼、押さえナット:FCD-Sクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS420J2材質(ジスクホルダ)SCS1材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類グローブバルブ
SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA WTO 60 DB 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
BORA WTO 33 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA WTO 33 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1個
5日以内出荷
(DB2M-)モール(R),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)(DB2M-)モール(R),F.ベルトラインMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
(DB2M-)モール(L),F.ベルトライン MAZDA(マツダ)(DB2M-)モール(L),F.ベルトラインMAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
BORA ULTRA WTO 33 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA ULTRA WTO 33 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA ULTRA WTO 60 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)BORA ULTRA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
549,800税込604,780
1個
5日以内出荷
SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3W Campagnolo(カンパニョーロ)SHAMAL CARBON DB 2WAY(F+R)カンパN3WCampagnolo(カンパニョーロ)
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(279件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1ペア
7日以内出荷
カンパニョーロは、45mmのプロファイルを備えた最初のWTOエアロディスクブレーキホイールを発表、より幅広い顧客にアピール可能な強力なエアロダイナミクスを発揮するように設計されています。 リムの設計により最大限の空力特性を獲得しており、特定の角度では実際にライダーにとって貴重な味方になります。 このホイールは、空力特性に優れるカーボンリム、新しい設計の空力アルミハブ、およびセラミックUSBカップ/コーンベアリングシステムを特徴としています。 内径19mmのリムのプロファイルは、23mm、25mm、28mmのタイヤに完全に対応しています。さらに、2-WAY FITはクリンチャーとチューブレスタイヤとの完全な互換性を備えています。 これらのホイールの主な目的は、最高のパフォーマンスを提供することです。
WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノ Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 45 DB 2WAY(F+R)シマノCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1ペア
7日以内出荷
BORA WTO 45 DB 2WF DK F/R HG
仕様ディスクブレーキ、ダークラベル、リム:2-WAY FIT、ベアリングシステム:USB、フリーボディ:シマノ(9/10/11S)リム幅(mm)45リムh(mm)26.5(C19)
WHEEL BORA WTO 33 DB 2WAY(F+R)カンパ Campagnolo(カンパニョーロ)WHEEL BORA WTO 33 DB 2WAY(F+R)カンパCampagnolo(カンパニョーロ)
399,800税込439,780
1ペア
7日以内出荷
すべてのライダーのために設計された33mmプロファイルが加わり、BORA WTOファミリーはさらに強化されました。 コーナーから立ち上がる際の厳しい加速、平地での効果的な巡行走行、過酷な山岳コースでのゴールなど、様々なシチュエーションで大きな恩恵を受けることが可能です。 33mmのプロファイルは目に見える大きなアドバンテージを生み出します。 開発の段階で行われた風洞実験では、ロープロファイルにもかかわらず、通常のホイールに対し45km/hで7.5Wもの驚くべきエアロ効果を記録しました。 BORA WTO 33には優れた回転性能を誇るUSBセラミックベアリングと、独自に開発された楕円形状のダブルバテッドスポークによって最適化されたG3スポークパターンが採用されています。