「db-25 エンジニア」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CP-102ELは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな2ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各2つのRS-232Cシリアルポートは、最高 921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-102ELは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数2 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO Open Server 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solais 10 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタCP-102EL : DB25(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
16,980 税込18,678
63日以内出荷

CP-104EL-Aは、4 RS-232CシリアルポートをサポートするスマートPCI ExpressマルチポートシリアルボードでPOS、ATMアプリケーションに適した設計がされています。 産業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータにとってトップ選択できる製品でありWindows、Linux、更に、Unixまで含む多くの異なるオペレーティングシステムで動作し最大921.6Kbpsの高速データ通信をサポートします。 また、CP-104EL-Aは、広範囲にわたるシリアル周辺機器を確実にサポートするフルモデム コントロール信号を提供します。 更に、CP-104ELは、PCI Express×1に分類されあらゆるPCI Expressスロットで使用することができます。
寸法(mm)67.21×103 規格EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、IEC-61000-4-2、 IEC 61000-4-3、IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8、IEC 61000-4-11、FCC Part 15 Class B ポート数4 対応OSWindows 7/2008/Vista/2003/XP (x86/x64), Windows 2000, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 通信方式16C550C互換、PCI Express x1 インターフェースRS-232C 消費電力(mA)805(3.3V) 相対湿度5~95% 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44メス 保護(サージ)15KV ESDサージ保護 搭載 通信速度50bps~921.6Kbps RoHS指令(10物質対応)対応 パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS、XON/XOFF、(I/O アドレス / IRQ)BIOSにより割当て 再生紙使用マーク適合
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、POSおよびATMアプリケーションのために設計されたスマートな4ポートPCI Expressボードです。 ボードは、工業オートメーションエンジニアおよびシステムインテグレータから最も要望のある製品です。 Windows、 Linux、Unixを含む多くの異なるオペレーティングシステムをサポートします。 更にボードの各4つのRS-232C/422/485シリアルポート は、最高921.6Kbpsボーレートをサポートしています。 CP-114ELおよびCP-114EL-Iは、異なる多くのシリアル周辺装置とのコンパチ ビリティを確実にするためにフルモデムコントロール信号を提供します。 またPCI Express"x1"クラシフィケーションは、いかなるPCI Expressスロットにもインストールを可能とします。
規格Part 15 Class B、EN55022 Class B、EN55024、 EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、 EN 61000-6-2、 IEC 61000-4-2(ESD)、 IEC 61000-4-3(RS)、 IEC 61000-4-4(EFT)、 IEC 61000-4-5(Surge)、 IEC 61000-4-6(CS)、 IEC 61000-4-8、 IEC 61000-4-11(DIPS) ポート数4 対応OSWindows 7/Vista/2008/XP/2003 (x86/x64), Windows 2000, Windows XP Embedded, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), QNX 6.x, SCO OpenServer 5/6, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10, DOS 信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-4線】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【RS-485-2線】Data+(B), Data-(A), GND インターフェース(バス)PCI Express×1、(シリアル)RS-232C/422/485 相対湿度5~95%RH 動作/保管温度(℃)0~55/-20~85 コネクタDB44(F) RoHS指令(10物質対応)対応 ボーレート50bps~921.6Kbps コントローラー型式16C550Cコンパチブル パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(フロー制御)RTS/CTS, XON/XOFF、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによりアサイン 再生紙使用マーク適合
1個
39,980 税込43,978
22日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ