カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(616)
  • 制御機器(381)
  • 物流用品(149)
  • 空調・電設資材(112)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 家電(54)
  • メカニカル部品(49)
  • 介護用品(46)
  • 測定用品(41)
  • 農業機械(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • カー用品(27)
  • 切削工具(24)
  • 電気材料(22)
  • 住設機器(21)
  • 安全用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 防犯用品(12)
  • 作業工具(12)
  • オフィス家具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 溶接用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 保管用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(5)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-40」の検索結果

1,925件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 LEDブラケット DB-40-FL サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-40-FLサトーパーツ
489税込538
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)、W(白)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
ダンボール アイリスオーヤマダンボールアイリスオーヤマ(23件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
タイプシングルフルート
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
4,798税込5,278
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ・インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角12角
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ソケットアダプター2本組 EARTH MANソケットアダプター2本組EARTH MAN(3件のレビュー)
849税込934
1セット(2本)
当日出荷
インパクトドライバー対応。
用途各種ソケットを取り付けてボルト・ナットの締め付けに。材質(カラーリング)アルミ材質(本体)クロームバナジウム鋼
KEMET コンデンサ 15000μF, ,40V dc, ALS31A153DB040 KEMETKEMET コンデンサ 15000μF, ,40V dc, ALS31A153DB040KEMET
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 15000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
919税込1,011特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
ソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(mm)19材質構造用鋼
ダストボックスシリーズ セキスイダストボックスシリーズセキスイ(14件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
デジタルテスター オーム電機デジタルテスターオーム電機(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から14日以内出荷
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
コンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ) ハウスビーエムコンクリートドリル(回転・振動兼用)DBタイプ(レギュラーサイズ)ハウスビーエム(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応 ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に 振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に使用電動機電気ドリル・振動ドリル
デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]デバリングツール TYPE-Aパル[切削工具]
14,880税込16,368
1本
当日出荷から5日以内出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
LEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(凸型 リードタイプ 本体色:黒 取付孔:Φ8.3mm 緑)サトーパーツ
669税込736
1個
8日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-40-NL-BGの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネートレンズ色G(緑)耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT取付板厚(mm)0.5~2.0リード線UL1007 AWG26 撚り線色(本体)B(黒)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロール P&Gブラウン オーラルB 電動歯ブラシ プラックコントロールP&G
1,790税込1,969
1本
当日出荷
ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用 マイト工業株式会社ディストリビューター 1個 MP-40、MP-40CF用マイト工業株式会社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラズマ切断トーチ用消耗部品です。
用途プラズマ切断トーチに装着する仕様MP-40・MP-40CF用トラスコ品番250-3472材質合成樹脂
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~85レンズ色材質(絶縁体)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)8.3端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0色(本体)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズサトーパーツ
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)取付板厚(mm)0.5~2.0パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター DB型 プレートタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 プレートタイプLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド材質(本体)亜鉛合金車輪:ブラック仕上本体:クロームめっき、プレート:光沢クロメート処理ストッパー回転ストッパー材質(プレート)材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法プレートプレート長さ(mm)38車輪数双輪
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。両面ナットタイプ(S・T・D・SM・TM型)で、高さ/直径の異なる豊富な種類がありますので、用途に応じてご使用いただけます。絶縁性に優れ(耐電圧2.5kV 1分間)、軽量です。
用途分・配電盤、制御盤、整流器盤等の機器取り付け絶縁台として、またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。分岐金物を取り付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。材質ポリプロピレン製取付け方法AC600V/DC750VRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商用周波耐電圧(kV)2.5 / 1分間
Annunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screw RS PROAnnunciator 19mm 85dB IP40 IK04 screwRS PRO
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質CAC304(相当)
前用バスケットステー (ブロックカゴ脚) センタン工業前用バスケットステー (ブロックカゴ脚)センタン工業(12件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から26日以内出荷
取付穴径(Φmm)約8.5太さ(Φmm)約6.5RoHS指令(10物質対応)対応脚幅(mm)(カゴ)約126
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
49,114税込54,025
1袋(10個)
3日以内出荷
ディープソケット(12角) 吋目 1 1/4inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角) 吋目 1 1/4inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケット形状12角トラスコ品番810-9705材質構造用鋼質量(g)435
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セット パール金属おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司セットパール金属
1,298税込1,428
1組
翌々日出荷
家庭用にちょうど良いサイズで、気軽に手巻き寿司やちらし寿司が楽しめます。目安飯量:5合
セット内容すし桶、ミニしゃもじ3本材質すし桶:AS樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10
大型電工用バケツ TRUSCO大型電工用バケツTRUSCO(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャスター DB型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業)キャスター DB型 ねじ込みタイプLAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド仕様ロック機構付車輪:ブラック材質(本体)亜鉛合金材質(ねじ部)仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)取付け方法ねじ込み車輪数双輪
おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセット パール金属おウチで楽しいPC手巻き・ちらし寿司パーティーセットパール金属
1,898税込2,088
1組
翌々日出荷
手巻き寿司やちらし寿司を気軽に楽しめるセット。食卓を華やかに彩るパーティーセット。目安飯量:5合
セット内容すし桶、仕切りプレート、ミニしゃもじ4本材質すし桶・仕切りプレート:AS樹脂、しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、仕切りプレート:295製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、仕切りプレート外径310×高さ20
一般整流ダイオード 京セラ一般整流ダイオード京セラ
30税込33
1個
5日以内出荷
保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セット パール金属おウチで楽しいPC四種の彩り寿司セットパール金属
1,398税込1,538
1組
翌々日出荷
手軽に手巻き・ちらし・握り・細巻き寿司の4種類が楽しめます。目安飯量:5合
セット内容すし桶、握り寿司型、細巻き寿司型、ミニしゃもじ2本材質すし桶:アクリル樹脂、すし型・しゃもじ:ポリプロピレン質量(g)桶:415、しゃもじ:14、細巻すし型:63、握りすし型:61製品サイズ(mm)桶:外径300×高さ85、しゃもじ:全長155×幅50×高さ10、細巻すし型:幅195×奥行35×高さ40、握りすし型:幅160×奥行60×高さ35
ワンタッチダイヤモンドコア DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワンタッチダイヤモンドコアDENSAN(デンサン/ジェフコム)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
スクレーパバイトン 大阪魂スクレーパバイトン大阪魂
94,687税込104,156
1袋(10個)
3日以内出荷
オートドアボトム(スチールドア用) SYS(シブタニ)オートドアボトム(スチールドア用)SYS(シブタニ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷から21日以内出荷
キャタツダストバッグ DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャタツダストバッグDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
脚立とシンクロしてガバッと開口、ピタッと閉じる(取り付けたまま脚立の開閉が可能)バッグ部分のみ着脱可能、ゴミ捨てしやすい脚立下のスペースに伸縮マジックテープで簡単取付耐荷重2kg脚立に乗ったままゴミ捨て楽々
材質【本体】ポリエステル【バネ口金】鋼材【角カン・コキカン】POM質量(g)120耐荷重(kg)2本体寸法(mm)350×20×400(ベルト部含まず)関連資料(2.12MB)取扱説明書(0.29MB)
ディストリビューター(10個入り) マイト工業株式会社ディストリビューター(10個入り)マイト工業株式会社
18,980税込20,878
1組
4日以内出荷
適合機種MP-40・40CF内容1箱(10個)
...