カテゴリ

  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み

「db12dd」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB12DD HiKOKI(旧:日立工機)部品 10.8Vコードレスドライバドリル DB12DDHiKOKI(旧:日立工機)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
部品名称ギヤボックス(B)形状図番1
10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)10.8VコードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適蓄電池電圧(V)10.8蓄電池容量(Ah)4充電時間(分)約60無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45質量(kg)1.0(BSL1240M装着時)穴あけ能力(mm) 鉄工10先端形状六角軸二面幅6.35寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS1240M装着時)チャック(mm)六角軸二面幅6.35蓄電池形名BSL1240Mボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0穴あけ能力(mm) アルミ12クラッチ数(段)20穴あけ能力(mm)木材29穴あけ能力(mm)鋼材10
【修理】10.8Vコードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】10.8Vコードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機))修理
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
インテークマニホールドガスケット SUNインテークマニホールドガスケットSUN(25件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から9日以内出荷
純正相当番号MR507198
インパクトスイングホルダSC SK11インパクトスイングホルダSCSK11
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラビナ不要で超簡単に着脱できます。 ベルト上部から差し込み可能で、凸の爪でベルト抜け落ちをロックでき、上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。 腰回りの装備に、簡単に追加できます。 ひねる必要がなく、疲れにくいため作業効率がアップします。 コンパクト設計で、腰回りが省スペースです。 パーツを付けたままでも、ケースに収納できます。
用途インパクトドライバー等の携帯。材質スチール