カテゴリ

  • 制御機器(421)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(217)
  • 空調・電設資材(173)
  • 家電(167)
  • メカニカル部品(143)
  • 測定用品(95)
  • 安全用品(86)
  • 農業機械(86)
  • パソコン/周辺機器(65)
  • カー用品(50)
  • 切削工具(44)
  • 電気材料(28)
  • 安全保護具(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
  • 作業工具(24)
  • バイク部品(23)
  • 住設機器(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 介護用品(20)
  • 測定関連サービス(18)
  • バッテリー・電装(18)
  • 研磨材(18)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 防犯用品(16)
  • 清掃用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 保管用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建築金物(14)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 完成車(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 事務用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • 医療(6)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db20」の検索結果

2,047件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット(12角タイプ・インチサイズ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角タイプ・インチサイズ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)12.7仕様インチサイズ穴角12角
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)オチアイ
459税込505
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)オチアイ(2件のレビュー)
469税込516
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
布粘着テープ No.3437 マクセル布粘着テープ No.3437マクセル(6件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から4日以内出荷
基材がしなやかで手切れ性も良く、ダンボールに貼っても目立たない。
用途ダンボール封緘、一般梱包用 古新聞、雑誌などの結束用 補修用、工作用 軽~中梱包
シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入Asmix(アスカ)
889税込978
1袋(20枚)
当日出荷
シュレッダー専用"ゴミ袋袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
ドレン用逆止弁 因幡電工ドレン用逆止弁因幡電工(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]デバリングツール TYPE-Aパル[切削工具]
18,880税込20,768
1本
当日出荷から5日以内出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業(6件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65耐電圧AC1500V 1分間接続方式ガスケット取付形絶縁抵抗(MΩ)50定格時間連続バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
DBシリーズ(セグメンタル型) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)DBシリーズ(セグメンタル型)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソケット(12角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(12角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
スタンダードタイプの対辺12角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。インチサイズのソケットです。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ穴角12角
研削用ゴム砥石砥粒:WA ミニター研削用ゴム砥石砥粒:WAミニター
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)3形状円柱対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼砥粒WA
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(3件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
Coconi 折りたたみ棚受 オレルノ SPG(サヌキ)Coconi 折りたたみ棚受 オレルノSPG(サヌキ)
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
【スペースを有効活用】リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用可能!お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザインです。「オレルノ」は、折りたためる棚や作業台が作れる棚受です。ロック機構付きで安全!開く時は自動でロック、たたむ時はレバーを押してロックを解除とらくらく操作!開いて使用する際も、お部屋のインテリアにマッチするシンプルなデザイン。ゴツゴツした金属の構造物を見せないために、外観を樹脂製カバーで覆いました。リビングやキッチン、トイレなど幅広い場所で使用できる製品です。
用途リビング、キッチン、トイレ、脱衣場、玄関、廊下、クローゼットなど、使い方:棚、パソコン机、調理台、アイロン台、延長テーブル、ティータイムテーブルなど付属品取付け用ビスセット種別室内用材質カバー:PC樹脂/補強板:スチール塗装仕上/内部:ステンレス材安全荷重(kg)(2個使用時:木板重量含む)40収納厚(mm)約31板幅(mm)35.5
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
4,000税込4,400
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
吊りバンド(鉄製) 未来工業吊りバンド(鉄製)未来工業
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
アルミフリーダクトや換気パイプ等の吊り下げ支持に使用します。 任意の位置(長さ)で切断して使用できます。 堅牢な鉄製(幅25mm)です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板幅(mm)25厚さ(mm)0.8長さ(m)20耐荷重N(kgf)最大/784(約80)
電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付 TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメント付TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
ジュワーびん(コルク栓付) ナリカジュワーびん(コルク栓付)ナリカ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
熱電対の冷接点、また、液体窒素の容器としても使用できます。
付属品コルク栓材質ステンレス
電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなしTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
軸付ゴム砥石(研削用) ミニター軸付ゴム砥石(研削用)ミニター
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
シャンク径(Φmm)3.0仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000
デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6872軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
デジタルメジャー(組立式) 宣真工業デジタルメジャー(組立式)宣真工業
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
測定範囲10cm~999.99m長さ(mm)(縮長~全長)640~980トラスコ品番479-9097質量(g)850表示桁数5
皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 重荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
3,298税込3,628
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
D-subコネクタ金属製丸型クランプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属製丸型クランプJAE(日本航空電子工業)
849税込934
1個
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱) オチアイ皿ばね 軽荷重用(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
9,198税込10,118
1箱(100個)
翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理ACP
アルミASタラップ 取付ブラケット ACE(エース)アルミASタラップ 取付ブラケットACE(エース)
9,698税込10,668
1組
翌々日出荷から6日以内出荷
アルミASタラップのブラケットです。 耐久性に優れたアルミ部材(アルマイト処理)を使用し、腐食しにくく、長期間の使用に耐えられます。 ブラケットが自由にスライドするため細かな調整が可能です。 最上部のパラペット側にステップを付けた事により仕上げ(笠木等)を踏みつける事なく昇降できます。 本体色はアルマイトシルバー(S)、ダークブロンズ(DB)、ステンカラー(ST)、ブラック(B)の4色をラインナップ。
圧接形中継コネクタ NDBシリーズ ニチフ圧接形中継コネクタ NDBシリーズニチフ(1件のレビュー)
419税込461
1セット(10個)
当日出荷
適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)25.2トラスコ品番114-2140材質ポリカーボネート長さ(mm)43.6(嵌合時)高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ8ミニター
2,598税込2,858
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6874軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)8
ADB20 CIFADB20CIF
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式) 宣真工業デジタルメジャー(二輪タイプ・組立式)宣真工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
測定範囲10cm~999.99m車輪径(Φmm)200長さ(mm)(縮長~全長)640~890トラスコ品番479-9089質量(g)1400表示桁数5
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ2ミニター
3,998税込4,398
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6870軸径(Φmm)3.0幅(mm)5粒度(#)80 WAミディアム全長(mm)45.0外径(mm)2
研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ13 ミニター研削用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ13ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-6877軸径(Φmm)3.0幅(mm)20粒度(#)220 WAミディアム全長(mm)50.0外径(mm)13
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース アルインコ作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースアルインコ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
スクレーパ 大阪魂スクレーパ大阪魂
32,798税込36,078
1袋(10個)
3日以内出荷
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質CAC304(相当)
ディープソケット(12角) 吋目 5/8inch TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(12角) 吋目 5/8inchTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ソケット形状12角トラスコ品番810-9694材質構造用鋼質量(g)165
電磁式電気錠VOLCALOCK ロックマンジャパン電磁式電気錠VOLCALOCKロックマンジャパン(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...