カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 保管用品(2)
  • 家電(1)

「db200n」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなし TRUSCO電工バケツ(防水加工布タイプ)アタッチメントなしTRUSCO(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
材質10号防水加工帆布、(持手)PPテープ
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ) TRUSCOソフトタフ電工バケツ(防水加工布タイプ)TRUSCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
電工バケツの機能とトートバックのような持ち運びやすさを兼ね備えた電工タフバケツです。 底面ベルポーレン板入りです。日本製の高品質な縫製を施していますので耐久性は抜群です。 防水加工布を使用しています。 別売のショルダーベルトが取り付くD環付です。
用途作業工具や材料などの持ち運びに。材質(持手)PPテープ、10号防水加工帆布
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
43,980税込48,378特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所CDB-S型ヘッド交換式トルクレンチ東日製作所
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から13日以内出荷
ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
ワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオ HACワイヤレスイヤホン エアフィットプロネオHAC
1,298税込1,428
1組
4日以内出荷
ブルートゥース規格の5.3を採用した、ワイヤレスイヤフォンが登場!フィット感と遮音性に優れている、カナル型イヤフォンです♪完全ワイヤレス&ハンズフリー通話対応なので、WEB授業・会議にもピッタリ。
仕様●周波数拡散方式:GFSK、周波数範囲:2.4Ghz、送信出力:class2、通信距離:10m、対応プロファイル:A2DP・AVRCP・HFP・HSP、インピーダンス:32Ω、S/N比:95db●充電ケース仕様:充電時間:2時間、USB充電、入力電圧DC5V200mA、充電可能回数:300回付属品本体、USBケーブル材質ABS・シリコンホワイト質量(g)イヤホン片耳:4、充電ケース:28接続方式Bluetooth寸法(cm)イヤホン片耳:幅2.5×奥行2.1×高さ3.2、充電ケース:幅6.1×奥行2.5×高さ4.6内蔵電池イヤホン:リチウムポリマー30mAh、充電ケース:リチウムポリマー200mAhBluetoothVer5.3イヤホン形状カナル型