カテゴリ

  • 電動工具(7)
    • 電動工具/充電工具部品(2)
    • 充電式ドライバドリル(3)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大トルク(N・m)
チャック能力(mm)
穴あけ能力(mm) 鉄工
5
最大回転数(min-1[r.p.m])
600
充電時間
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)小ねじ
M4~M10・M5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
Φ3.8×38
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db3dl2」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DB3DL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル(本体のみ) DB3DL2HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!過放電、過負荷、過充電から電池を保護!手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!!質量(kg)0.45(蓄電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6蓄電池形名EBM 315充電器形名UC3SFL最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15)充電時間(分)約30LED白色LEDクラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
コードレスドライバドリル(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリル(本体のみ)HiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
欠品中
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!バッテリー電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15]穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38ねじ締め能力(mm) 小ねじ5クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)付属品No.2プラスビット質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)
コードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機)コードレスドライバドリルHiKOKI(旧:日立工機)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
欠品中
手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに!付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース質量(kg)0.45(蓄電池装着時)チャック能力(mm)六角軸6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材)ねじ締め能力(mm) 小ねじ5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315)
【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI) 修理【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
【修理】コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機)) 修理【修理】コードレスドライバドリル(HiKOKI(旧日立工機))修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
ホルスタ HiKOKI(旧:日立工機)ホルスタHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種WH7DL、DB3DL2、(旧形)DB3DL
部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2 HiKOKI(旧:日立工機)部品 コードレスドライバドリル FDB3DL2HiKOKI(旧:日立工機)
109税込120
1個
当日出荷から9日以内出荷