潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。
潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外し
セット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)
質量(g)125
六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3
ビット全長(mm)105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。
独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。
軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。
重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。
ブリスターはそのままケースとして使用できます。
用途潰れたプラスネジの取り外しに。
セット内容DBZ-58、57、51、52
材質本体/高炭素鋼、ケース/PET
全長(mm)105
質量(g)125
ケース寸法(mm)165×75×10
セット数4
対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
両頭機能片頭
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。
付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケース
セット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B
材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー
軸長(mm)ビット:共通60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32
セット商品数11点
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63
ビット全長(mm)共通105
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
関連キーワード