カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
- 作業工具(64)
- オフィス家具(12)
- 制御機器(5)
- 自動車純正部品(5)
- 縫製用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 保管用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(2)
- バイク純正部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(66)
- MAZDA(マツダ)(4)
- nexperia(2)
- SMC(266)
- TOWA JAPAN(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- はくでん(1)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- オーム電機(1)
- ナカノ(3)
- ニッサン(1)
- ヒロセ(4)
- フジキン(3)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝(2)
- 渡辺電機工業(3)
エコロジープロダクト

ネジバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(9件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れた皿ねじやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーです。DBZ-51は、プラスねじの潰れ方が軽症な場合に、叩くことなく緩めることができ、重症な場合はDBZ-52を使い、叩いて緩めることができます。DBZ-53は、六角穴付ねじの潰れ方が重症な場合でも、叩いて緩める事ができます。用途に合わせてビットを付替えることでネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。トラスコ品番773-6738セット内容ビット3本組(DBZ-51・52・53)、ラバー×2、グリップ×1商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応材質(ラバー)エラストマー
ネジザウルスバズーカ
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷潰れたプラスネジを外せる、ビット交換式ドライバー。 叩かず外せるハンマーフリービットを付け替えることで、さまざまな形状、潰れ具合のネジに対応。 エルゴノミクスデザインを採用したグリップで、ビットの性能を最大限に引き出します。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。(品番:DBZ-51) 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。(品番:DBZ-52)用途なめた皿ネジ、ナベネジ等の取外し商品構成セット品
ネジザウルスモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷なめた六角穴付ボルトも叩かず外せる! 手動・電動、問わずに使える凄い奴! 六角穴付ネジ用ビット4本セット! パッケージはビットケースとしてもお使いいただけます。 対応ネジは対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト。 独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。 軽症なネジに対応。電動ドライバーでも使用可能です。 お持ちのドリルと併用すれば、あらゆる種類・サイズの潰れたネジを外すことが可能です。用途なめた六角穴付ボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-62・63・64・65)全長(mm)105質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】2、2.5~3、4、5差込角対辺(mm)6.35ビット全長(mm)105刃先マグネットなし両頭機能片頭
ネジモグラセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DBZ-62~65のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2/2.5~3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)¥2,398税込¥2,6381式当日出荷DBZ-51、52、57、58のビット4本セット。なめたプラスネジを外せます。適合ねじドライバーNo.0/No.1/No.2が対応するネジ
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381式当日出荷DBZ-425~450のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥6,298税込¥6,9281式当日出荷DBZ-410~450のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラ極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥5,298税込¥5,8281式当日出荷DBZ-310~350のビット7本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5/3/4/5mmの六角穴付ボルト
ネジザウルスバズーカセット
ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷潰れたプラスネジや六角穴付きボルトを外せるドライバービットの4本セット。 潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取り外しに。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジや六角穴付きボルトの取外しセット内容ビット4本組(DBZ-57・51・52・53)質量(g)125六角穴対辺(mm)【適合ねじ】+1、+2、対辺2.5~3ビット全長(mm)105
ネジモグラミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,398税込¥3,7381式4日以内出荷DBZ-410~425のビット4本セット。なめた六角穴付ボルトを叩かず外せます。適合ねじ対辺0.89/1.5/2/2.5mmの六角穴付ボルト
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-410、DBZ-415、DBZ-420、DBZ-425、DBZ-430、DBZ-440、DBZ-450材質炭素鋼全長(mm)65質量(g)97差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし両頭機能片頭
バズーカモグラセット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷回せなくなった皿ネジやキャップボルトなどを緩めることができるビット交換式ドライバーのフルセットです。Initialビットは軽症なネジを叩かず外せます。Initialビットで外せない重傷なネジは、Finalビットで叩いて外せます。ネジの形状・潰れ具合に合わせてビットを付替えることで、様々なネジのトラブルに対応できます。グリップはエルゴノミクスデザインでビットの性能を最大限に引き出します。専用ケース付きで持ち運び・保管に便利です。付属品No.1用Initialビット、No.2用Initialビット、対辺2.5~3mm用Initialビット、対辺4mm用Initialビット、対辺5mm用Initialビット、No.2用Finalビット、対辺2.5~3mm用Finalビット、対辺4mm用Finalビット、対辺5mm用Finalビット、締付け用両頭ビット、バズーカグリップ、専用ケースセット内容DBZ-51、52、53、54、56、57、63、64、65、DR-94、DBZ-50B材質グリップ:ABS、ナイロンビット:高炭素鋼/エラストマー軸長(mm)ビット:共通60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)グリップ:107×60×32セット商品数11点ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×300×63ビット全長(mm)共通105
ネジザウルスバズーカ4本セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷潰れたプラスネジを外せるドライバービットの4本セット。 独自の先端形状により、潰れたネジを外せます。 軽症用ビットは潰れたネジを叩かずに外せます。 重症用ビットは潰れたネジをハンマーで叩いて外せます。 ブリスターはそのままケースとして使用できます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。セット内容DBZ-58、57、51、52材質本体/高炭素鋼、ケース/PET全長(mm)105質量(g)125ケース寸法(mm)165×75×10セット数4対応ねじドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジRoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジザウルスモグラミドル極短 全長65mm
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるミドルサイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)65対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
直動形2ポートソレノイドバルブ VX210
SMC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から16日以内出荷空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
ネジモグラ ミドルセット
ENGINEER(エンジニア)¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ ミドルの4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。ホーローセットにも使える細軸仕様。電動ドライバーでも使用できます。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)65差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
プラスネジNo1用ネジビット
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。軽症対応。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。対応ねじプラスネジ・ナンバー1用ネジ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きネジビット
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスモグラ極短 全長18mm
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せる極短サイズのドライバービット。 新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。 全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。 ホーローセットにも使える細軸仕様。 お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。 狭い場所での作業に。材質炭素鋼全長(mm)18対応軽症差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジザウルスバズーカ (プラスネジ用)
ENGINEER(エンジニア)¥959税込¥1,0551本当日出荷なめたプラスネジや皿ネジが外せる特殊ビット。 なめたプラスネジの十字溝が軽症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(イニシャル)を叩かずに押し付けて回すだけで外すことができます。なめたプラスネジの十字溝が重症な場合は、ネジザウルスバズーカビット(ファイナル)を叩き込んで回すことができます。用途潰れたプラスネジ、皿ネジの取り外し、メガネの修理、時計の電池交換、パソコンの部品交換に付属品ラバーグリップ全長(mm)105質量(g)25タイプイニシャルビット対応ねじNo.0(M1.4~2.6)アズワン品番65-1857-03適応軽症用
HEX ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れた六角穴付きボルトを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。トラスコ品番779-6463材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)26先端サイズ2.5-3先端形状六角本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能両頭
2nd ビット
ENGINEER(エンジニア)¥1,198税込¥1,3181本(100g)当日出荷潰れたプラスネジを外せる特殊ビット。重症対応。独自の先端形状により、ビットをハンマーで叩き込み、潰れたネジを外せます。用途潰れたプラスネジの取り外しに。トラスコ品番779-6455材質高炭素鋼全長(mm)105質量(g)27先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ネジモグラ 極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥2,998税込¥3,2981セット(4本)当日出荷潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の4本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付ボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付ボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質炭素鋼[本体]全長(mm)18差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ネジモグラ 極短セット
ENGINEER(エンジニア)¥5,198税込¥5,7181セット当日出荷潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セット。新設計の先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます。全長極短18mmで狭い場所での作業に対応。ホーローセットにも使える細軸仕様。お手持ちのドリルで下穴をあけることで、あらゆるネジを外せます。収納、持ち運びに便利な専用ビットホルダー付き。用途潰れた六角穴付きボルトの取り外しに。狭い場所での作業に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。セット内容【7点】DBZ-310、DBZ-315、DBZ-320、DBZ-325、DBZ-330、DBZ-340、DBZ-350材質炭素鋼全長(mm)18質量(g)30差込角(mm)6.35対応ねじ対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
直動形2ポートソレノイドバルブ VX220
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
直動形2ポートソレノイドバルブ VX230
SMC(4件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から32日以内出荷流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体空気
ネジバズーカ
ENGINEER(エンジニア)¥929税込¥1,0221本翌々日出荷潰れたプラスネジを叩かず外せるドライバービット。_x000D_。独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。_x000D_。軽症なネジに対応。用途潰れたプラスネジの取り外しに_x000D_。現場での修理・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・日曜大工に材質特殊炭素鋼(ビット/ドライバー用)全長(mm)105質量(g)26対応軽症対応ねじドライバーNo.3が対応するネジビット軸対辺(mm)6.35
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232D
SMC¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から16日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX212D
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から20日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
直動形2ポートソレノイドバルブ VX222D
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら