ネジバズーカ
潰れたプラスネジを叩かず外せるドライバービット。_x000D_
独自の先端形状により、潰れたネジを叩かず外せます。_x000D_
軽症なネジに対応。
- 用途
- 潰れたプラスネジの取り外しに_x000D_
現場での修理・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス・日曜大工に
- 材質
- 特殊炭素鋼(ビット/ドライバー用)
- 全長(mm)
- 105
- 質量(g)
- 26
- 対応
- 軽症
- 対応ねじ
- ドライバーNo.3が対応するネジ
- ビット軸対辺(mm)
- 6.35
- 内容量
- 1本
注意
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。_x000D_※ビットの色味はロットにより個体差が生じますが、防錆効果は全く変わりません。
作業工具 の新着商品
カテゴリ

















![ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品] ネジ山修正ダイス(ドライブシャフト用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06850370-261026-02.jpg)





![2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール 2PC.ビットホルダーカラビナ仕様[キーアダプター付] ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07044218-261029-02.jpg)
![2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール 2PC.ビットホルダー[キーアダプター付]カラビナ付 ベストツール](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07043579-261029-02.jpg)





