高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)62×62
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)80×80
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)127×127
特性標準
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
回転速度高速
特性標準
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性スタンダード
厚さ(mm)38
取付角寸法(mm)120×120
特性標準
関連キーワード