DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (30° 60°90°)
12段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
3枚羽根でパワフルな風
羽枚数3
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整12段階
リモコン有
羽根径(Φmm)200
左右首振30/60/90°
上下首振30/60/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
7枚羽根を搭載したDCフロアー扇風機。12段階の風量調節が可能。オン・オフタイマー:1/2/4/8時間。約119~144cmで高さ調節可能。左右自動首振り運転が可能で広範囲に送風します。ホワイトを基調としたデジタル表示の操作パネル。マグネット貼付式リモコン。(本体のポールに付けられて便利)
付属品薄型リモコン
色ホワイト
消費電力(W)27
電圧(V)(50/60Hz)100
ハネ径(cm)約40
羽根枚数7枚
本体質量(kg)約6.6
モーターDCモーター
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×1200~1440
風量調整12段階
リモコン○
左右首振約32度(手動)
上下首振約75度(自動)
入タイマー1/2/4/8時間
切タイマー1/2/4/8時間
リズム風○
上下伸縮○
1台
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
1台4役で使えるサーキュレーター扇風機。
【30畳】【上下左右首振り】【DCモーター】
・サーキュレーター
お部屋の空気を循環・撹拌
・扇風機
やさしい風で体への負担が少ない
・衣類乾燥機
部屋干し時に大活躍
梅雨時期や花粉時期に
・換気
お部屋の空気を入れ替え
サーキュレーターとして、扇風機として、一年中大活躍!
落ち着いたカラーでお部屋のインテリアにも馴染みます。
上下左右首振りであらゆる角度に送風。強力に空気を撹拌します。
風量は連続モードで10段階。お好みの風量に調節できます。
自然に近い風を再現するリズム風モードやおやすみモード、タイマーも搭載。
前面カバーが取り外せるので、お手入れも簡単です。
質量(g)320
ハネ径(cm)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285.5×285.5×403~810
電源コード(m)約1.7
消費電力(W)(50/60Hz)32
電源(AC V)100
適合床面積30畳
風量調整10段階
モード連続、リズム風、おやすみ
首振り(自動)【上下】上90°/下15°、【左右】3段階切替60°/90°/120°
左右首振○
上下角度調整○
上下首振○
入タイマー○
切タイマー○
リズム風○
操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる扇風機。樹脂ガードのやわらかな雰囲気。ディスプレイ搭載で使用モードが分かりやすい。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り:左右約60度。入切タイマー:1~9時間
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)、ドライバー
幅(mm)350
質量(kg)2.3
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)20
電源コード(m)約1.8
風量調整9段階
タイマー1~9時間
左右首振約60°(自動)
上下首振(手動)【上】20°【下】14°
DCモーター搭載で、 省エネ&低騒音。 エネルギー効率抜群!
タッチするだけの簡単操作!全ての操作が出来るフルリモコン付き
便利なオフタイマー機能付き (最大8h)
上下左右自動首振り機能 (45°/90°)
8段階の風量調節+リズムで、お好みの風を選べる
室温運転モード搭載で、 室温に合わせて風量自動調節
30cm、14枚羽根でパワフルな風
見た目がすっきりフラットガード。 分解できるからお手入れが簡単
羽枚数14
モーターDCモーター
機能風量調節、首振り機能、OFFタイマー、室温運転、ガード分解可能
風量調整8段階
リモコン有
羽根径(Φmm)300
左右首振40/90°
上下首振40/90°
立体首振○
切タイマー最大8時間
リズム風○
自動首振りの範囲を任意に設定可能な「ピタッと首振り」機能搭載。温度センサーで室温を感知、室温の応じて自動的に風量をコントロール「おまかせモード」。DCモーター搭載、風量12段階調節。左右首振り30・60・90・120度。入/切タイマー1・2・4・6時間
付属品リモコン、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)360
質量(kg)3
高さ(mm)840
奥行(mm)340
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)22
電源コード(m)約1.8
風量調整12段階調節
タイマー1・2・4・6時間
左右首振30/60/90/120°(自動)
上下首振(手動)【上】90°【下】10°
1台
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
羽根径約25cmのコンパクトなリビング扇風機。ロングコード約2.5m。左右首振り角度にあわせて風量を調節「衣類乾燥モード」搭載。DCモーター搭載、風量9段階調節。自動首振り 約45/90度、手動首振り 上下45/90度
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2025)
幅(mm)290
質量(kg)2.7
高さ(mm)680
奥行(mm)270
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)17
電源コード(m)2.5
風量調整9段階
左右首振45/90°(自動)
上下首振(自動)【上】45°【下】90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
ハイ、ロー2つの高さで使用できるスタイリッシュなメタル調扇風機。スタイリッシュなメタル調デザイン。操作部が上にあるから台座がスッキリ&しゃがまずに操作できる。高さ調節2段階。ソファ使用時はハイで、お座敷使用時はローで、とシーンに合わせて使い分け可能。扇風機の後ろからでも操作できる電波式リモコン
付属品リモコン、リモコンホルダー、ボタン電池(CR2032×1)
幅(mm)350
質量(kg)4.4
高さ(mm)840
奥行(mm)350
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)23
電源コード(m)約1.8
風量調整6段階
タイマー2・4・6時間
左右首振60/90/120°
上下首振10~90°
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード