カテゴリ
- 制御機器(1,046)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
- 電気材料(276)
- 測定用品(113)
- 防犯用品(35)
- パソコン/周辺機器(33)
- カー用品(17)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(11)
- 農業機械(10)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- バッテリー・電装(9)
- 家電(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 機構部品(6)
- バイク部品(5)
- 梱包用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 建築金物(5)
- 電動工具(5)
- メカニカル部品(4)
- 医療(4)
- 学童・教育用品(4)
- 測定関連サービス(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 安全用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 防災用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(16)
- Banner(30)
- Baumer(16)
- CKD(50)
- EBM PAPST(61)
- Hirschmann Test & Measurement(89)
- KEMET(62)
- Lumberg Automation(215)
- omron(オムロン)(69)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PEPPERL+FUCHS(42)
- RS PRO(156)
- SICK(119)
- SMC(518)
- TELEMECANIQUE SENSORS(151)
- エスコ(20)
- オムロンヘルスケア(81)
- デジタル(15)
- フエニックス・コンタクト(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CR-M012DC3 Pluggable interface relay 3c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR●コード番号:237-3128アズワン品番65-8054-25
CR-M012DC2 Pluggable interface relay 2c/
ABB¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:2CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:12A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9489アズワン品番65-8092-76
CR-M012DC4 Pluggable interface relay 4c/
ABB¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR●コード番号:237-3133アズワン品番65-8054-66
CR-M012DC4L Pluggable interface relay 4c
ABB¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9496アズワン品番65-8066-85
小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ
日恵製作所¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
CR-M012DC2L Pluggable interface relay 2c
ABB¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様●入力電圧 Min:12V●入力電圧 Max:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:CR●コード番号:237-3122アズワン品番65-8092-69
LEDテープライト 1連 白色(5m) DC12V
マリンテック¥49,980税込¥54,9781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを使用しております!。船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです。防滴仕様なので屋外で使用できます。10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど。カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。標準で5m仕様となります。本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております。専用の取付パーツ・シリコンキャップ(標準装備)型式MR5-12W寸法(mm)9×12×5000材質(本体)シリコン質量(g)600電圧(V)DC12~14消費電力(W)最大84内容本体(5m)・取付パーツ(20個)・シリコンキャップ(20個)・取扱説明書全光束(Lm)5000耐熱温度(℃)65LED色白色LED(6000K)LED使用数(個)300
KYOCERA AVX ポリマーコンデンサ,TCJ,33μF,10V dc,3528-12,TCJT336M010R0070
KYOCERA AVX¥269,800税込¥296,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様タンタルコンデンサ TCJシリーズ. 導電性ポリマー電極付きタンタルチップコンデンサ 従来のMnO2電極コンデンサと比較して、低ESR、安全な非着火故障モード、優れた静電容量を実現 携帯電話、PDA、その他の携帯型電子機器での使用に最適な小型ケースサイズ 125℃までの温度で動作する電源管理システムに最適長さ(mm)3.5寸法(mm)3.5×2.8×1.2奥行(mm)2.8電圧(V)10dcシリーズTCJ許容差±20%静電容量33μF漏れ電流(μA)33RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース3528-12テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)70電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)125
マーカーランプ 樹脂レンズタイプ
(45件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途DC24V車専用付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル質量(g)100外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
パワーリレー G6B
Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷から82日以内出荷高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。用途PC、制御機器の出力用途など
マーカーランプ ガラスレンズタイプ
(37件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。用途トラックのマーカーに。付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R材質本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス質量(g)約170外径×高さH(Φmm×mm)90×80定格電流(A)約0.5コード長さ(mm)約140(0.3sq)販売区分業務用
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-165DC-M9NW-XB10
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷ストローク(mm)165ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,6.3V dc,3528-12,T520T476M006ATE070
KEMET¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,15μF,4V dc,2012-12,T55P156M004C0200
VISHAY¥74,980税込¥82,4781セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 15μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 2012-12。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 2 x 1.25 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。漏れ電流 = 10 μA℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応
セルスター¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷CS-E200用 直結配線DCコードになります。 市販の電源取り出しコードやエレクトロタップをご使用いただくことで、車両のヒューズボックス、ACC線から。直接電源を取ることができます。質量(g)122コード長さ(m)5入力電圧(V)DC12/24内蔵ヒューズ2A管ヒューズ
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,47μF,6.3V dc,3528-12,T520T476M006ATE040
KEMET¥229,800税込¥252,7801セット(3000個)7日以内出荷5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 47μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 40mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.1mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,100μF,4V dc,3528-12,T55T107M004C0070
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 100μF。電圧 = 4V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
Telemecanique Sensors 非接触安全スイッチ 24V dc プラスチック XCSDMP501L01M12
TELEMECANIQUE SENSORS¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)8日以内出荷5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T521,6.8μF,35V dc,3528-12,T521T685M035APE090
KEMET¥499,800税込¥549,7801セット(3000個)7日以内出荷仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 90mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性RoHS指令(10物質対応)対応
音声報知器Φ100 ニコUFO myubo 人感センサー DC12~48V VK10M-D48シリーズ
日恵製作所¥26,980税込¥29,6781個8日以内出荷電源式LED多目的警報器。音声合成による音声を4メッセージまで出力可能。表示部はモーターレスLEDで回転又は点滅になります。感染防止1の4種類の音声が標準で登録されております。マグネット付。人感式。音量は0~92dBまで調整可能。IP54で屋外でも使用可能定格電圧(V)DC12~48(100使用時は別売ACアダプターBK7AD12DSが必要)
Vishay ポリマーコンデンサ,T55,68μF,6.3V dc,3528-12,T55T686M6R3C0070
VISHAY¥139,800税込¥153,7801セット(3000個)7日以内出荷テクノロジー = ポリマー。静電容量 = 68μF。電圧 = 6.3V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-12。等価直列抵抗 = 70mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。動作温度 Max = +105℃。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.2mm。シリーズ = T55。電解質の種類 = ソリッド。動作温度 Min = -55℃。T55シリーズ. T55ソリッドタンタル表面実装チップコンデンサ 成形ケース、高性能ポリマータイプ. 超低ESR 5種類のケースコードの成形ケースを用意 終端: ケースJ、P、A: 100 %スズ ケースB、T: ニッケル / パラジウム / 金 大量自動ピックアンドプレイス機器に対応 耐湿性レベル3 主な用途: デカップリング、平滑化、フィルタリング、ワイヤレスカードでの大容量エネルギー貯蔵、インフラ機器、ストレージ、ネットワーク、コンピュータマザーボード、スマートフォン、タブレットなどRoHS指令(10物質対応)対応
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc
Moflash¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドインターロックスイッチ Schmersal, M12, 24V dc, IP65, IP67
SCHMERSAL¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 250個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(250個)7日以内出荷Yageo 12 pF コンデンサは、セラミック誘電体の角形ブロックで構成されており、その中には多数のインターリーブ金属電極が含まれています。この構造により、単位体積あたりの静電容量が大きくなります。内部電極は、2 つの終端に接続され、最後にめっきスズの層で覆われています。エンド終端は鉛フリーです ハロゲンフリーに適合しています仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6948-04
上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳
スリーアールソリューション¥9,890税込¥10,8791個当日出荷上下と左右に首を振る立体送風のサーキュレーターです。上下90度・左右85度の首振りで天井付近まで風を送り、適用畳数32畳の空間の空気を循環させます。風量は12段階。やさしい風から最大風速7.5m/sの強い風まで細かく調整できます。DCモーターを採用し、運転音51dB・定格消費電力22Wで運転します。操作は本体上部のタッチパネルと付属の専用リモコンの2通り。本体は約260×237×329mm・重量約1.7kgで、取手を持って別の部屋へ移動できます。用途事務所や作業場の空気だまりの解消、エアコンと併用した温度ムラ対策に。倉庫や工場の換気、洗濯物や塗装物の乾燥時間の短縮にも使えます。置き場所を変えながら使いたい現場や、音が気になる室内での長時間運転にも適しています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7色白定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン○適用畳数32畳左右首振○上下首振○
MLCC 12pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
YAGEO¥8,298税込¥9,1281セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:± 5%●寸法:2.0 x 1.25 x 0.6mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.6mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-95
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 1000個入
YAGEO¥1,198税込¥1,3181セット(1000個)7日以内出荷Yageo 12 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7010-25
MLCC 12pF 25V dc 0201 0603M 1セット 15000個入
MURATA(村田製作所)¥4,898税込¥5,3881セット(15000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(15000個入り)●静電容量:12pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7126-92
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
YAGEO¥12,980税込¥14,2781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%
MLCC 12pF 25V dc 0201 0603M 1セット 2500個入
MURATA(村田製作所)¥1,598税込¥1,7581セット(2500個)7日以内出荷Murata の最新 Advanced 技術を使用して、小型で大容量の価値を評価積層構造で、大容量かつ小型 外部電極にスズ( Sn )めっきが施されています 優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし 用途 定格電圧: 100 V (最大 高誘電率タイプ・・・・デカップリング・平滑化回路用 温度補償タイプ・・・チューニング回路、発振回路、高周波フィルタ回路用 定格電圧仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:12pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0201 (0603M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±2%●寸法:0.6 x 0.3 x 0.3mm●長さ:0.6mm●奥行き:0.3mm●高さ:0.3mm●シリーズ:GRM●末端仕様:はんだアズワン品番65-7146-64
DC12V ブースターパックOBD ケーブル付 ES-5700M-OBD
MTO¥26,980税込¥29,6781個欠品中付属品充電用アダプター・DCコード・OBDII(16pin)シガーコード仕様対応の目安:ガソリン車2500cc位まで ディーゼル車1500cc位まで容量12V17Ah質量(g)7000本体サイズ(mm)120×350×410ピーク電流(A)600
DC 電源延長ケーブル 5m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V
ブロードウォッチ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 5m長さ(m)5電圧(V)DC12
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
MURATA(村田製作所)¥36,980税込¥40,6781セット(10000個)7日以内出荷この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します。主にモバイル通信機器や関連モジュールの温度補償に最適です この製品は、高周波特性を改善し、高 Q 値及び低 ESR による電力消費の削減に貢献します VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で高 Q、低 ESR を実現します 高周波での低損失を実現する誘電体材料としてセラミ
MLCC 12pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
YAGEO¥1,098税込¥1,2081セット(250個)8日以内出荷Yageo 12 pF 表面実装セラミック積層コンデンサは、鉛フリーの終端処理を備えた車載機器向けの車載グレード NP0 シリーズチップコンデンサです。あらゆる汎用用途及びセキュリティ用途に使用されます。MSL 1 クラスです。AEC-Q200認定 環境を削減します 有害廃棄物 コンデンサは 100 % です 自動光学式で実行されます テーピング前の検査 ハロゲンフリーエ仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7084-68
DC 電源延長ケーブル 10m DCプラグ-DCジャック 外径 5.5mm 内径 2.1mm DC12V
ブロードウォッチ¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷DCプラグ-DCジャック オスメスの延長ケーブル 10m長さ(m)10電圧(V)DC12
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら