直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応

直結配線DCコード(コネクタ/2A) 5.0m 12V/24V対応 - セルスター

CS-E200用 直結配線DCコードになります。 市販の電源取り出しコードやエレクトロタップをご使用いただくことで、車両のヒューズボックス、ACC線から
直接電源を取ることができます。

質量(g)
122
コード長さ(m)
5
入力電圧(V)
DC12/24
内蔵ヒューズ
2A管ヒューズ
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616396GDO-54
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする