カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「dc-130-r」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開封のこ カイちゃん 長谷川刃物開封のこ カイちゃん長谷川刃物(6件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。トラスコ品番403-6361材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼全長(mm)135質量(g)15刃長(mm)30
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 630V dc 1206 (3216M) CGA5K4X7R2J223K130AATDK
1,498税込1,648
1袋(50個)
7日以内出荷
寸法(mm)3.2×1.6×1.3電圧630Vdc高さ(mm)1.3奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量22nF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
サーキットブレーカ Phoenix Contact フエニックス・コンタクトサーキットブレーカ Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応