カテゴリ
- 制御機器(1,298)
- 空調・照明・電設資材(190)
- 測定用品(157)
- パソコン/周辺機器(155)
- 切削工具(107)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- カー用品(82)
- 船舶用品・漁業資材(59)
- 農業機械(49)
- FA担当者のオススメ新商品(46)
- 防災用品(45)
- バッテリー・電装(27)
- 家電(26)
- バイク部品(20)
- 安全用品(20)
- 防犯用品(18)
- 電動工具(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 電気材料(14)
- 機構部品(12)
- 自動車補修部品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 学童・教育用品(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建築金物(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 縫製用品(7)
- 作業工具(7)
- 溶接用品(6)
- 事務用品(6)
- メカニカル部品(5)
- 作業服(5)
- 梱包用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 物流用品(3)
- 研磨材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 理美容(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- TRACO POWER(139)
- コーセル(104)
- omron(オムロン)(99)
- マルヤス電業(85)
- 三菱電機(79)
- RS PRO(68)
- 富士電機(60)
- CKD(54)
- A&D(エー・アンド・デイ)(53)
- IDEC(和泉電気)(50)
- マスプロ電工(50)
- DXアンテナ(47)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- 日本アンテナ(41)
- グーリング(38)
- データシステム(36)
- サンワサプライ(35)
- TDKラムダ(35)
- マリンテック(34)
- ブランドをもっと見る
「dc-15」の検索結果

テリフ DC-15
デュオ¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷「ダウンクロス特化型」フルサイズミノー 1強い流れでもアクションが破綻しない、テリフオリジナルの後付マウントリップ 2肉厚ボディと平行ピンを採用し、高い耐久性を実現 3飛距離と安定した泳ぎを誇る「D-バレットシステム」を採用(PAT.P)用途「なぜテリフでなければならないのか」 川や干潟の流れを攻めるダウンクロスミノーに求められる要素は、流れの抵抗を受け飛び出すことなく、且つ潜り過ぎず、思い通りのライン取りで狙ったポイントで確実にターンすること。TERRIF DC-15は独自の後付マウントリップと新機構のD-BULLET SYSTEMを搭載。専用タングステンウェイトをワイヤースルー構造にする事でウェイトの横ブレを完全排除。最大潜行深度40cmのシャローレンジでの安定したスイムアクションを実現。独自のマウントリップとボディバランスで河川ショアラインや干潟のような超浅レンジをストレスなくトレース可能。より繊細で大胆なライン取りで流れを制する究極のダウンクロス専用ミノーが誕生。タイプフローティング(Dバレットシステム)レンジ0.3~0.4(m)フック3(#)レングスL(mm)150リングタイプ【フックアイ】3.5(#)ウエイト31g
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF
ニチコン(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%
日本ケミコン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電流計 DC15A
DER EE¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電流計:DC15A寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 15μF
日本ケミコン¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差 = ±20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 25V dc 15μF ±20%
TDK¥499税込¥5491袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = 表面実装TDK Cタイプ0805シリーズ、X5R誘電体. TDK Cシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレットRoHS指令(10物質対応)対応
アナログ電圧計 DC15V
DER EE¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷アナログ表示(針式)のパネルメーターです。仕様アナログ電圧計:DC15V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μF
ニチコン¥999税込¥1,0991袋(10個)翌々日出荷仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
段ボールのこ 物流くん
長谷川刃物(21件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付トラスコ品番473-6257材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)(使用時)137、(収納時)110質量(g)29刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 15μF ±20%
TDK¥109,800税込¥120,7801リール(500個)7日以内出荷仕様静電容量 = 15μF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = 2220 (5650M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7S許容差 = ±20%寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±22%TDK Cタイプ2220シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。TDK製のCシリーズはモノリシック構造を備えているので、高い機械的強度と信頼性を発揮します。複数の薄いセラミックを使用することで、高い静電容量が実現します。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 適した用途には、一般的な電子機器、モバイル通信機器、OA機器、電源回路があります。他の適した用途には、LEDディスプレイ、TV、サーバー、タブレット、ノートブック、PCがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
段ボールのこ 物流くんフッ素コーティング
キャナリー(2件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷段ボールがザクザク切れます。スライド式で小型なので携帯に便利です。安全に保管ができます。段ボールの開梱・解体作業に最適です。異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています。フッ素コーティングがされている為粘着物が付きにくく永く使用することができます。用途ダンボールの開梱、解体用。トラスコ品番422-4071材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼長さ(mm)137幅(mm)27全長(mm)110奥行(mm)18刃長(mm)27刃厚(mm)1適合替刃DC-15B2、DC-15BF2
圧縮コイルばね DCシリーズ
アキュレイト(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20個)当日出荷から18日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
HDMIケーブル
トライメイト¥449税込¥4941個当日出荷HDMI2.0規格準拠。4K2K対応ケーブル用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥5,650税込¥6,2151本当日出荷から翌日出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥36,980税込¥40,6781袋(1000個)当日出荷から23日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。材質リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
デジタルノギス
ムラテックKDS(10件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。2018年トラスコ掲載ページ1 1252材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
サーキュレーター扇風機 24畳 15cm
アイリスオーヤマ¥13,900税込¥15,2901台当日出荷【24畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。 上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。 入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)2400コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)15羽根枚数3枚定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×600~700電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間お買い上げ日より1年間風量調整10段階モード送風:連続・リズム・おやすみ高さ調節4段階調節可能適用畳数24切タイマー2/4/8時間
DCDC3WEY インバーター 定格150W
Meltec(大自工業)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個欠品中デコデコとインバーターが一つに合体。 難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。 冷却ファンが静かな静音タイプ。用途デコデコインバーター入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100/DC12/DC5材質アルミニウム(アルマイト加工)色ブラック質量(g)600定格出力(W)150保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
フラット戸当り
SYS(シブタニ)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質戸当り:ポリカーポネイト樹脂、受け:亜鉛ダイキャスト、ストッパー:スチール仕上戸当り、受け:焼付塗装(シルバー)、ストッパー:有色クロメート
デジタルノギス
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷付属品検査合格書、取扱説明書、樹脂ケース測定範囲(mm)0~150寸法L(mm)235最小表示量(mm)0.01本体質量(g)155器差(mm)±0.03使用電池コイン形リチウム電池CR2032(別売)防塵防水性能IP5Xアズワン品番64-4815-87ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×105×30防水保護等級IPX4
ディスポカップ
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781箱(1000個)当日出荷●お得な使い捨てビーカーです。●積み重ねができるので収納場所を取りません。●100~3000mLまで幅広い容量をラインナップしています。材質PP
...