カテゴリ
- 測定用品(3)
- 機構部品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「dc-1604」の検索結果

ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
Martindale TEK 404 導通テスター
Martindale¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
Martindale RSTEK402 導通テスター
Martindale¥9,298税込¥10,2281個当日出荷仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
電圧インジケータ検査器 Martindale PD240
Martindale¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)