カテゴリ
- 制御機器(16)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dc1604」の検索結果

ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(92件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ダストカバーブーツ
Modes(8件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から4日以内出荷ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
Martindale TEK 404 導通テスター
Martindale¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
Martindale RSTEK402 導通テスター
Martindale¥9,298税込¥10,2281個当日出荷仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
電圧インジケータ検査器 Martindale PD240
Martindale¥24,980税込¥27,4781個当日出荷仕様定格電流テスト = 2mA出力電圧 = 240V dcバッテリタイプ = 6LR6、MN1604、PP3電源 = 電池寸法 = 144 x 63 x 31mm重量 = 180g高さ = 31mm長さ = 144mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -10℃モデル番号(P) = PD240幅 = 63mmBS-EN61010-1 2001. 電池、ベルトクリップ、取扱説明書. Martindale VI13700G電圧インジケータ及びDrummondテストランプには非対応. Martindale PD240ポケットサイズ検査器. Martindale PD240は、ポケットサイズの電池式240 V dc検査器です。電流が2 mAに制限されています。 そのため、入力インピーダンスが120 kΩを超えるデジタルマルチメータや多くの2極電圧テスターとの併用向きです。 PD240は、前面のプローブアパーチャに電圧インジケータのプローブ又はマルチメータのテストリードが挿入されると、マイクロスイッチによって作動します。 ユニットに給電されると、プローブアパーチャの横のLEDで示されます。 この検査機器のボディは、難燃性のABS製です。 埋込型になっているので、平面で安定して使用することができます。. 特長と利点:. 出力電圧: 240 V + 4 % DC @ 2 mA、最大3.5 mA LED電源インジケータしきい値: 180 V + 4 % DC出力 最小電池作動レベル: 5 V dc 動作温度範囲: -10 → 40 ℃ @ 最大70 % RH 寸法: 144 x 63 x 31 mm 重量: 約180 g (電池を含む)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L2C0G1H104J160AA
TDK¥529税込¥5821袋(10個)翌々日出荷TDKCGA車載用1206シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±5%静電容量100nF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU
KEMET¥439税込¥4831袋(25個)翌々日出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104Z3VACTU
KEMET¥469税込¥5161袋(25個)翌々日出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO
KEMET¥699税込¥7691袋(50個)翌々日出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 100V dc 0603 (1608M) C1608X7S2A104K080AB
TDK¥509税込¥5601袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0603.TDKのCシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR及び優れた周波数特性により高周波数及び高密度タイプの電源に適しています。.特長と利点:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応しています汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット。長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧100Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズC1608許容差±10%静電容量100nF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 250V dc 1206 (3216M) C3216X7R2E104K160AA
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(50個)翌々日出荷TDKCタイプ0805シリーズX5R高誘電率.TDK1206シリーズの積層セラミックチップコンデンサです。積層セラミックチップコンデンサは、モノリシック構造により機械的強度に優れ、高い信頼性を有します。電源回路からLEDディスプレイまで、さまざまな商用グレードの用途に適しています。低ESLと優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能です。.特長:精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低ESRで自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れる.1206シリーズは、以下を含む商用グレードの一般的な用途に対応:.一般電子機器モバイル機器電源回路OA機器TVLEDディスプレイサーバーPCノートPC長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧250Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズC許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104K4Z2A
KYOCERA AVX¥10,980税込¥12,0781セット(4000個)7日以内出荷仕様AEC-Q200認定. AVX MLCCコンデンサ、FlexiTerm採用. AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mmまでのたわみなら内部に亀裂が走らず、これは業界標準の2 mmを3 mm上回った数字です。基板のゆがみによる故障の発生が抑えられるほか、温度サイクル試験3,000サイクル以上の実力と、ベースメタル電極システムにより、各種車載及び商用グレードの製品に使用できます。AEC-Q200認定です。. 用途. 曲げ応力の高い基板 温度が変動する用途 車載用途長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104JAT2A
KYOCERA AVX¥67,980税込¥74,7781セット(4000個)7日以内出荷仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)
KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C104KAZ2A
KYOCERA AVX¥1,198税込¥1,3181袋(250個)7日以内出荷仕様AVX 0603 MLCCシリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を受けて変動します。 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 ノイズ低減X5Rバージョンも用意寸法(mm)1.6×0.81×0.9高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81規格自動車:AEC-Q200電圧(V)50dc許容差±10%静電容量100nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1袋 25個入
京セラ¥539~税込¥593~1袋(25個)7日以内出荷仕様●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥34,980税込¥38,4781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V 誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II 材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。Ni 及び Sn タイプの終端にめっきが施されています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7031-25
MLCC 104pF 100V dc 0603 1608M 1セット 4000個入
京セラ¥50,980税込¥56,0781セット(4000個)7日以内出荷AVX 100 V の誘電体コンデンサは温度安定セラミックと呼ばれ、EIA クラス II の材質に分類されます。静電容量許容差が 10 % の表面実装タイプを使用しています。動作温度: -55 → +125 ℃仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:104pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%アズワン品番65-7028-64
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104J3RACTU
KEMET¥199税込¥2191袋(25個)7日以内出荷KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 450V dc 1206 (3216M) CGA5L4X7T2W104M160AE
TDK¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷TDKCGA車載用1206シリーズ、X6S、X7S、及びX7T誘電体.TDKの業務用CGAシリーズの積層セラミックチップコンデンサです。適した用途には、車載のエンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化があります。.特長と利点:.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性.AEC-Q200準拠長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧450Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±20%静電容量100nF温度特性X7T動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
天井用CO2濃度・温度センサ:CY7102
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 天井取付型のため壁面スペースを有効活用。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2温度計測用途形式:CY7102。 用途:天井用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+計測値の5%)。 温度精度:±0.4℃。 出力分解能:10mV
室内用CO2濃度・温度センサ:CY7101
azbil(旧:山武)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷室内のCO2濃度と温度を同時に計測可能。 CO2濃度監視やVAVユニットの風量制御に最適。 CO2検出方式にNDIR(非分散型赤外線吸収法)を採用。 温度検出素子にPt100(JIS C1604 A級)を採用。 CO2出力はDC1~5Vのリニア出力。 広範囲で高精度なCO2・温度計測。 長期安定性に優れる。 耐環境性に優れる。 応答性・再現性に優れる。 小型・薄型・軽量設計用途形式:CY7101。 用途:室内用CO2濃度・温度センサ。 計測範囲。 ・CO2濃度:0~2000ppm。 ・温度:0~50℃。 CO2計測方式:NDIR(非分散型赤外線吸収法)。 CO2出力:DC1~5V(0~2000ppmリニア出力)。 温度出力:Pt100(JIS C1604 A級)。 CO2計測精度:±(50ppm+測定値の5%)。 出力分解能:10mV