カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-2324」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(652件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Finder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプ FINDERFinder パワーリレー 230V ac, 4c接点 基板実装タイプFINDER
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
コイル電圧 = 230V ac接点構成 = 4PDT取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 7A極数 = 4ラッチ = なしターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 250V ac長さ = 27.7mmコイル抵抗 = 17000Ωコイル電力 = 1.5Wシリーズ = 55 Series℃最大スイッチング電源 AC = 1.75 kVAUL/C-UL recognised; VDE. 55 Series. 基板実装用又はプラグイン取り付け、汎用2極、3極、及び4極、Finder 55シリーズのリレー. 2極10 A、3極10 A、及び4極7 A ACコイル及びDCコイル カドミウム不使用のコンタクト(推奨バージョン) コンタクト素材オプション 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 245-2324 245-2324 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応