カテゴリ
- 制御機器(811)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(575)
- 油圧機器・油圧ホース(125)
- 切削工具(75)
- トラック用品・パーツ(54)
- 船舶用品・漁業資材(47)
- 防犯用品(42)
- 測定用品(40)
- 空調・照明・電設資材(34)
- メカニカル部品(30)
- 農業機械(29)
- 電気材料(16)
- パソコン/周辺機器(16)
- 防災用品(13)
- 家電(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 自動車純正部品(9)
- 物流用品(8)
- 電動工具(7)
- 機構部品(5)
- 安全用品(5)
- バイク部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 測定関連サービス(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(364)
- RS PRO(151)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
- ParkerTAIYO(93)
- コガネイ(88)
- 槌屋ヤック(44)
- マリンテック(43)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(39)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(31)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- オジデン(大阪自動電機)(28)
- KYOCERA AVX(27)
- シュナイダーエレクトリック(25)
- VISHAY(24)
- コーセル(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- XP POWER(20)
- CKD(18)
- ブランドをもっと見る
「dc-28」の検索結果

ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥119~税込¥131~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
圧接形中継コネクタ
ニチフ(63件のレビュー)¥419税込¥4611箱(20個)当日出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 コネクタを連結し、多極としても使用可能。種類プライヤータップコネクタ定格電圧(V)100適合ブライヤ(JIS B 4614 呼び150)使用温度範囲(℃)-20~120材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(コンタクト)すずめっき付りん青銅作業温度範囲(℃)0~40
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥819税込¥9011個当日出荷から翌日出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
ドリルチャック 13mm
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
スクリューナット
THK¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
CD管カップリング (Gタイプ)
未来工業¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から翌々日出荷CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。材質(本体)ABS色オレンジ材質(ストッパー)PC
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
連結充電専用ACアダプター EDC-287
アルインコ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工具不要。DJ-PHM10(トランシーバー本体)のプラグをジャックに挿すだけです。 EDC-287×1つで最大5個まで連結充電が可能です。
360°サーキュレーター DCモーター 28畳用 リモコン付き グレー
オーム電機¥7,298税込¥8,0281台翌々日出荷静かで省エネなDCモーター搭載。360°自動首振り、約60°左右自動首振りに対応。適用畳数28畳まで。風量9段階調節の大風量タイプ。衣類乾燥モード搭載、自動風量3段階切替。切タイマー8段階搭載。リモコン付きで離れた場所から操作可能。工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。丸みのあるデザインとすっきり見やすい液晶表示仕様お手入れ:工具なしで背面ガードまで取り外し可能付属品リモコン、動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032、保証書付取扱説明書寸法(mm)羽根/約150色グレー質量(g)約1500電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)22コード長さ(m)約1.4モーターDCモーター寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×312×208風量調整9段階動作モード衣類乾燥/ありモード2段階首振り360°自動首振り、約60°左右自動首振りリモコンあり適用畳数28畳まで切タイマー8段階
樹脂製ダクトクリップ
未来工業¥659~税込¥725~1セット(10個)当日出荷から翌日出荷レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
ダクタークリップ
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881袋(20個)当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥1,803~税込¥1,983~1本ほか当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,598税込¥2,8581セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
半割れカップリングCD管用
未来工業¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷から翌日出荷CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
ダイナスティコンフォート DC281
ドンケル¥9,998~税込¥10,998~1足3日以内出荷から4日以内出荷ロッキングチェアのように歩行を面でとらえるダイナスティコンフォート 人間工学に基づいて開発されたロッキング効果によって、新機軸の履き心地と歩きやすさを提供致します 超軽量樹脂先芯をはじめ、細部にいたるまでハイテク技術と新しいコンセプトを満載した最新設計の仕上がりです ハードに働く人々をさらにサポートする、これからの安全靴のカタチ用途工業系学校・自動車整備・生産工場など形状ローカット質量(g)930(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1材質(甲被)牛クロム革標準質量(g)900(26.0cm/1足)靴底発泡ポリウレタン(2層底)材質(先芯)樹脂製甲被タイプマジック式
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップステンレス仕様
未来工業(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581セット(10個)当日出荷から翌日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
中継コネクター(圧接形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(10個)当日出荷単一コネクタでオス.メス接続が可能です。 コネクタを連結し、多極としても使用可能です。 電線被覆むき不要です。用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300質量(g/パック)10全長(mm)25.8質量(g)10適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
ダクトクリップミルキーホワイト
未来工業¥7,898税込¥8,6881セット(10個)翌日出荷から翌々日出荷メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
基板対ケーブルコネクタ
JAE(日本航空電子工業)¥24税込¥261個当日出荷から9日以内出荷2列型 圧着式使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
圧接形中継コネクタ 8個入
オーム電機¥229税込¥2521袋(8個)翌々日出荷電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
Cleancut
マクセルイズミ¥4,590税込¥5,0491台4日以内出荷1980年からのロングセラーモデル。回転刃。肌にやさしい回転刃採用。便利な乾電池式。シンプルデザイン。本物のアルミの質感。ロックボタン。携帯時の誤動作防止セット内容ポーチ、ブラシ、キャップ、電池スペーサー、取扱説明書質量(g)約90(乾電池別)動作方式刃:回転式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116使用電池単2形アルカリ乾電池×1本 / 単3形アルカリ乾電池×1本(電池スペーサー使用時)適合替刃レッド:K30iCR シルバー:K30iCS※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
...