カテゴリ
- 制御機器(18)
- バイク部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dc-37p」の検索結果

D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Amphenol FCI D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, DC37P064HTXLF
AMPHENOL¥28,980税込¥31,8781箱(100個)7日以内出荷「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け長さ(mm)68.94幅(mm)12.17サイズD-Subシェル:Cピッチ(mm)2.76極数37定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。仕様マシンタイプ形状ストレートタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状ストレートスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじ耐電圧(V/min)AC1250結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から8日以内出荷基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタストレートスルーホール型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から8日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。タイププレスコンタクトタイプ
SMシリーズ リボンケーブル用FD形コネクタ(1.27mmピッチ標準リボンケーブル用)雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から46日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC200定格電流(A)1コンタクト形状オス結線方法圧着
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥749税込¥8241個当日出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
D-subコネクタアングルスルーホール型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。基板スルーホールに半田付にてコンタクトを接続、ブラケットで固定します。仕様マシンタイプ形状アングルタイプマシンタイプ種類角型定格電流(A)5コネクタ形状アングルスルーホール仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
Amphenol ICC D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, L717SDC37P
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981袋(40個)7日以内出荷プラグ、ライトアングル、MIL規格フットプリント-背面インサート長さ(mm)69.4幅(mm)12.55ピッチ2.76mm極数37定格電流(A)5深さ(mm)15.45材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂材質(コンタクト)真鍮動作温度(℃)(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプDコネクタ:標準D-Sub接続方向ストレート
D-subコネクタ Amphenol FCI, オス, 37極
AMPHENOL¥669税込¥7361個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 2.76mm定格電流 = 5Aハウジング材質 = 鋼定格電圧 = 1 kV ac長さ = 68.94mm幅 = 12.25mm深さ = 12.17mm寸法 = 68.94 x 12.25 x 12.17mm動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol D-subコネクタキット 37極 D-subコネクタキット MHDMシリーズ
AMPHENOL¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 37キットタイプ = D-Subコネクタキットコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金シリーズ = MHDMRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:37 A 最大負荷電圧:660 V ac DINレール
CARLO GAVAZZI¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷2 極及び 3 極アナログスイッチングソリッドステートコンタクタです 定格動作電圧:最大 660 V ac 定格動作電流:最大 75、AAC 制御入力: 0-20 mA、4-20 mA、12-20 mA、0-5 V、1-5 V、0-10 V 外部ポテンショメータによるローカル設定 スイッチングモード:位相角又は分布フルサイクル( 1、4、16 フルサイクル) ソフトスタート機能により、最大 5 秒のランプ時間を選択可能 出力側に内蔵バリスタ保護 SSR 及び負荷異常の監視 アラーム表示用の EMR 出力 定格短絡電流: 100 kA DINレール又はパネル取り付け仕様●最小負荷電流:1 A●最大負荷電流:37 A●シリーズ:RGC3P●最小負荷電圧:180 V ac●最大負荷電圧:660 V ac●最小電圧制御:0 V dc●最大電圧制御:10 V dc●スイッチングタイプ:比例●ターミナルタイプ:ねじ●出力装置:バリスタ●最大ターンオン時間:1秒●電圧制御範囲:0→ 10 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-5288アズワン品番65-8091-02
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個12日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.141。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[APRILIA:8163296/YAMAHA:37P-F3145-00]。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SPORTCITY200 [スポーツシティー] 06-07。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35 [35x48.2x8/10.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48.2。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:8 to 10.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:APRILIA SPORTCITY CUBE300/200/125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35 [35×48.2×8/10.2]高さ(mm)8 to 10.2タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:35外径(mm)48.2内径(mm)35