カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-800m」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フランス落シ 中西産業

    フランス落シ

    中西産業(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,1206 (3216M),TLJA107M006R0800 KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,1206 (3216M),TLJA107M006R0800

    KYOCERA AVX
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様末端仕様:SMT長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)6.3dcシリーズTLJ許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解等価直列抵抗(mΩ)800最大動作温度(℃)125リード間隔(mm)1.1
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ RS PRO

    RS Pro 自動車用ポータブル電源アダプタ

    RS PRO
    ¥9,159税込¥10,075
    1個
    当日出荷
    仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護長さ(mm)105.9幅(mm)51.5質量(g)220奥行(mm)18.4最高温度(℃)40出力電圧(V)19dc入力電圧(V)11→16dc出力電流(A)4.7連続出力電力(W)89効率87%RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0MTBF平均故障間隔30000hアダプタタイプポータブル
  • DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコ

    DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

    エスコ
    ¥33,400税込¥36,740
    1台
    翌日出荷
    矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
    仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
  • ワイヤレス送信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレス送信機

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    ワイヤレス送信機を使用した場合、テレビとスマートフォンの音声を簡単に切り替えられます。 テレビ/スマートフォンの接続切り替えがワンタッチで可能です。
    付属品ACアダプター× 1(入力:AC100V~240V、 50/60Hz/出力:DC5V、 800mA)・DCケーブル×1(1.2m)・音声接続コード×1(1.5m)幅(mm)88色ブラック高さ(mm)16質量(g)33奥行(mm)49消費電力(W)電源スタンバイ時:約0.35送信出力無線:Class 1入力電源USBマイクロタイプB DC 5V無線登録機器台数:最大8台、グループ設定:4種類無線通信方式2.4GHz band FH-SSBluetoothVer.5.0音声入力Φ3.5mmステレオジャック通信距離(m)見通し:約10対応コーデックSBC、AAC対応プロファイルA2DP
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ 大電流モデル 大口クランプ式

    岩崎通信機(IWATSU)
    ¥349,800~税込¥384,780~
    1式
    翌々日出荷から17日以内出荷
    大電流測定用の電流プローブです。オシロスコープやレコーダなど1MΩ以上の入力を持った波形測定器でご使用になれます。
    用途オシロスコープやレコーダ等の電流センサとして電源やインバータ等の大電流波形観測が行えます。付属品取扱説明書(1)、ケース(1)仕様●ノイズ:25mArms以下(20MHzオシロ)●出力レート:0.01 V/A幅(mm)センサ部:約176、ターミネーション部:約27高さ(mm)センサ部:約69、ターミネーション部:約55奥行(mm)センサ部:約27、ターミネーション部:約18電源PS-54/PS-52(オプション)適合規格安全性:EN61010、EMC:EN61326ケーブル長(m)電源ケーブル:1.0/センサケーブル:2.0感度0.01V/A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:約176×69×27、ターミネーション部:約27×55×18高度(m)高度2000まで(動作)使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと)保存温湿度範囲-10℃~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)カップリング1MΩ AC/DC(測定機側)測定可能導体径(Φmm)20以下
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下
  • G9KB omron(オムロン)

    G9KB

    omron(オムロン)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得。最大開閉電圧DC600V(基準形)/DC800V(高容量形)。最大通電/遮断電流50A(基準形)/100A(高容量形)。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。接点間隔3.6mm以上。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。蓄電池システムなどで要求されるUL60947-4-1およびEN61810-10を取得
    コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)110形式基準形耐電圧(コイルと接点間)AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】50A(85℃)、30A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~接触抵抗(mΩ)~5消費電力(mW)【操作コイル】2,800動作時間30ms以下復帰電圧【操作コイル】定格電圧の10~32%接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【操作コイル】235.3コイル抵抗(Ω)【操作コイル】51最大許容電圧(V)【操作コイル】定格電圧の110%(at 23℃)接点電圧の最大値(V)【開閉部】DC600V抵抗負荷【開閉部】DC600V 50A/DC600V 1A/DC500V 25A/DC600V 10A/DC600V 投入1A、通電35A、遮断1A(85℃)DC600V 30A(105℃)接点機構【開閉部】ダブルブレーク耐久性(機械的)100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】50動作電圧(V)【操作コイル】定格電圧の75%以下
  • KYOCERA AVX  電解コンデンサ KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 電解コンデンサ

    KYOCERA AVX
    ¥879~税込¥967~
    1袋(25個)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 業務用ロスナイ-N 三菱電機

    業務用ロスナイ-N

    三菱電機
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)43電圧(V)100消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相騒音値(dB)<弱>31、<強>38、<特強>39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)暖房時<弱>76、<強>72、<特強>76エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
  • 業務用ロスナイ 三菱電機

    業務用ロスナイ

    三菱電機
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    DCブラシレスモーター採用による省エネ化。特強1、特強2ノッチ付。特強2ノッチ新設により、従来の1段階上機種(800m3/h、強ノッチ時)と同等機外静圧を発揮 。650m3/h時の比較において。定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)。アレル除菌フィルター組込可能。花粉フィルター組込可能。高性能フィルター組込可能。羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。JIS B 8628:2017に対応。自動換気切替機能付。マルチ換気モード搭載。天地逆取付可能 。水受皿の付け替えが必要です。室外側ダクト(OA(外気)、EA(排気))方向変更可能。点検スペース1か所。Φ150ダクト配管も可能(ダクト変換アタッチメント使用時)。運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能。無極性2線配線。寒冷地運転対応。外部機器連動可能。予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)。2リモコン操作可能。・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・。ナイトパージ機能。週間スケジュールタイマー機能。微弱風量運転。24時間換気設定対応。CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能。温度、CO2濃度表示 。CO2センサー取付時。風量多段階設定可能(11段階)。換気運転省エネ表示。既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載。既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能。CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載。室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減
    質量(kg)43消費電力(W)<弱>145、<強>355、<特強>385電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×1152×1160温度交換効率(%)<弱>76、<強>71.5、<特強>71.5機外静圧(Pa)<弱>119、<強>230、<特強>265処理風量(m3/h)<弱>468、<強>650、<特強>650エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)冷房時<弱>67、<強>63、<特強>63
  • Baumer 光電センサ バレル形 Baumer

    Baumer 光電センサ バレル形

    Baumer
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 30 mm →、70 mm

    Baumer
    ¥539,800税込¥593,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 30 → 70 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:30 mm → 、70 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-35
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m

    Baumer
    ¥569,800税込¥626,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820アズワン品番65-7308-74
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 600 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 100 mm → 600 mm

    Baumer
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 100 → 600 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:100 mm → 600 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1818アズワン品番65-7308-73
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 40 mm → 140 mm

    Baumer
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 40 → 140 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:40 mm → 140 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●動作温度 Max:+50℃●代表規格:CE, cULus, EACアズワン品番65-7266-34
  • 距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm Baumer

    距離センサ ブロック形 検出範囲 50 mm → 250 mm

    Baumer
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 50 → 250 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:50 mm → 250 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●実装タイプ:ケーブル取り付け●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1817アズワン品番65-7308-72
  • KEMET タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,D,T491D336K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,33μF,16V dc,D,T491D336K016AT

    KEMET
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,100μF,6.3V dc,D,T491D107K006AT

    KEMET
    ¥769税込¥846
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 50 mm → 800 mm SICK

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 50 mm → 800 mm

    SICK
    ¥71,980税込¥79,178
    1個
    7日以内出荷
    概要一目でわかる飛行時間テクノロジー レーザークラス 1、赤及び赤外光 検出範囲: 5 → 4 m 非常に小さい背景範囲: 6 mm スイッチング周波数:最大 1、000 Hz 最大 3 つの調整可能なデジタル出力又は 1 つの IO-Link アナログ出力のオプション:最大 8 つのスイッチングポイント、距離値、スマートセンサ機能あなたの利点長い検出範囲や広い検出範囲で
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm → 800 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8 コネクタ、ケーブル付き●最大DC電圧:30V●接続方式:4ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:500 mA●応答時間:0.095 秒●材質:プラスチック●代表規格:CE Certified, UL Certifiedアズワン品番65-7285-30
  • 光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm Baumer

    光電センサ ブロック形 IO-Link 検出範囲 0 → 800 mm

    Baumer
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    Baumer の回帰反射型センサは、検出範囲が 1.2 mm で、パルスピンポイント LED を使用しています。 ティーチイン IO-Link のプッシュプル出力と、コネクタ M8 によるスリーブスムーズな機械的取り付けで、4 ピンと 200 mm のフライリードを備えています。長距離に焦点を当てるために平行ビームを使用し、短絡及び逆極性から保護しています。動作温度: -20 → +50 ℃ 保護クラス IP 67
    仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:0 → 800 mm●出力タイプ:プッシュ / プル●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:レーザー光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●インターフェイス:IO-Link●実装タイプ:M3 の滑らかなスリーブ●コード番号:210-0703アズワン品番65-7325-01
  • フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 600V dc 800μF 10% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET C44U M シリーズは、誘電性ポリプロピレンメタライズドフィルムを備えたアルミ缶コンデンサで、無誘導タイプです 自己回復特性を備えた材質基本的に DC フィルタリング及び DC リンクで使用されます。アルミケース、ねじボルト M12 付き / なし プラスチックキャップは難燃性実行 UL94 V-0 リード:高電流 M6 又は M8 端子
    仕様●静電容量:800μF●電圧:600V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:10%●シリーズ:C44U●リード間隔:32mm●長さ:114.5mm●等価直列抵抗:1.4mΩ●温度特性:ポリプロピレン●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7095-15
  • フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 60μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
    仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mmアズワン品番65-6938-65
  • 光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m TELEMECANIQUE SENSORS

    光電センサ コンパクト 検出範囲 1.2 m

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    7日以内出荷
    光電レーザーセンサ - XUK - 10.30 V dc - M12
    仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:1.2 m●出力タイプ:NC 、NO 、PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:24 V, 36 V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67、IP69K●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:ABS、PCアズワン品番65-7336-65
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz オムロンヘルスケア

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 800Hz

    オムロンヘルスケア
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    E2B、黄銅、標準長。オムロン製の黄銅標準長の円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メン
  • RS Pro オシロスコーププローブ, 50MHz, 10x/100x RS PRO

    RS Pro オシロスコーププローブ, 50MHz, 10x/100x

    RS PRO
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブタイプ = 差動, 高電圧減衰 = 10x/100x帯域幅 = 50MHz最大コモンモード入力電圧 = 800Vプローブ数 = 1RS Pro DC-50 MHz高電圧差動プローブRSDPB4080. 特長と利点:. 帯域幅: DC-50 MHz 立ち上がり時間: 7 ns以下 DC精度: ±1% 減衰比: 50 X / 500 X 最大差動テスト電圧(DC + ピークAC): 10 X (80 V)、100 X (800 V) 最大入力コモンモード電圧(対アース電圧Vrms): 800 Vrms 入力インピーダンス: 27 MΩ (片側接地)、54 MΩ (両入力) 入力インピーダンス: <2.3 pF (片側接地)、<1.2 pF (両入力) CMRR: DC >80 dB、100 kHz >60 dB、1 MHz >50 dB 伝搬遅延: 18 ns ± 1 ns 電源: 9 V dcの電力 プローブ本体寸法: 165 x 69 x 26 mm プローブ本体重量: 約500 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,3528-21,TR3B106K016C0800

    VISHAY
    ¥619税込¥681
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 800mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3 VISHAY

    Vishay タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,7343-31,293D106X9050D2TE3

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 800mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = 293D。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik オーディオトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik オーディオトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T356M476K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T356M476K035AT

    KEMET
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D,T491D476K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,D,T491D476K016AT

    KEMET
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,10μF,50V dc,D,T491D106K050AT

    KEMET
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,D,T491D226K016AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,D,T491D226K016AT

    KEMET
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D,T491D476K010AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,47μF,10V dc,D,T491D476K010AT

    KEMET
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D,T491D226K025AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D,T491D226K025AT

    KEMET
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,D,T491D156K035AT KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,15μF,35V dc,D,T491D156K035AT

    KEMET
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応