RS Pro オシロスコーププローブ, 50MHz, 10x/100x
- 仕様
- プローブタイプ = 差動, 高電圧
減衰 = 10x/100x
帯域幅 = 50MHz
最大コモンモード入力電圧 = 800V
プローブ数 = 1
RS Pro DC-50 MHz高電圧差動プローブRSDPB4080. 特長と利点:. 帯域幅: DC-50 MHz 立ち上がり時間: 7 ns以下 DC精度: ±1% 減衰比: 50 X / 500 X 最大差動テスト電圧(DC + ピークAC): 10 X (80 V)、100 X (800 V) 最大入力コモンモード電圧(対アース電圧Vrms): 800 Vrms 入力インピーダンス: 27 MΩ (片側接地)、54 MΩ (両入力) 入力インピーダンス: <2.3 pF (片側接地)、<1.2 pF (両入力) CMRR: DC >80 dB、100 kHz >60 dB、1 MHz >50 dB 伝搬遅延: 18 ns ± 1 ns 電源: 9 V dcの電力 プローブ本体寸法: 165 x 69 x 26 mm プローブ本体重量: 約500 g
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
測定用品 の新着商品
AC/DC低周波交流・直流電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC低周波電流プローブ CPLシリーズ|レンジ 200A、2000A/400A、4000A、最大測定電流 200Arms、2000Arms/400Arms、4000Armsヤマト科学税込¥131,780~¥119,800~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥68,178~¥61,980~
AC/DC電流プローブCPL8100シリーズ(測定レンジ50mA~100Apk、帯域幅600kHz~2MHz、確度±3~4%、単3電池駆動、過負荷警報機能搭載)ヤマト科学税込¥80,278~¥72,980~
AC/DC高精度電流トランス CTAシリーズ|確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(100 ppm f.s. ±5 μA)(0.01%)/≦ ±(50 ppm f.s. ±3 μA)(0.005%)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥63,778~¥57,980~
AC/DC高精度電流トランス CTVシリーズ|出力電圧 ±3 V/±4 V、確度(DC、50/60 Hz 正弦波) ≦ ±(読み値の0.03% ±0.2 mV)、電源電圧 ±15 V(±5%)ヤマト科学税込¥109,978¥99,980
AC/DC高精度電流プローブ CTBシリーズ|確度 DC:±0.2% rdg. ±0.02% f.s./DC<f≦100 Hz:±0.2% rdg. ±0.01% f.s.、使用温湿度範囲 -40℃~85℃、80%RH以下(結露なきこと)ヤマト科学税込¥208,780~¥189,800~
AC低周波交流電流プローブ (電圧出力型) CPシリーズ|レンジ 10 Aレンジ 100 Aレンジ 1000 Aレンジ、連続電流 10 Arms 100 Arms 1000 Armsヤマト科学税込¥40,678¥36,980
AC低周波交流電流プローブ(電流出力型) CPシリーズ|連続電流 1000 Arms、電流伝送比 1000 : 1、帯域幅 20 Hz~10 kHz、確度0.3 A~1 A ≦2% + 3 μA、確度1 A~10 A ≦1%ヤマト科学税込¥40,678¥36,980
シールド型ローゼス・コイル電流プローブ CPシリーズ|高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 50、立ち上がり時間 ≦7ns、代表確度(中心位置) 2%、絶縁電圧 2kVヤマト科学税込¥164,780¥149,800
スマートパッシブ電圧プローブ Pシリーズ|減衰比 10:1、帯域幅 DC~500MHz/DC~300MHz/500MHz、立ち上がり時間 ≦0.7ns/≦1.2ns、入力インピーダンス オシロスコープ(1MΩ入力使用時)では10MΩヤマト科学税込¥8,798~¥7,998~
スマート高電圧パッシブ電圧プローブ HPシリーズ|帯域幅(-3 dB) 400MHz、立ち上がり時間 ≦0.9ns、減衰比 100:1、最大入力電圧 2000 Vpk/4000 Vpk、入力インピーダンス 42MΩ/100MΩヤマト科学税込¥41,778~¥37,980~
デュアルパルス試験デモ装置 TFシリーズ|空芯インダクタ L = 0.1 mH、高電圧DC電源 50 V~700 V(50 V刻み、最大700 V)、ダブルパルス時間初期値 5 μs / 2 μs / 2 μsヤマト科学税込¥175,780¥159,800
フォーク型ローゼスコイル電流プローブ CPシリーズ|最大ノイズ(mV p-p) ≦2.8、高周波帯域幅(-3 dB、MHz) 150/100、立ち上がり時間 ≦3.5ns、代表確度 2%、絶縁電圧 1kVヤマト科学税込¥197,780¥179,800
フレキシブル電流プローブCP9000LFシリーズ(測定レンジ60A~120kA、感度100~0.05mV/A、帯域幅600kHz~1MHz、AC大電流測定対応)ヤマト科学税込¥63,778¥57,980カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27








