カテゴリ

  • 家電(10)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「dc-j403l」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 受話器用カールコード 0.3m クロス結線  片側ロング白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m クロス結線 片側ロング白

    MCO(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 ケーブルの電話機側に、約10cmの延長部を搭載。 受話器用カールコードは、電話機背面の端に接続するタイプのものが一般的ですが、一部のビジネスホンでは、電話機背面の中心部に接続するタイプが採用されています。 本製品はそのような電話機に接続しても、快適に配線が可能です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも一般的な「クロス結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線クロス結線
  • 受話器用カールコード MCO

    受話器用カールコード

    MCO(18件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    4極4芯受話器用カールコード。交換用として需要があります。
    タイプクロス結線接続端子4極4芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 白

    MCO(3件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    ホワイト長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • TEL用 受話器コード ELPA

    TEL用 受話器コード

    ELPA(5件のレビュー)
    664税込730
    1個
    当日出荷
    電話機本体と、受話器を接続 クロスタイプ
    仕様4極4芯用コード長さ(m)0.3プラグ形状モジュラープラグ
  • [4極4芯] 受話器用カールコード(白) エスコ

    [4極4芯] 受話器用カールコード(白)

    エスコ(6件のレビュー)
    735税込809
    1個
    当日出荷
    電話機やFAX等の本体と受話器の接続に 両端のモジュラープラグのハネ部または接点部がコードと同じ面にあるカールコードのタイプのみ使えます。
    仕様4極4芯エスコ品番EA764CC-1種別クロスタイプホワイト長さ(m)0.3~2
  • 受話器コード M-M オーム電機

    受話器コード M-M

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
    種別クロス結線ホワイトコード長さ(cm)30
  • 電話機コード 6極4芯 MCO

    電話機コード 6極4芯

    MCO(15件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
    用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒 MCO

    受話器用カールコード 0.3m ストレート結線 黒

    MCO
    479税込527
    1個
    当日出荷
    電話機の受話器と、電話機本体の間に接続するコードです。 伸縮するカールコードタイプのため、受話器の取り回しも快適です。 受話器用の4極4芯コードには2種類の配線方法が存在しており、それぞれ使用可能な機種が異なります。 本製品は2つの結線方法の中でも採用機種の比較的少ない「ストレート結線」に対応したコードです。
    ブラック長さ(m)0.3ケーブル4極4芯結線ストレート結線
  • 受話器コード 60cm オーム電機

    受話器コード 60cm

    オーム電機(4件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
    仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60
  • カールコード(黒) 長岡特殊電線

    カールコード(黒)

    長岡特殊電線(7件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTF
  • モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコム

    モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト

    エレコム(11件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
    コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
  • 単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器 富士電機

    単3中性線欠相保護機能付漏電遮断器

    富士電機
    37,980税込41,778
    1個
    27日以内出荷から102日以内出荷
    接続方式表面形(ねじ端子)相線式1Φ3W動作時間(高速形)0.1s(最大)定格インパルス耐電圧(kV)4過電流引きはずし方式完全電磁式トリップボタン逆接続不可汚染度(使用環境)2極数・素子数3P2E定格使用電圧(V)AC100/200定格動作過電圧(V)135メガテスト切換スイッチ過電圧および漏電表示方法機械式ボタン定格不動作過電圧(V)120定格過電圧動作時間(秒)1以内
  • 電気絶縁用ビニルテープ No.21 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用ビニルテープ No.21

    日東電工(旧:Permacel)(109件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷
    環境に配慮した無鉛タイプの電気絶縁用ビニールテープです。 電気絶縁性に非常にすぐれています。使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。
    用途配線工事に、配線識別に、機械工具の絶縁に
  • カールコード(白) 長岡特殊電線

    カールコード(白)

    長岡特殊電線(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
    用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>E定格電圧(V)300以下リード線(m)両端0.15ずつ最高使用温度(℃)60シース色規格/略称VCTF
  • オーバルスリーブ ニッサチェイン

    オーバルスリーブ

    ニッサチェイン(5件のレビュー)
    799税込879
    1セット(30個)ほか
    当日出荷
    アルミ製で圧着工具でかしめます。
    用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
  • 光学式マウス モノタロウ

    光学式マウス

    モノタロウ(136件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    材質ABS寸法(mm)95×55×39ブラック質量(g)68ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows10/Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8コネクタ形状USB Aタイプ接続方式有線LED色解像度1000dpiボタン数3個(ホイールボタン含む)インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • Vi2300WP ハイテクインター

    Vi2300WP

    ハイテクインター
    129,800税込142,780
    1式
    当日出荷
    【防水モデル】LANケーブルで最長900mPoE延長。 MaxiiCopper Vi2300WPは、LANケーブルを利用した、PD(受電側機器)へ最大60W電力給電可能なPoE延長装置です。 本来なら100mまでが限界のLAN伝送距離を、PoEパススルーにより最大900mまで延長します。 さらに、子機に接続されたPDへの電源供給が可能です。 防水モデル(IP67)で、かつ動作温度が-40~+75℃と広いため、屋外でのLAN延長およびPoE給電に最適です。 本製品は、LANデータを独自技術によりデジタル信号のまま、信号回復機能を追加して通信するため、従来のアナログ信号に変調するDSL方式やPLC方式よりもノイズに強く、確実な伝送速度※で信頼性の高い通信を可能にします。 ※(設置環境により100Mbps、10Mbpsのどちらかの速度で接続)さらに伝送遅延は1ms以下と低遅延であり、リアルタイム性を要求される映像や音声の伝送に最適です。
    種別親茎/子機ポート数1ポート電源PoE(PoE延長で使用する場合)コネクタ形状RJ-45インターフェース10BASE-T(Full Duplex) or 100BASE-TX(Full Duplex)動作温度(℃)-40~75最大延長(m)900伝送速度(Mbps)10/100伝送方法メーカー独自方式
  • 用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付 富士電機

    用途別配線用漏電遮断器 G-TWINシリーズ 単3中性線欠相保護付

    富士電機
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 樹脂 見切り コ型ジョイナー ニチレイマグネット

    樹脂 見切り コ型ジョイナー

    ニチレイマグネット(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    5日以内出荷
    磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの見切り材です。樹脂製コ型ジョイナー
    用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状コ型