カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- 制御機器(79)
- バイク部品(14)
- 作業服(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(89)
- omron(オムロン)(60)
- アリート(ariete)(12)
- MURATA(村田製作所)(10)
- CKD(9)
- Aratas(旧:omron)(4)
- YAMAZEN(山善)(2)
- RS PRO(2)
- 山真製鋸(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ライテックス(ムサシ)(1)
- NTB(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 日機(1)
- KEMET(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc-y2」の検索結果

専用チャージボトル 約1000ml 2個組 ダイレクトクール DC-Y1 / DC-B04SE / DC-Y2 / DC-Y2BIG / DC-SY2 /モノタロウブランド 対応
山真製鋸(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(2個)当日出荷水冷服 ダイレクトクール専用 チャージ―ボトル 2個セット。対応型式番号。【山善 ダイレクトクール】。・プレミアムモデル DC-Y1。・プロプラスモデルDC-Y2/DC-Y2BIG。・ProPlus 水路式 DC-SY2。・プロモデル DC-B04SE。。【モノタロウ ダイレクトクール】。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 09396881。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 65513607用途ダイレクトクール 専用チャージボトルとして。予備、替えなどに。水冷服 水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL ボトル質量(kg)0.11容量(mL)約1000
水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用 DC-B03SE DC-B04SE DC-Y2 DC-Y1
山真製鋸¥3,998税込¥4,3981個当日出荷水冷服 ダイレクトクール専用ポンプ 交換用。山善のダイレクトクールシリーズに対応。適応型式:DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1用途予備、交換用に。作業服 ワークウェア 熱中症対策 夏 炎天下 予備 パーツ質量(kg)0.08コード長さ(m)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2.7×2.7×7.4適合型式DC-B03SE、DC-B04SE、DC-Y2、DC-Y1
水冷服 プロプラス ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1着ほか当日出荷から4日以内出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。色ブラックサイズフリー着丈(cm)約44素材ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴム
4.5W×2灯 LED乾電池式シンプルスタイルセンサーライト
ライテックス(ムサシ)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷スッキリした見た目で建物の外観に馴染む乾電池式のセンサーライトです。 住宅になじむ形状でオシャレに照らす,2灯式乾電池タイプ。夜の家の周りは暗く、帰宅時に自動で点灯する灯りは「安心と安全」を与えてくれます。シンプルスタイルセンサーライトはライト部分を360°回転させる事によって、照射方向を変える事が出来るので、照らしたい方向を照らす事が出来ます。電源の無い場所に設置できるので、灯りが欲しかった場所に気軽に取付けることができます。明るさ切替機能で、明るさが欲しい方は100%点灯設定で、電池寿命を出来るだけ延ばしたい方は50%点灯設定で、ご使用いただけます。付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2質量(g)330(乾電池除く)消費電力(W)4.5電源単1アルカリ乾電池3本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×119×80保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線センサーセンサー探知範囲最大120°電池寿命100%点灯時・150日、50%点灯時・300日設置方式(付属)ねじ止め、(別売)クランプ、マグネット、バンド設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)アズワン品番65-0295-47明るさ(Lm)520灯数2点灯時間10秒感知距離(m)最大8電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
消防標識(パネル) 消火栓 350×120mm 塩化ビニール樹脂
岩崎製作所¥439税込¥4831枚14日以内出荷塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。材質塩化ビニール樹脂寸法(mm)350×120表示内容消火栓
ミニパワーリレー MY2
omron(オムロン)(83件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から62日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
水冷服 プレミアム仕様 ダイレクトクール DIRECT COOL ハーネス対応 水冷ベスト
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷冷水で直接、体を冷やす水冷ベスト。首元と脇下にも冷却チューブを配置し、冷却力UP。保冷バッグの内側は三層構造による抜群の保冷力。【専用ボトルで冷たさ持続UP】付属の1000ml専用ボトルで最大約3時間30分の冷たさ持続。使用する水はたったの200ml(冷水がオススメ)。容量650mlまでのペットボトルでも対応可能。【コンパクトなファンレス】上から防護服やユニフォームが着られます。ファン付ウェアと違ってふくらまず、静かなファンレス。【市販のモバイルバッテリー使用可能】5V2.0~3.0Aのバッテリーが使用可能。バッテリーは前面収納で操作もしやすい。用途作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍する、水冷服・水冷ジャケット。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。材質ウェア素材:表地/ナイロン 裏地/ポリエステル、タンク材質:TPU、冷却部仕様:アルミ/ポリウレタン、冷却チューブ:シリコーンゴムサイズフリー質量(g)ウェア:890胸囲(cm)80~130肩幅(cm)約28着丈(cm)約44
カーボンブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)¥419税込¥4611セット(2個)当日出荷仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
サーフェス・マウントリレー G6S
Aratas(旧:omron)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から77日以内出荷コイル接点間で高耐電圧2000V AC、高耐衝撃電圧2500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。定格消費電力140mWの高感度化を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。耐熱材料の使用により、IRS実装法に対応。標準形式でUL/CSA規格取得。プリント基板用端子タイプ(形G6S□-2)をシリーズ追加。EN60950認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
ソリッドステート・タイマ H3Y-B
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から69日以内出荷シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 1nF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 100pF
MURATA(村田製作所)¥589~税込¥648~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF
MURATA(村田製作所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
フォークオイルシール Φ35
アリート(ariete)¥3,298税込¥3,6281個欠品中メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.149。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:!:[ WHITE POWER - WP 36mm ]。適合情報:。ハーレー[HARLEY] XL1200N [ナイトスター] 。タイプ:DC4Y-2。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ35[35 x 46 x 11]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:46。内径:35。フォーク径:Φ35mm。高さ:11。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KTM 50SX 12-16 65SX 12-16材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ35[35×46×11]高さ(mm)11タイプDC4Y-2径(Φmm)フォーク:35外径(mm)46内径(mm)35
サーフェス・マウントリレー G6J-Y
Aratas(旧:omron)¥569~税込¥626~1個当日出荷から71日以内出荷超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(5個)当日出荷仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 470pF
MURATA(村田製作所)¥429~税込¥472~1袋(10個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
G6K シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子タイプ(Fタイプ)2c 高絶縁 テーピング包装 DC 24V
omron(オムロン)¥649,800税込¥714,7801箱(900個)翌々日出荷高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減。高さ5.2mm×幅6.5mm×長さ10mmの超小型で高密度実装に対応(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。高さ5.2mmの低背を実現し、実装効率の向上をお約束(形G6K(U)-2F(-Y)タイプ)。約0.7gの超軽量により、1ランク上の実装スピードに対応。メーカー従来品比約70%の低消費電力100mWの高感度を実現。赤外線照射効率の高いユニークな端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだ付け性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧AC1,500V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(Fcc Part 68準拠)を実現。コイル・接点端子間距離を最適化することにより、耐衝撃電圧2.5kV 2×10μs対応の-Yシリーズも品揃え。標準形式でUL/CSA規格、BSI(EN62368-1)認証取得。端子ピッチ2.54mmタイプも品揃え。接点通電電流2Aに対応。プリント基板用端子タイプの表面実装形ソケットを品揃え、リレーの取り換え作業の簡素化でメンテナンスコストを削減
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 3.3nF
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥729税込¥8021袋(10個)翌々日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ DV40X50
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200
コガネイ¥30,980税込¥34,0781個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV20X75
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X50
コガネイ¥28,980税込¥31,8781個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DV20X100
コガネイ¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から12日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~800
フォークオイルシール Φ33
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.100。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KFG-902/SUZUKI:51153-05F10/YAMAHA:5D7-F3145-10, 2UJ-23145-00]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ33 [33x45x8/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:45。内径:33。フォーク径:Φ33mm。高さ:8 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MAJESTY250材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ33 [33×45×8/10.5]高さ(mm)8 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:33外径(mm)45内径(mm)33
フォークオイルシール Φ43
アリート(ariete)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.158。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:ダストシールはARI159です 純正品番:[BMW:31428534232/KTM:4357.0201] 2013-2016で適合。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 125DUKE [デューク] 14-15。ケーティーエム[KTM] RC125 15。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x52.9x9.2]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:52.9。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:9.2。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:TIGER800X/XC/DUKE200/125材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ43 [43×52.9×9.2]高さ(mm)9.2タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:43外径(mm)52.9内径(mm)43
フォークオイルシール Φ46
アリート(ariete)¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.146。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[BMW:31427718399]。タイプ:DC4Y-1。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ46 [46x58x8.5/11.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58。内径:46。フォーク径:Φ46mm。高さ:8.5 to 11.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:S1000RR材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ46 [46×58×8.5/11.5]高さ(mm)8.5 to 11.5タイプDC4Y-1径(Φmm)フォーク:46外径(mm)58内径(mm)46
フォークオイルシール Φ50
アリート(ariete)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.085。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:WP 50600003 相当。適合情報:。ケーティーエム[KTM] 250SX 96-99。ケーティーエム[KTM] 640ADVENTURE [アドベンチャー] 2000。ケーティーエム[KTM] 400EXC-F 98-99。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ50 [50x59,6x7/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス付属品フォークシールグリス材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ50 [50×59,6×7/10.5]タイプDC4Y