カテゴリ

  • 制御機器(836)
  • 農業機械(177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • 空調・照明・電設資材(32)
  • 測定用品(32)
  • 防犯用品(24)
  • 家電(21)
  • カー用品(20)
  • バイク部品(19)
  • 防災用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 縫製用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全用品(8)
  • 電動工具(7)
  • 電気材料(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc×1 11」の検索結果

関連キーワード
1,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家庭用ミシン針 ベビーロック用(DC×1の平取針) DC×1F オルガン針

    家庭用ミシン針 ベビーロック用(DC×1の平取針) DC×1F

    オルガン針(4件のレビュー)
    679税込747
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別ベビーロック用(DC×1の平取針)
  • ミシン針 オーバーロック用針 DCx1 オルガン針

    ミシン針 オーバーロック用針 DCx1

    オルガン針
    559税込615
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別オーバーロック用
  • 家庭用ミシン針 ベビーロック職業用 BL×1 オルガン針

    家庭用ミシン針 ベビーロック職業用 BL×1

    オルガン針(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ベビーロック職業用
  • ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(5件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 家庭用ロック針 オルガン針

    家庭用ロック針

    オルガン針
    699税込769
    1セット(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミシン針 ロック用針 DCX27++ オルガン針

    ミシン針 ロック用針 DCX27++

    オルガン針
    549税込604
    1セット(10本)
    当日出荷から10日以内出荷
    ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
  • 職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    職業用ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 職業用ミシン針 チタン針 オルガン針

    職業用ミシン針 チタン針

    オルガン針(6件のレビュー)
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
  • 家庭用ロック針 HL×5 オルガン針

    家庭用ロック針 HL×5

    オルガン針(4件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別家庭用ロック針
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(879件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ミシン針 ニット用 DC×1KN オルガン針

    ミシン針 ニット用 DC×1KN

    オルガン針
    679税込747
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別ニット用
  • アース付角形コンセント 東芝ライテック

    アース付角形コンセント

    東芝ライテック
    559税込615
    1個
    当日出荷
    仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 乾電池ケース アポロ

    乾電池ケース

    アポロ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    本器は単一アルカリ乾電池で使用できます。
  • 終端器11 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    終端器11

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    終端器です。
    用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤディスク アルゴファイルジャパン

    電着ダイヤディスク

    アルゴファイルジャパン
    3,298税込3,628
    1本
    翌々日出荷
    良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着したカッティングディスクです
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • DCフレーム1連 グレー マサル工業

    DCフレーム1連 グレー

    マサル工業
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目) エスコ

    210mm 折込鋸 替刃(EA599DC-1用/中目)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA599DC-11
  • ACアダプター TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ACアダプター

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂ブラック質量(g)約240出力電圧(V)DC11電源電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(mA)150使用周囲温度(℃)-10~+40消費電力(VA)8以下設置場所屋内
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF

    RS PRO
    859税込945
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 造花 テミ カモト

    造花 テミ

    カモト
    4,898税込5,388
    1箱(200個)
    5日以内出荷
  • ミシン針 新合繊用 DC×1NS オルガン針

    ミシン針 新合繊用 DC×1NS

    オルガン針
    719税込791
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別新合繊用
  • iP100H 11V バッテリー 長信ジャパン

    iP100H 11V バッテリー

    長信ジャパン
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    11Vデバイス
    質量(g)バッテリー:177出力DC5V/3A(max) USB-A×1,USB-C×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:60×90×23入力DC5V/2.4A USB-C×1(入出力兼用)充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(Wh)36(10050mAh)
  • ミシン針 超ファインゲージニット用 DC×1SF オルガン針

    ミシン針 超ファインゲージニット用 DC×1SF

    オルガン針
    719税込791
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別超ファインゲージニット用
  • F-14PN7A-B(U7 355/32/SSD1T/W11P/1kg) サードウェーブ

    F-14PN7A-B(U7 355/32/SSD1T/W11P/1kg)

    サードウェーブ
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    本体重量が1kgと軽量。MIL規格に準拠した高耐久・堅牢筐体。こにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
    仕様●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 355 (最大4.7GHz/8コア/8スレッド)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●SIM情報:なし●VRAM容量:なし●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 (3.5mm 4極 CTIA) x1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 6.0●その他環境及び安全規格:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:確認中●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD 1000GB M.2 NVMe Gen4●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット × 1●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●プロセッサーテクノロジー:355●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー (SDXC、UHS-I 対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ライセンスOS:Windows11●リカバリ用データ保存場所:SSD●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(2.1) × 1、Thunderbolt 4 (Type-C、映像出力 DisplayPort1.4 対応、PD対応/65W) × 1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 224 mm●附属品:ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth本体質量(g)約1000最大消費電力(W)65解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド / デュアルマイクキーボードあり 日本語キーボード (テンキーなし)ポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり 5MP画質WEBカメラ/IR カメラ(Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 7 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
  • ダウンコンバータ イメージニクス

    ダウンコンバータ

    イメージニクス
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    VGA(アナログRGB)信号をコンポジット信号に変換するコンバータ映像プロセス調整、拡大縮小、トリミング機能など多くの機能を搭載。 VGA(アナログRGB)以外にもコンポーネント信号のコンポジット信号への変換にも対応。
  • 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン

    感熱式ラベルプリンター Chou2 H11

    ユニファイン(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、178種のフォント、927種のスタンプ(絵)・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。
    仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
  • サーミスタ Carel CAREL

    サーミスタ Carel

    CAREL
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最低検出温度:-20℃ 、 最大検出温度:+70℃ 、 プローブ径:0.63インチ 、 プローブの長さ:10.8インチ 、 Wall ; Duct Mounting Humidity Sensors. Humidity or combined humidity and temperature options NTC temperature option (see stock nos. ; 348-8324 348-8324 ; ; 348-8330 348-8330 ) 4-20mA or 10mV/unit output configurable by linksRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
...