仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
シリーズOD4020
消費電力(W)1
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.23
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)40×40
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)40×40
厚さ(mm)10
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)24.89
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
消費電力(W)1.2
最大電流(mA)90
ベアリングボール
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.64
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)79.66
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])8800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)0.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)24
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)47.3
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)70
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)10
質量(g)16
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
温度上昇コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラプラスチック
引張強度(N)リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)プラスチック
リード線UL1061、AWG26
材質(軸受)ボールベアリング
サイズ(mm)□40
耐振性振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
消費電力(W)1.8
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
出力方式センサー:タコメータ
最大風量(m3/min)0.24
音圧レベル(dB)36
取付角寸法(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)40×40
厚さ(mm)28
入力電圧(V)DC12
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83
音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65
最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
1個
¥4,798
税込¥5,278
91日以内出荷
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.52
音圧レベル(dB)48
最大静圧(Pa)206
サイズ(mm)40×40
定格回転速度(min-1[r.p.m])11700
1個
¥9,998
税込¥10,998
40日以内出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状角形
種類DCファン
特性小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)40×40
特性長寿命
関連キーワード