高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
種類DCファン
特性長寿命
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.64
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)79.66
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])8800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
厚さ(mm)25
形状角形
種類DCファン
センサーパルスセンサ付
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
リード線UL1007 AWG24
形状角形
色ケーシング:黒、インペラー:黒
種類DCファン
モーター保護/自動復帰方法、逆接続防止
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)
絶縁耐圧AC700V 1s
取付角寸法(mm)119×119
材質(ケーシング)プラスチックUL94V-0
環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと
材質(軸受)ボールベアリング
材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.26
音圧レベル(dB)32
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)74.68
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])7800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状角形
厚さ(mm)10
質量(g)約7
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)25×25
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)28
種類DCファン
サイズ(mm)40×40
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:30%)0.73/(PWM:100%)1.86
音圧レベル(dB)(PWM:30%)26/(PWM:100%)46
最大静圧(Pa)(PWM:30%)22.3/(PWM:100%)143
サイズ(mm)80×80
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:30%)2650/(PWM:100%)6700
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270
最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6
音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)70×70
特性低消費電力
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)52×52
特性低消費電力
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
最大風量(m3/min)(PWM:0%)1.54/(PWM:100%)5.1
音圧レベル(dB)(PWM:0%)44/(PWM:100%)72
最大静圧(Pa)(PWM:0%)160/(PWM:100%)1100
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)4500/(PWM:100%)14900
関連キーワード
1
2
3
4
次へ