仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)10
仕様リブ付き
形状角形
質量(g)19
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-10~+60
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)20
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)32
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
保護焼損防止回路内蔵
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
取付角寸法(mm)92×92
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性スタンダード
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
保護焼損防止回路内蔵
特性スタンダード
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.19
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)70
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)40×40
厚さ(mm)10
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)24.89
最大風量(m3/min)0.2
音圧レベル(dB)25
定格回転速度(min-1[r.p.m])6000
消費電力(W)1.2
最大電流(mA)90
ベアリングボール
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
シリーズOD5010
消費電力(W)1.08
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.28
音圧レベル(dB)25
取付角寸法(mm)50×50
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード