5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
45日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)32 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC24 最大風量(m3/min)3.4 音圧レベル(dB)51 取付角寸法(mm)120×120 最大静圧(Pa)104.56 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])3750 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

形状角形 種類DCファン 材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと) リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色 材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0) 特性低消費電力 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)