形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)12.2
形状角形
質量(g)約20
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)41×41
材質(軸受)滑り止め軸受/玉軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。
形状角形
厚さ(mm)14.5
質量(g)約40
種類DCファン
最大風量(m3/min)0.36
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
音圧レベル(dB)23
取付角寸法(mm)62×62
最大静圧(Pa)20
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
特性小型/薄型/低騒音/軽量
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)10.45
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)0.6
音圧レベル(dB)36
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)3
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり
付属品取り付けネジ×4
寸法(mm)60×60×10
回転数(min-1[r.p.m])4000
コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり
最大静圧(mmH2O)2.54
寿命50000時間(25℃)
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))30
ケーブル長(mm)600+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)17
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.73
音圧レベル(dB)64
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)395.82
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])10000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)1420
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
低騒音・軽量タイプ。
厚さ(mm)10
形状角形
質量(g)約8
種類DCファン
材質(フレーム)ABS/PBTアロイ
使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH
取付角寸法(mm)30×30
材質(軸受)滑り止め軸受
材質(インペラ)ABS/PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性低騒音/軽量
USB Power Delivery(PD)対応電源から指定の電圧を取り出すためのトリガーデバイスです。最大5Aの給電に必要となる認識用IC「eMarker」を搭載しています。
用途各種電子機器の電源としてご利用下さい。
最大電流(A)5
プラグ径(Φmm)出力:外径5.5、内径2.1/2.5両用
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.54
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)37.34
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:5.76W●奥行:25mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:44dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:191-9279
アズワン品番65-8086-69
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 120mm消費電力 = 1.44W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmm騒音レベル = 45dBファン回転速度 = 7000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
サイズ(mm)120×120
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
形状角形
厚さ(mm)51
質量(g)1100
種類ACファン
使用温度範囲(℃)-30~+60
周波数(Hz)50/60
スピードタイプ標準スピード
モーターコンデンサモータ
入力方式端子
最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)
材質(フレーム)アルミニウム
音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)
入力(W)(50/60Hz)37.5/33
最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)
使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)160×160
保護方式サマールプロテクト
定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
仕様RS60Vdc高電圧ファンは、高電圧を受け入れても損傷しないので、電気通信などの様々な用途向けの独自ソリューションとして設計されています。36→72Vdcの入力電圧で動作、公称電圧は60Vdc
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
ベアリングボール
入力電圧(V)DC60
最大風量(m3/min)0.73
寿命最大想定:65000時間
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
定格回転速度(min-1[r.p.m])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-10→+70
最大電流(mA)200
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)樹脂(PPHOX)
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)60×60
厚さ(mm)25
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
種類DCファン
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃
アズワン品番68-2033-51
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC12
サイズ(mm)60×60
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ