仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+70
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
サイズ(mm)120×120
種類DCファン
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
入力電圧(V)DC48
最大風量(m3/min)1.66
音圧レベル(dB)39
最大静圧(Pa)56.1
サイズ(mm)92×92
定格回転速度(min-1[r.p.m])3550
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)60×60
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
サイズ(mm)92×92
種類DCファン
形状角形
サイズ(mm)120×120
厚さ(mm)38
厚さ(mm)20
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。
水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。
巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します。
(配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)
種類DCファン
特性防水・防塵性
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24
種類DC
形状角形
種類DCファン
入力電圧(V)DC24
特性防水
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
特性低消費電力
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5.8
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.41
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)240
終結タイプリードワイヤ
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)190
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)5
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.52
音圧レベル(dB)39
取付角寸法(mm)120×120
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)370
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。
装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)120×120
特性長寿命
関連キーワード