「dcフレーム」の検索結果

322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マサル工業エムケーダクト DCフレーム
エコ商品
●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。
用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。 材質難燃ABS 寸法L(mm)130 寸法H(mm)14.5 寸法l(mm)71.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


マサル工業エムケーダクト DCホルダー
エコ商品
●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。 極数2P 材質難燃ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数接地3P 種類露出コンセント 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ ブラック コンセント個数1
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト
エコ商品
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。 材質ステンレス鋼板 プレートコンセントプレート
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マサル工業DCフレーム2連 ホワイト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 クリーム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 ミルキー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム1連 ホワイト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム1連 ミルキー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム1連 クリーム
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム1連 グレー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
669 税込736
3日以内出荷

マサル工業DCフレーム2連 グレー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

AFD-3090B-6 【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090B-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)1.485 フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)30×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)550 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.86・Iy 62.4 サービス分類オーダー・加工
1本
79 税込87
4日以内出荷

1本
44,980 税込49,478
3日以内出荷

マサル工業アウトレット プレート
エコ商品
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。 材質ABS 寸法H(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)20 定格電圧(V)250 形状平刃タイプ/抜止タイプ ホワイト タイプ金属枠 コンセント個数2 コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
1,298 税込1,428
当日出荷


1個
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オオサキメディカルdc 手足型アルバム
あかちゃんへの願いを込めた、可愛いデザインの手足型アルバムです。 カラーで手・足型が可愛く残せます。 ギフトや郵送に便利な専用封筒が付いています。 失敗してもやり直せる発色紙と、あかちゃんの手足にインクの色が残らない無色透明の特殊発色液が付いています。
セット内容(発色紙)1枚/(発色液パック)1個/(テープ付透明袋)1枚/(取扱説明書)1枚/(封筒)1枚 寸法(mm)75×265
1個
969 税込1,066
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



本製品はコンパクトサイズのAC-DCモジュールであり、入力電圧ワイド、直流交流両用、高効率、高信頼性、高絶縁耐電圧。国際認証IEC62368、UL62368、EN62368取得している。電力、工業コントロール設備、計測機などに使われている。
形状オープンフレーム基板実装タイプ 容量(W)5 入力電圧(V)90~528AC/100~745DC 耐電圧(V)4000AC 動作温度(℃)85~-40 寸法(mm)44.50×13.00×24.00
1セット(10台)ほか
31,980 税込35,178
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックカバーフレーム 範囲 400 ~ 630 Dc
Compact NSX 400/630 用の Schneider Electric フロントパネルエスカッションですエスカッションはスイッチボードのドアに取り付けられます。IP 保護等級 - IP30 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:フロントプレート:●範囲:範囲 400 ~ 630 Dc●コード番号:221-1255 アズワン品番65-8081-16
1個
14,980 税込16,478
欠品中

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-203 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)3 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
欠品中

エスコ品番EA940MN-205 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)5 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-210 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)10 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-230 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)30 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-220 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)20 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-202 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)2 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-101 極数1 定格電圧(V)AC250/DC65 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-201 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)1 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
当日出荷

エスコ品番EA940MN-207 極数2 定格電圧(V)AC250/DC125 定格電流(A)7 動作特性中速形 定格遮断容量(kA)2.5
1個
4,120 税込4,532
翌日出荷