29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
寸法(mm)340×295×100 質量(kg)2.0 出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0 入力電圧(V)単相交流100 出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9A×2、(USB電源端子)直流1.5 充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1850 入力周波数(Hz)50/60 充電入力容量(VA)690 適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850 USBタイプA型
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ジユウデンキ(DC18RD)
部品名称ジユウデンキ(DC18RD) 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.8MB) 図解NoMB360B 駆動部、付属品部品_No.35、MCV350B MCV350B部品_No.66
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500 関連資料(3.4MB) 使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ 動画あり
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0 最大吐出水量(L/min)6.3 最高許容圧力(MPa)8 質量(kg)6.7 作業量(目安)(標準/静音)15分/34分 吸込全揚程(m)最高1 吐出圧力(MPa)常用:(標準/静音)5.5/4
1台
91,980 税込101,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUR368UDG2 充電式草刈機 マキタ 動画あり
アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ 質量(kg)4.5(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437 草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー) バッテリーリチウムイオン 連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18×2) ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
1台
72,980 税込80,278
当日出荷


高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
チェーン形式91PX-52E 振動3軸合成値(m/s2)4.8 長さ(mm)(ガイドバー)350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235 質量(kg)5.2(バッテリ含む) 電圧(V)18×2本 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200
1台
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式草刈機 マキタ 動画あり
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
草刈刃(Φmm)255 刃の種別DCホワイトチップソー 回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
1台
79,980 税込87,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L)2.5 付属品リモコン、センサウォールテープ 電圧(V)18 連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分) 適合面積(m2)600 太さ(Φmm)50 充電器形名DC18RD(別売) ブラシ幅(mm)260 タイマー入/切 適合バッテリーBL1860B(別売) 商品タイプ本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

充電式でAC機に匹敵する、驚愕の切断スピード&パワー
バッテリー容量(Ah)6 切断能力(mm)パイプ外径130(長さ300mm木工用ブレード使用時) 切断能力(mm)木材厚さ255(長さ300mm木工用ブレード使用時) バッテリーリチウムイオンバッテリー
1台
81,980 税込90,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

350ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズ
1台
72,980 税込80,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容バッテリBL1860B×4本、2口急速充電器DC18RD(2本同時55分充電)、マックパックタイプ3 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18
1セット
109,800 税込120,780
欠品中

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)830~930(ノズル無595) 幅(mm)205 高さ(mm)295 風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

MUC256DGF 250ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)250 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55分充電(2本同時) チェーン形式91PX-46E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電圧(V)36(18×2) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個]) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)300
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

高出力+高回転 レッドボディ&25AP仕様登場。ガイドバー長さも充実。 プロユースに最適な、優れた操作性。 ワンタッチで電源ON サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 工具レスチェーン調整
付属品チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 厚さ(mm)ゲージ:0.050” 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)215×761×235 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 関連資料(5.3MB) 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)400 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×812×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-84E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
打撃数(min-1[回/分])0~5000 仕様ハツリ可能3モード(集じんシステム取り外し時) 付属品集じんシステムDX03、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール 長さ(mm)566 幅(mm)126 質量(kg)5.7(バッテリ含む) 高さ(mm)313 回転数(min-1[r.p.m])0~980 穴あけ能力(mm) コンクリート28 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)36(18V×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約200本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) シャンク形状SDSプラスシャンク 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

180mm 充電式グラインダ誕生 AC機同等のパワーと、充実の安心機能 落下時のバッテリへの衝撃を低減するガード付
仕様ソフトスタート、再起動防止、過負荷保護、発熱保護 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) ランプ点灯…高トルクモード時、消灯…ハイスピードモード時 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18V X 2本 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け、約7.2m (切込み深さ20mm) 研削砥石寸法(mm)(内径)22
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MUC306DGF 300ミリ充電式チェンソー マキタ 動画あり
高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)300 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

電源環境に左右されない充電式。電圧降下を気にせずAC機を超える能率。 コードレスならコードが邪魔にならず。破断による漏電や電圧低下の心配がなく安心。 マキタのリチウムイオンバッテリなら1充電で約380本締付け。(参考値) ショルダベルトを標準付属。運搬時の疲労軽減。バッテリ切れお知らせ機能、防塵・防滴[アプト]
付属品アウタスリーブ、インナスリーブ:M20、M22用(各1個)、マイナスドライバ、ショルダベルト、バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD 長さ(mm)296 幅(mm)130 質量(kg)7.1 高さ(mm)377 締付け能力(HTB)M16、M20、M22、(SHTB)M16、M20 締付トルク(N・m)804 バッテリー容量(Ah)6 作業量(目安)ボルト径M22:約380本 充電時間(分)約55(2本同時) アズワン品番64-8774-84
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷

硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場 トリガ連動+素早い切断+パワー 思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替 防塵・防滴「アプト」 体にぴったりフィット 手元で電源操作可能 左右から引き出せる
機能オートパワーオフ 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×305×106(ハサミ部) 電源タイプ充電式 最大切断径(Φmm)通常モード:25、太枝モード:33 関連資料(3.9MB)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高出力+高回転 25APのレッドモデルに、ダブルナット仕様登場。 BLMOTOR アウトロータ式 ブラシレスモータ搭載+ダイレクトドライブ ダブルナット仕様 プロユースに最適な、優れた操作性 ナット脱落防止 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓
付属品ボックスレンチ、チェーンカバー、チェーンオイル 長さ(mm)350 質量(kg)5.3(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電源(V)直流36(18+18) 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)211×761×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-76E 振動3軸合成値(m/s2)4.8
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)250 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.5(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×512×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-60E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付
付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4 セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)300 厚さ(mm)ゲージ:1.3 質量(kg)4.7(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) ピッチ1/4” 電源(V)直流36(18×2) バッテリーリチウムイオン 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×562×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) タンク容量(mL)30 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200] チェーン形式25AP-68E 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー種類スプロケットノーズ 1充電当たりの作業量BL1860B:杉角材50mm/約610本
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷

180mm充電式グラインダに無線連動タイプが登場。 負荷に合わせて自動で最適作業。 軽負荷はスピーディーに、高負荷はパワフルに自動切替。
バッテリー電圧(V)18×2本 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)約55(2本同時) 研削砥石寸法(mm)(外径)180 研削砥石寸法(mm)(内径)22 回転数(min-1[r.p.m])6000 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6) 付属品サイドグリップ、インナフランジ42CB(180mmダイヤモンドホイール用集じんカバー装着用)、ロックナットレンチ35、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 長さ(mm)499 幅(mm)200 質量(kg)5.5(バッテリー含む) 高さ(mm)158 電圧(V)18×2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)499×200×158 砥石径(Φmm)180 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)コンクリート(N300)の筋付け約7.2m(切込み深さ20mm) 振動3軸合成値(m/s2)グラインダモード:7.5、サンディングモード:2.5
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷

高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ
バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)約55分充電(2本同時) チェーン形式25AP-84E 付属品チェーンオイル・チェーンカバー セット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)5.4(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む) 電圧(V)36(18×2) バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm 約610本(BL1860B[2個]) チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200 振動3軸合成値(m/s2)4.8 商品タイプ本体+バッテリ・充電器 ガイドバー長さ(mm)400
1台
85,980 税込94,578
4日以内出荷

トップクラスの穴あけスピード。ハイパワーと低振動を両立、作業をサポートする充実機能をプラス。ブラシレスモータ 高速穴あけ&充実の作業量。圧倒的低振動 快適な使い心地を実現。ビットロック時の本機の振り回されを加速度センサーが感知「モーターを自動停止」。無線連動対応(別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカップが必要です。)
仕様ハツリ可能3モード 付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RD、ケース、サイドグリップ、ストッパポール 質量(kg)4.3(バッテリ含む) 打撃数(min-1[回/分])0~5000 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)36(18×2本) 作業量(目安)【1充電あたり・穴あけ】(コンクリート・圧縮強度40MPa) Φ10.5mm深さ60mm:約225本、Φ18mm深さ60mm:約90本 充電時間(分)約55(2本同時) 回転数(min-1[回/分])0~980 穴あけ能力(mm)コアビット54 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)9.0(ハンマドリル)、8.0(ハンマ)、2.5(ドリル)
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

防滴防じん「アプト」 クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 ワンタッチスイッチ 快適に連続運転。 風量[強/弱]切替もワンタッチ バッテリ切れお知らせ表示。 各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる 赤色LED(1灯×2)付。 AC機と同等レベルの騒音値。 420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)3.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)905 幅(mm)141 高さ(mm)194 風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷