カテゴリ

  • 制御機器(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 溶接用品(11)
  • 防犯用品(10)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-190」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物段ボールのこ ダンちゃん長谷川刃物(42件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。全長(mm)190付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング長谷川刃物(14件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)長谷川刃物(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番249-2724材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂幅(mm)25全長(mm)190質量(g)24奥行(mm)15刃長(mm)75刃厚(mm)1
イージーロックフェライト デンカエレクトロンイージーロックフェライトデンカエレクトロン(10件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)関連資料DC-Nカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(DC-N).pdf(0.14MB) 非含有証明書(DC-N).pdf(0.07MB)
バラ ダブルクリップ ミツヤバラ ダブルクリップミツヤ
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質鋼鈑、スプリング本体・黒、アーム・シルバー包装バラ売り入数1個繰り返し・詰め替え対応
段ボ-ルのこ キャナリー段ボ-ルのこキャナリー
389税込428
1本
当日出荷
手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番123-4481材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)190刃長(mm)78
コレット NTツールコレットNTツール(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5
デコリカクリック dekorikaデコリカクリックdekorika
9,698税込10,668
1ケース(15枚)
4日以内出荷
本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
FDCコレット NTツールFDCコレットNTツール
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルクリップ DCシリーズ ミツヤダブルクリップ DCシリーズミツヤ
4,198税込4,618
1ケース(10箱×10個)
6日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップです。
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
ヘッド交換式ドリル TIDC L/D=3 タンガロイヘッド交換式ドリル TIDC L/D=3タンガロイ
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DC 京セラチップ DC京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0315チップブレーカSCタイプ
FDC-MS セミドライ加工用コレット NTツールFDC-MS セミドライ加工用コレットNTツール
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.45MB)
アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパンアクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズコンバテックジャパン
6,198税込6,198非課税商品
1箱(5枚)
11日以内出荷
●アクティブな毎日を過ごす方のための単品系ストーマ装具。●凸面構造の面板で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を採用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用しています。●ストーマ袋開口部から排泄物の処理ができ、袋のすそは付属のクリップで留めます。
透明
サイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版 carrozzeriaサイバーナビマップ TypeⅠ Vol.9・SD更新版carrozzeria
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種IC- CL900-M/CW900-M/CZ900-M/CL900/CW900/CZ900/CE900AL-M/CE900VE-M/CE900VO-M/CE900NO-M/CE900ES-M/CE900ST-M/CE900AL/CE900VE/CE900VO/CE900NO/CE900ES/CE900ST
ACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190x honeywellACアダプタ DC5V出力 MS/IS/190xhoneywell
4,798税込5,278
1個
当日出荷
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-190DCSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-190DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-190DCSMC
7,398税込8,138
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-190DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-190DCSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
DCギアモータ RS Pro 190 rpm RS PRODCギアモータ RS Pro 190 rpmRS PRO
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-190DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-190DCSMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)190ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト 針状ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(118件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から5日以内出荷
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
スラスト針状ころ軸受 INAスラスト針状ころ軸受INA(22件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から10日以内出荷
シールド形状開放形荷重方向スラスト軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列
オリジナル 水中ポンプ 極性あり マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性ありマリンテック
13,980税込15,378
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・電源ケーブル:極性あり ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)極性あり 青色:プラス・茶色:マイナス
オリジナル 水中ポンプ 極性なし マリンテックオリジナル 水中ポンプ 極性なしマリンテック
14,980税込16,478
1式
5日以内出荷
小型船舶の排水・吸水用として! 青色ボディが特徴!メーカーポンプ部門でNO.1の人気商品! 大手メーカー品と同等の性能で低価格を実現!! ・海水で使用可 ・大型ポンプに引けを取らない吐出量!投げ込み式直流ポンプとしては国内最大級! ・ステンレス部品採用・アタプター付 ・無極性回路内蔵(極性なし)・・・プラス/マイナス(極性)関係なく使用可能 ▼使用可能ホース DC12V 70L:内径25mmホース DC12V 110L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 120L:内径25mm/32mmのホース(どちらでも可) DC24V 190L:内径32mm/38mmのホース(どちらでも可) ※DC24V 190Lについて コンセント付属無し(電源プラグをご使用される場合:許容電流30A以上のものをご用意ください)
使用温度範囲(℃)約5~40耐用時間(時間)500(目安)
スラスト円筒ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)スラスト円筒ころ軸受NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向スラスト転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Sunon 軸流ファン SUNONSunon 軸流ファンSUNON
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact リレーフエニックス・コンタクト
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶接棒 BI-14 神戸製鋼溶接棒 BI-14神戸製鋼
5,198税込5,718
1箱(5kg)ほか
当日出荷から34日以内出荷
鉄粉を多量に含み能率性に優れます。作業性は全姿勢で良好で、スラグ剥離性、再アーク性に優れます。
JIS規格Z3211 E4319 (旧Z3211 D4301)AWS規格A5.1 E6019該当
9インチモニターカメラ マリンテック9インチモニターカメラマリンテック
31,980税込35,178
1式
当日出荷から4日以内出荷
従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480モニタ9インチTFT LCD
9インチモニター RCA仕様 マリンテック9インチモニター RCA仕様マリンテック
32,980税込36,278
1台
当日出荷
9インチTFT液晶モニター!舶用暗視カメラ「ナイトウエーブ」NIGHTWAVE(ヤンマー製)接続可高画質4分割画面仕様サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き電源DC12/24V共用ワイヤレスリモコン付き信号入力用RCAプラグつきケーブル4本付属暗視カメラ(ナイトウェーブ)とCCDカメラ(EC-20)を併用可(専用変換コネクター準備中)埋め込み設置可
セット内容モニター1台・ステンレス製取付台1式・スチール製取付スタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・埋め込みパネル1式・電源用DCケーブル1本・簡易説明書電圧(V)DC12~24消費電力(W)約8信号形式PAL/NTSC寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×153×30(9インチ)言語表示日本語含む8か国語画素数1024×600/800×480信号入力RCAプラグモニターサイズ9インチTFT LCD輝度(cd/m2)300
CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMCCQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッドSMC
7,298税込8,028
1個
当日出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
DCギアモーター RS PRO RS PRODCギアモーター RS PRORS PRO
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤 アドウィン機械保全 電気系保全作業 技能検定用練習盤アドウィン
129,800税込142,780
1個
当日出荷
機械保全(電気系保全作業)の実技試験対策ユニット。 実技試験で実際に使用される試験盤の仕様を再現しています。 実技試験での支給品を再現したセット内容で構成されています。 良/不良判定課題用のリレーが標準で付属します。 配線実習用にケーブルと圧着端子がそのまま付属します。
仕様●サイズ:330×300×190mm※付属品除く●重量:5.1kg ※付属品除く●定格電圧:AC 100V、50/60Hz●制御電圧:DC 24V●【構成品】●▼実習ユニット●▼リレー・タイマ(正常品)×各4個●▼リレー・タイマ(不良品)×各5種●▼KIV線(青10 m、白2 m)●▼圧着端子×100●【用意するもの】●▼PLC:入力-DC 24V用 3点以上、出力 - DC 24Vオープンコレクタ式または接点式 4点以上●▼PC⇔PLC接続ケーブル:PLCに対応したもの●▼プログラミングソフトウェア:PLCに対応したもの●▼PLC用電源ケーブル:PLCの電源タイプに対応したもの●▼パソコン:ソフトウェアが動作するもの●▼プラスドライバ:2番絶縁タイプ●▼ニッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼ワイヤストリッパ:0.75 mm2のKIV線に対応したもの●▼裸端子用圧着ペンチ:ラチェット機能付き、圧着端子1.25 mm2をKIV線0.75 mm2に圧着できるもの●▼テスタ:導通チェック、DC 24V測定が可能なものアズワン品番67-4747-04
トランジスタ(ソース)出力 三菱電機トランジスタ(ソース)出力三菱電機
43,980税込48,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
サージキラーツェナーダイオード出力形式トランジスタ出力(ソースタイプ)絶縁耐圧(V/1分間)AC510絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上保護等級IP2X適合機種MELSEC iQ-Rシリーズ