カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)

「dc-210n」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用 オーム電機オーディオ延長コード Φ3.5mmステレオミニプラグ用オーム電機
289税込318
1本(1m)
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニプラグ搭載のヘッドホン・イヤホンコード延長用 ステレオ出力端子搭載のオーディオ機器に接続できます
コード長さ(m)1コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ - Φ3.5ステレオミニジャック
ディスクカッター専用替カッターマット カール事務器ディスクカッター専用替カッターマットカール事務器(22件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4本)
当日出荷
ディスクカッター専用交換用カッターマットです。カッターマットを交換することで、より快適な切れ味が持続します。カッターマットは片面が左右入替で2ヶ所、両面で計4ヶ所使用可能です。溝が深くなり切りにくくなったら、カッターマットの方向を変更。すべての面で劣化がひどい時は新しいものと交換が必要です。
材質PVC
ディスクカッター替刃 カール事務器ディスクカッター替刃カール事務器(20件のレビュー)
564税込620
1個
当日出荷
ディスクカッター専用替刃です。 切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。 刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。 替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
対応機種DC-F5100-K、DC-F5300-K、DC-210N、DC-230N、DC-300N、DC-330N、DC-200N、DC-2A3N、DC-250、DC-2000材質鋼材質量(g)1.5本体サイズ(mm)Φ28×0.3繰り返し・詰め替え対応
ディスクカッター替刃(フッ素コート刃) カール事務器ディスクカッター替刃(フッ素コート刃)カール事務器(10件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
ディスクカッター専用替刃(フッ素コート丸刃)です。フッ素コート採用で粘着物を裁断しても刃にのりがつきにくい仕様です。切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換して下さい。刃を交換することで、高い精度と切れ味が持続します。替刃の交換は、刃をホルダーから取り外し、替刃とホルダーの六角部分を合わせ、刃を取付けます。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)28×0.3仕様フッ素コート刃トラスコ品番855-3244適合機種DC-101E・102E・103E・110・111・112・200・2A3・210・220・230・250・300・330、DE-200、DC-210N・220N・230N・300N・330N・200N・2A3N・F2100・F2300・F5100・F5300質量(g)7
4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)CKD
13,980税込15,378
1個
当日出荷から19日以内出荷
ポート数5
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) SCシリーズ富士電機(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁接触器
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
10,263税込11,289
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
53N 電磁マグネットホルダー エスコ53N 電磁マグネットホルダーエスコ
2,130税込2,343
1個
当日出荷
ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)アズワン品番65-2311-13
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
76,980税込84,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKDPVSシリーズ パイロット式2ポート弁CKD
45,980税込50,578
1個
当日出荷から19日以内出荷
作動方式パイロット式ポート数2
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
6カクナット PF3/4 BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/4BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格PF3/4部品名称6カクナツト PF3/4関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.79MB)図解NoMSS413CSP-5 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.16、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、MS-130D 本体部品_No.12、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.9、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.9、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.16、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.10、細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.11
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
用途ワークのチャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合わせで容易にロボットアームの設計が可能です。各種エア駆動式ハンド、メカ駆動式ハンドをご用意。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油不要