カテゴリ

  • 農業機械(9)
  • 機構部品(8)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自転車部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)

「dc-615」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(150m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
エムケーダクト コネクター マサル工業エムケーダクト コネクターマサル工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。グレー材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
ハイドロチャック BIG DAISHOWAハイドロチャックBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準青木精密工業
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
569,800税込626,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
559,800税込615,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
SS5Y5-45 SMCSS5Y5-45SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
マニホールド SVシリーズ用 SMCマニホールド SVシリーズ用SMC
45,980税込50,578
1個
50日以内出荷
シリーズSV1000
ディスクブレーキパッド(Trail) Vesrahディスクブレーキパッド(Trail)Vesrah(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
電源回路用SPD MZS形 SANKOSHA(サンコーシャ)電源回路用SPD MZS形SANKOSHA(サンコーシャ)
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
充電式LEDライト歯ブラシ MDK-LT33シリーズ MEDIK(メディク)充電式LEDライト歯ブラシ MDK-LT33シリーズMEDIK(メディク)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
医療機器メーカーが手掛けた今までに無かった全く新しいLEDライト歯ブラシ、LEDライト歯ブラシは青と赤のLEDを使った最先端歯ブラシです。5分間ブラシ部分がLEDライトにより光り、正しいブラッシング習慣に導きます。毎日5分間のブラッシングケアがあなたの健康を保ち、笑顔に自信を与えます。LED歯ブラシLT-33は、青/赤のLEDを使用。ダブルのLED波長と多くの機能が搭載。スリムなデザインと自然なグリップ感、高品質の極細毛ブラシ。さらに安心の防水設計です。LT-33はタイマーとして5分間動作します。LEDが消えるまでブラッシングを続けることで、適切なブラッシング習慣を身に付けることができます。また、極細毛のブラシで歯茎に優しく、歯石除去に適しています。LT-33が、あなたの口腔環境を整える手助けをします。01 BLUE light LED、約470nm波長のブルーライトは歯科医で行われるホワイトニングに使用されることが多く、家庭用では光触媒特性のある歯磨き粉等(酸化タングステン等)と併用することで歯の黄ばみ着色の除去に役立つLEDと言われています。02 RED light LED、620mn波長の近赤外線の赤色LEDは細胞を活性化させる特性があるといわれており、美容マスク等にも使われます。歯ぐきの血行を促進し、炎症抑制や知覚過敏の緩和に役立つのではという研究が進められています。※本製品による効果効能を保証するものではありません。03 コンパクトかつ軽量なLED歯ブラシ、多機能になるほど、重くなってしまう電動歯ブラシ。ですが、このLT-33は様々な機能を搭載しつつも、軽さを維持。デザイン性も優れた商品です。04 優れた防水機能、IPX7認証を受けた防水設計です。水洗い洗浄が可能です。05 充電式でコンパクト、USBによる充電でコンパクトにお使いいただけます。一度充電すれば、2ヶ月間使用することが可能です。(1日2回使用時)軽くてコンパクトで、充電式。持ち歩きにもピッタリの商品です。06 ブラシ交換で長期間使用可能、ブラシのみのヘッドのみ交換が可能です。ブラシのみの購入が可能なので、経済的に長期間ご使用いただけます。ブラシの交換方法(乾燥した状態で交換してください)、1. ブラシ下の3分の1の部分を持ちます、2. 歯ブラシ本体とブラシをひっぱるように分離させます(ブラシをつかみ上に引き上げるように取り出します)、3. 新しいブラシを枠に合わせて差し込み後押します。4. 水分が残っている状態では、摩擦力が強くなり交換が困難になる場合がございます。※ブラシの交換サイクルは、約1ヶ月ですが使用回数に応じて異なる場合があります。5分歯ブラシLEDを使用する方法、1. 本体中央のLED電源ボタンを、短く一度押します。2. 5分間(ブルー+レッド)LEDが点灯します。3. LEDを強制的に終了する場合は、電源ボタンを短く1回押します。充電方法Micro 5 pinケーブルを利用して充電が可能です。バッテリー不足時には、赤LEDが5回点滅します。充電中は赤LEDが点滅し、緩衝時にはブルーLEDが維持されます。※急速充電には対応していません。
仕様●LEDの波長:RED LED×2/615~635nm、BLUE LED×3/464~480nm●充電電源:DC5V/1A(micro 5pin)●充電時間:約1時間以内●内蔵バッテリー:Li-Polymer 3.7V 120mAh●1回の使用時間:5分●防水等級:IPX7●使用時間:2ヶ月以内(1日2回/5分の動作基準)●主な材質:歯ブラシ本体/ABS樹脂・PC、ブラシ/PBT●ブラシ規格:0.18(某口径)×9(幅)×21(縦)×12(高さ)mm●歯ブラシ本体規格:13(胴)×189(長さ)mm●重量:19.5g
光電センサ ブロック形 検出範囲 60 m omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 60 momron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
E3ZミニチュアレーザーセンサレーザーLEDにより精度と検出範囲が向上しており、用途の幅を広げつつ、ソリューションとしてのコスト効果の高さを維持しています。クラス1 (JIS及びIEC)レーザーで安心・安全です。小さな標的の検出に最適 クラス1レーザー光源 安全に関する懸念が不要 長距離検出 透過型: 60 m以内 回帰反射型: 15 m以内 背景抑制(BGS)型: 300 mm以内 さまざまなターゲット色に優れた反応(拡散型) BGSモデルのスポット径: 0.5 mm IP69K定格 小型
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:60 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:3 線ケーブル: 2 m●最大DC電圧:26.4V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-10℃●コード番号:615-8256アズワン品番65-7337-47
近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 200Hz omron(オムロン)近接センサ バレル形 検出範囲 1.5 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 200Hzomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
E2FMステンレススチールセンサE2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片や削りくずを無視 PNP出力 M12 4ピンコネクタ
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:615-8290アズワン品番65-7358-44
ホース 10X1BX2800 BIGM(丸山製作所)ホース 10X1BX2800BIGM(丸山製作所)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
規格10X1BX2800部品名称ホース 10X1BX2800関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.42MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.83MB)図解NoSM-140A 薬液配管(2)部品_No.58、BSM-1020L-D 調圧配管装置部品_No.58、BSM-1220L-DC 調圧 配管装置部品_No.58、SSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.10、BSM-820L-D 油圧配管装置部品_No.58、SSA-F615M-2AD 薬液配管部品_No.42、BSM-1220L-D 油圧配管装置部品_No.58、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.48、BSM-1020L-DC 調圧 配管装置部品_No.58、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.58
6カクボルト M10X100X26 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X100X26BIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
規格M10X100X26部品名称6カクボルト M10X100X26関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.58MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)図解NoBSM-1020L-DC 本体部品_No.23、MSV415L(8.5) スライダクミタテ部品_No.6、CBM-520SLT-B ブーム上下駆動部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ HST取付部品_No.9、MSV413R2L(10) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.6、BSM-1220L-DC 本体部品_No.23、MSV615R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.6、BSM-1670SLT(18) フロア,ステップ部品_No.7、VSM110-15-1 送風機ミッション部品_No.41、BSA-650-1 -2シリーズ HST取付部品_No.9、MSV413R2L(8.5) スライダクミタテ 2011年3月~部品_No.6、MSV613L(13) スライダクミタテ部品_No.6、MSV613R2L(11.5) スライダクミタテ部品_No.6、MSV615L(13) スライダクミタテ部品_No.6、VSM110-15S 送風機ミッション部品_No.41、BSM-500F-1 付属品 オプション部品_No.6など
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
409税込450
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10SW部品名称6カクボルトSW関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.94MB)図解NoMS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.15、GX-1500J 電装品部品_No.46、BSA-410S エンジン取付部品_No.21、GX-1500J 希望付属品 1部品_No.47、BSA-411S エンジン取付部品_No.21、BSA-410AS エンジン取付部品_No.21、BSA-411AS エンジン取付部品_No.21、BSA-410 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.15、BSA-411CS エンジン取付部品_No.21、MJI-310 ステアリング部品_No.36、MJI-310 ステアリング部品_No.39、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-V1000C トランスミッション取付(2)(クラッチ&ブレーキ関係)部品_No.34、BSA-411SG G-3 エンジン取付部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.15、SSA-F615 フロントアクスル(2)部品_No.33
ヒラザガネ 17X25XT1.6 BIGM(丸山製作所)ヒラザガネ 17X25XT1.6BIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(5個)
7日以内出荷
規格17X25XT1.6部品名称ヒラザガネ 17X25XT1.6関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.11MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(1.3MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.72MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.79MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.65MB)図解NoBSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.16、MSV615R2L(13) スライダクミタテ部品_No.17、MJI-1010 薬剤タンク(撹拌 撹拌テンション)部品_No.30、MSV413B-K-2-A スライダクミタテ部品_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.8、BSA-411S 変速レバー部品_No.11、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.44、SSA-α601 台車(パーキングレバー)部品_No.17、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.11、MSA615R8CG-RV(13) セイレツマキクミタテ部品_No.8、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.8、MSV415L(10) スライダクミタテ部品_No.17、MSA413-M スライダ組立部品_No.8、MS753DR4T-K 整列巻組立部品_No.12、MLSA415R4C(10) セイレツマキクミタテ部品_No.10など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8X55~2008年1月関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.99MB)図解NoMSA615R4C(11.5) エンジンクミタテ部品_No.10、MS550RCY-3 フレーム部品_No.39、MSA613R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MS313EA-M フレーム部品_No.34、SD41EA フレーム部品_No.31、MS410EA-K フレーム部品_No.31、MS310EA-K フレーム部品_No.31、MS510DNR-2K フレーム部品_No.25、MS650RCY-3 フレーム部品_No.55、MS90DC-200 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS331MC-50HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS330MC-A-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ノズルウケ部品_No.10、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.12、MSA615R4C(13) エンジンクミタテ部品_No.10、MK31EA フレーム部品_No.8、SD31EA フレーム部品_No.8、MS90DC-300 8トウコウ ノズルウケ部品_No.10など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X16LS部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.84MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.66MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.96MB) 展開図41(1.32MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(1.32MB) 展開図49(1.32MB) 展開図50(1.32MB)図解NoBSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.43、MRS90-500BSLT カクハンキ部品_No.17、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.14、SSA-S602DXVT ワイヤハーネス・バッテリ・フラッシャ部品_No.11、BSM-1300L-2 撹拌部品_No.18、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.15、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.39、SSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.14、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.56、BSM-1030L 2002ネン 撹拌部品_No.18、SSA-V600C 撹拌部品_No.14、SSA-S600 1997ネン 薬液タンク部品_No.33、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.52、SSA-S550 撹拌部品_No.14、SSA-F617MAT-1 撹拌部品_No.15、SSA-F616MAT 撹拌部品_No.15、VSM100-11 本体部品_No.63など
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
84税込92
1個
7日以内出荷
規格12.5X22XT2.3部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.91MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.18MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.12MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(1.31MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.38MB) 展開図31(1.34MB) 展開図32(1.28MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.3MB) 展開図37(1.3MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.16MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoSSA-F616V-1 トランスミッション分解部品_No.45、SSA-S602DXVT トランスミッション分解部品_No.17、BSM-820L-D センタブーム部品_No.15、BSM-1550L-22DUBK センタブーム 高低シリンダ,手洗タンク部品_No.15、SSA-S610VT -1 トランスミッション分解部品_No.45、SSA-α603 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-S1002 トランスミッション分解部品_No.45、SSA-N500 動力噴霧機(2)部品_No.15、SSA-α1003MA-1 動力噴霧機-2部品_No.34、BSM-1230L センタブーム (高低シリンダ)部品_No.15、MRS90D-500SLT ブーム(1)部品_No.16、BSM-1220L-DC センタブーム部品_No.15、SSA-S1000 トランスミッション-2部品_No.17、VSA100-11 1990ネン エンジン部品_No.17、SSA-F615M-2AD トランスミッション ※1999年12月~部品_No.17など
ゴムマルパッキン 19X30X2.5T BIGM(丸山製作所)ゴムマルパッキン 19X30X2.5TBIGM(丸山製作所)
225税込248
1個
7日以内出荷
規格19X30X3T部品名称ゴムマルパツキン 19X30X2.5T関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.07MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.88MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.78MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.79MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(0.85MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.14MB)図解NoCGA-6 トランスミッション操作レバー部品_No.12、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.19、BSM-630SLT-C2-1 ギヤケース部品_No.22、BSM-1020L ギヤケース部品_No.19、SSA-F610I 1991ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、SSA-F615 トランスミッション操作レバー部品_No.13、MI-A2502チェーンケース部品_No.7、SSA-F610I 1994ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、BSM-1020L-DC ギヤケース部品_No.24、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.13、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.13、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン トランスミッション操作レバー部品_No.13、CBM-520A ギヤケース部品_No.18、SSA-F610 トランスミッション操作レバー部品_No.13、BSM-1220SLT-C2 ギヤケース部品_No.19など
ナベコネジ(+)M6X16 BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X16BIGM(丸山製作所)
499税込549
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.2MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.32MB) 展開図15(1.32MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.9MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.2MB)図解NoMS410RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-R1000C キャビン部品_No.44、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.20、SSA-G535 フレーム・座席部品_No.16、SSA-G550 フレーム・座席部品_No.16、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.73、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.21、BSM-1220L-DC 第1段ブーム 左部品_No.29、BSM-1220L-2 第1段ブーム 左部品_No.28、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.21、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.21、CSH-94-2 フレーム部品_No.14、MS450RC-2K カバー、ラベル部品_No.12、SSA-F500 台車 ソウサパネル部品_No.11、BSM-1220L-D 第1段ブーム 右部品_No.29、LVM2201 60HZ 配線、配管部品_No.4、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.22、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.21など
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DCシリーズ廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(50個)
9日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DC-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-600DC-Nシリーズ廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
9日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6ワッシャー外径(mm)13ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品廣杉計器
19,980税込21,978
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応