9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライドダンちゃんの専用替刃へフッ素コーティングを施しました。
トラスコ品番827-5547 適合本体DC-25 材質ステンレス刃物鋼 質量(g)8 タイプフッ素コート刃 刃長(mm)75
1セット(2枚)
859 税込945
当日出荷

密着性の高いコーティングで長寿命を実現
用途グラファイト加工用 刃数2
1本
18,432 税込20,275
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1セット(2枚)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段ボールがザクザク切れます。スライド式で小型なので携帯に便利です。安全に保管ができます。段ボールの開梱・解体作業に最適です。異物混入、ISOなどの安全対策で導入するケースが増えています。フッ素コーティングがされている為粘着物が付きにくく永く使用することができます。
用途ダンボールの開梱、解体用。 トラスコ品番422-4071 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 長さ(mm)137 幅(mm)27 全長(mm)110 奥行(mm)18 刃長(mm)27 刃厚(mm)1 適合替刃DC-15B2、DC-15BF2
1本
619 税込681
当日出荷

極数1 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数2 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

極数3 定格電圧(V)AC240/DC60 定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1 保護方式流体電磁式
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

DC-25専用の交換用ネジです。
用途スライドダンちゃんDC-25用。 トラスコ品番555-6423 幅(mm)35 全長(mm)35 タイプDC-25専用ネジ 奥行(mm)17 適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
1個
199 税込219
7日以内出荷

【特徴】 ねじの締め付け本数を1-99本まで設定でき、締め付けごとに残り本数をカウントダウンでお知らせ。 最後のねじ締めが終わるとブザーを鳴らして、ねじ締め完了の確認ができます。 ねじ締め完了後は自動更新され、すぐに連続作業ができます。また次のワークセット確認のSET信号が入力されるまで、ドライバーが動作しないように制御できます。(SC3シリーズは除く) 確認締め、増し締め、2度締め動作等のカウントを防止します。 カウント機能を解除して、通常の電源としてもご利用いただけます。(BLOP-STC3とCLT-70STC3のみ)
仕様●ドライバー接続可能台数:ドライバー1台取り●一次側入力電源:AC100-240V(47-63Hz)●二次側出力電圧:HI(2):DC30V、LOW(1):DC20V 2段切替式●プラグ形状:A/A-2/A-3/C/BF/S●対応ドライバー:SS-2000/SS-3000/SS-4000/SS-6500/SS-7000/SS-2000PS/SS-3000PS/SS-4000PS/SS-6500PS/SS-7000PS/CL-2000/CL-3000/CL-4000/CL-6000/CL-6500/CL-7000 CL-2000PS/CL-3000PS/CL-4000PS/CL-6000PS/CL-6500PS/CL-7000PS/α-4500/α-5000/α-6500/α-4500PS/α-5000PS/α-6500PS●コード番号:119-0162403 アズワン品番67-4832-25
1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷