カテゴリ
- 制御機器(689)
- 空調・照明・電設資材(106)
- パソコン/周辺機器(102)
- 測定用品(59)
- 家電(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 防犯用品(34)
- 防災用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 電動工具(12)
- バッテリー・電装(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- トラック用品・パーツ(9)
- 安全用品(8)
- カー用品(5)
- 電気材料(4)
- 農業機械(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 作業服(3)
- メカニカル部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(161)
- omron(オムロン)(114)
- JAPANNEXT(56)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(48)
- Panasonic(パナソニック)(41)
- RS PRO(41)
- 富士電機(40)
- サトーパーツ(37)
- コガネイ(31)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(25)
- ELPA(21)
- 三菱電機(20)
- 篠原電機(19)
- オーム電機(18)
- Aratas(旧:omron)(18)
- TDK(17)
- マリンテック(16)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- コーセル(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dc100v led」の検索結果

サカズメ LED表示灯 DA-10ML (AC/DC100V接続) Φ10 赤
坂詰製作所(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。 長さ200mmのリード線付です。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレームトラスコ品番495-7326材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色赤定格電圧(V)AC/DC100(90~132)発光色赤光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)1.0~2.5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
LED非常用照明器具 LED専用形 直付形
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から6日以内出荷平常時消灯・非常時LED点灯。電源別置形質量(kg)0.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板定格電圧(V)AC/DC100レンズガラス色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)70枠鋼板 白色仕様耐震性Aエコロジー商品省エネ
APシリーズ LED式小形表示灯Φ16(丸平形)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥889~税込¥978~1個ほか当日出荷から3日以内出荷光源LED取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)適合電線Φ1.0または0.75mm2max逆方向電圧(V)100
LED盤内照明(フリー電圧)
JAPPY¥2,998税込¥3,2981個当日出荷盤内の照明としてご使用いただけます 入力電圧AC100-240Vフリー電圧、DC100V仕様 耐電圧AC2000V対応 安心設計!各種工業規格準拠 ACフリー電圧仕様、耐電圧AC2000V対応!器具一体型のスリム形状!質量(g)150消費電力(W)5定格電圧(V)AC100-240 DC100-110全光束(Lm)550色温度(K)6500照度(Lx)150
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8
坂詰製作所(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から3日以内出荷エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(16件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
サカズメ LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。 パネルカット:Φ10.2 長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯定格電流(mA)1.0~2.5
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯
坂詰製作所(13件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷レンズ色乳白定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
LEDユニット 端子台一体型
篠原電機¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約6倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。全長(mm)609質量(g)380消費電力(W)9 at 100V定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz全光束(Lm)1200(±10%)照度(Lx)参考:約290(1m直下)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)取付ピッチ(mm)560入力電流(mA)105LED寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(対地間)照光角(°)約160
表示灯 LEDブラケット DB-2-F
サトーパーツ¥779税込¥8571個当日出荷材質(本体)クローム:黄銅、黒色:黄銅レンズ色R(赤)、G(緑)、Y(黄)耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.7端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.5~3.5ナット二面幅(mm)10色(本体)B(黒)、CH(クローム)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
DC4-100V LEDデジタル電圧計
共立電子産業¥899税込¥9891個4日以内出荷パネル取付タイプのデジタル電圧計モジュールです。読みやすい3桁7セグメントLEDによる電圧直読(DCV)の表示となっています。動作用電源と測定電圧入力が共通となっています。配線の引き回しやメンテナンスがしやすい端子台タイプ。【使用方法】。端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)穴径(Φmm)パネル加工:22測定回数約1回/秒分解能0.1V動作電圧(V)DC4~100
LEDデスクライト
オーム電機(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
サトーパーツ¥298~税込¥328~1個当日出荷材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6 Maxパネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
LEDデスクライトクランプタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷約600ルーメン、約3000ルクス(30cm直下)の明るさ デスクワーク、読書、ベッドサイドライトに 広範囲を照らす JIS規格A形相当付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m)質量(g)約420(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V/1A全光束(Lm)約600エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6照度(Lux)約3000(直下30cm)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)電球の種類LED×24灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
LED電源
マリンテック¥4,498税込¥4,9481個当日出荷家庭用電源AC100VをDC24Vに変換! DC24V電源機器などをAC100Vで使用するための変換電源 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様(屋外使用不可) 連続使用の場合→目安:最大出力電流の約80%以内 PSE認証品付属品DCプラグ(メス)周波数(Hz)50/60出力電圧DC24V入力電圧(V)AC100~240定格出力電力(W)48プラグ形状外径-内径:5.5mm-2.1mm(センタープラス)出力電流2A(MAX)
盤用LED照明
篠原電機(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします。従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です。用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。付属品電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ)タイプスタンダードタイプ定格電圧(V)AC100~240(±10%) 50/60Hz色温度(K)5000絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事)LED寿命(時間)約40000 at 25℃RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500/1(対地間)照光角(°)約160
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から5日以内出荷丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥499~税込¥549~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
LEDデスクライト
オーム電機¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ブルーライトが少ない(短波長域軽減)LED採用 ※メーカー従来品より約20%減 色彩が自然に近い、平均演色評価数Ra93 広範囲を照らします(JIS規格A形相当) タッチ式センサーで明るさ4段階調節 横向きにもできる回転式セード 本体色はホワイト付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)約638(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約9.5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.35A、出力:DC12V(直流)/1A全光束(Lm)約600(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約63照度(Lux)約1850(35cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×370×290(通常使用時)電球の種類LED×18灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷から31日以内出荷フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LED電源 変換電源アダプター
マリンテック¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷変換電源アダプター AC100VをDC24Vに変換。 LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き PSE認証品 連続使用の場合目安 最大出力電流の約80% 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です。周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240保証期間1年プラグ形状外径5.5mm-内径2.1mm(センタープラス)各種認証PSE認証品
LED大型プッシュライト
オーム電機(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。付属品木ネジ1本寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37質量(g)約130(電池別)連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)使用電球白色LED明るさ(Lm)約18エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト
オーム電機¥2,398税込¥2,6381個欠品中お好みの明るさにダイヤルで調節。ヘッドの向きを自由に調節。付属品専用ACアダプター(コード長約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)650専用(ACアダプター含む)消費電力(W)6電源専用ACアダプター、入力=AC100V~ 50/60Hz 12VA、出力=DC12V(直流)0.5A全光束(Lm)420(MAX点灯時)光源LED×16灯(交換不可)照度(Lx)1600(直下30cmでMAX点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×320×200(通常使用時)エコロジー商品省エネ
LED非常灯
東芝ライテック¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から7日以内出荷タイプ水平天井取付専用相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70光色昼白色調光方式調光不可適合周波数50/60Hz
サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10
坂詰製作所(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。用途通電表示や警告表示などに仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2レンズ色透明定格電圧(V)AC/DC5~60光源LED絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)取付穴径(Φmm)10絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED
LED電源 D24V-3A
マリンテック¥7,898税込¥8,6881台当日出荷変換電源アダプター3Aまで AC100VをDC24Vに変換。72Wまで使用出来ます LED製品をAC100Vで使用するための変換電源です。 便利なオス・メスDCプラグ付き 屋内仕様なので屋外でのご使用は出来ません 通電確認ランプ付き PSE認証品 1連テープライト MR5-24シリーズ等に最適です質量(g)300周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×32×45定格出力電力(W)72まで
LEDバーライト 3連 白色 100cm DC24V
マリンテック¥22,980税込¥25,2781式6日以内出荷内部構造における断線対策技術の特許を出願中!。取付場所を選ばない多目的ライト!。高輝度のLEDを搭載!3連タイプ。設計から生産まで自社で行った製品!。船舶用に開発した高輝度LEDバーライト。防滴仕様・屋外で使用可能。天井や壁などに簡単に取付け可。DC24V用。無線機にノイズが入らないノイズレス回路 (船舶EMC検査済み)用途船舶/自動車/建設/建築など幅広く使用可能な高輝度LEDテープライト型式MB100-24T寸法(mm)32×10×1000質量(g)400電圧(V)DC24~28消費電力(W)最大42内容本体・取り付けビス本体アルミニウム製/白色防蝕塗装全光束(Lm)4200発光色白ケーブル長(cm)16LED使用数(個)168
LEDタフライト 専用コード・ACアダプター
LAMP(スガツネ工業)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LEDタフライト24V用ACアダプターです。AC100VをDC24Vへ変換します。用途LEDタフライト専用アダプター。トラスコ品番217-8417質量(g)200種類ACアダプター
盤用LED照明
篠原電機¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から7日以内出荷内部に搭載しているLEDデバイスは、信頼性の高いオスラム製を使用しています。軽量で扱いやすく、コストパフォーマンスで優れた盤用LED照明です。用途受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。【注】当製品は一般用電気工作物には使用できません適合雷サージ耐性:IEC-61000-4-5(レベル3) ±1kV定格電圧(V)フリー電源AC100~240(±10%)50/60HZ色温度5000KEMI規格CISPR15準拠(放射電界強度、放射磁界強度) ※LC-3007N除く絶縁抵抗DC500Vメガ-にて100Ω以上耐電圧(V)AC200 1分間(対地間)照光角(°)約140
充電式LED作業灯 24W スタンド型 着脱できるバッテリー コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(6件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷・充電式・コードレスで電源の取れない場所でも使用できる ・付属のバッテリーは1本からでも使用可能 ・バッテリーの故障・劣化の際にもご自身で簡単に交換が可能 ・H型スタンドで使いやすく、スタンド部の四隅には設置面が傷つきにくいゴムカバー付 ・軽くコンパクトで、持ち運びも簡単 充電はAC100V-240Vでご家庭・海外で充電、DC12V/24Vでシガーソケットから車内でも充電可能用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに材質アルミニウム合金+強化ガラス+PC発光色昼光色色温度(K)6000電池寿命充放電サイクル回数約500回(繰り返し合計回数約1000回)電源タイプ充電式使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応調光方式HIGH/LOW(2段階)演色指数(Ra)>80照射角度(°)120エコロジー商品省エネ
...