カテゴリ

  • 電動工具(16)
  • 農業機械(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「dc10wc」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)120幅(mm)163質量(kg)0.63高さ(mm)73出力電圧(V)直流10.8入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流5入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)22、30。60充電入力容量(VA)80
  • バッテリBL1040B マキタ

    バッテリBL1040B

    マキタ(16件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    作業量重視の高容量タイプ
    バッテリーリチウムイオン
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    本体サイズが小型で黒色になりました。
    適合BL1440、BL1430、BL1415、BL1830、BL1815、BH1433、BH1420、BH1233C、BH9033B、BH9020B、BH9020、BL1430Bトラスコ品番414-1270長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.83高さ(mm)84出力電圧(V)直流7.2~18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)156×190×84入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約15から55(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)410適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1415N、BL1815、BL1815N、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B、BL1820B、BL1440、BL1840、BL1850、BL1450、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • バッテリーBL1015 マキタ

    バッテリーBL1015

    マキタ(30件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    バッテリーリチウムイオン
  • 急速充電器DC18RF マキタ

    急速充電器DC18RF

    マキタ(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分。充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付。低温-10℃充電可能。連続急速充電可能。バッテリ冷却ファン
    長さ(mm)156幅(mm)190質量(kg)0.98高さ(mm)84種類充電器出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流14.4-18、(USB電源端子)直流5.0型番JPADC18RE入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流12、(USB電源端子)直流2.1保護機能【過充電防止機能】あり入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1460、ABL1860B、BL1460B充電時) 約22(フル充電)/約17(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1430B、BL1830B充電時)充電入力容量(VA)330アズワン品番64-8482-50冷却装置ありUSBタイプA型
  • 充電器DC18WC マキタ

    充電器DC18WC

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    長さ(mm)110幅(mm)137質量(kg)0.4高さ(mm)67出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.1入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約40から160(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)54適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
  • 急速充電器【22分充電】 マキタ

    急速充電器【22分充電】

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番422-7590長さ(mm)180幅(mm)235質量(kg)1.8高さ(mm)106出力電圧(V)直流36入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)直流9入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約22:バッテリ充電入力容量(VA)430
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 2口急速充電器 マキタ

    2口急速充電器

    マキタ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    左右の充電口にバッテリをセットすることで 2 個同時に充電ができます。多数のバッテリを使用する現場に便利です。
    寸法(mm)340×295×100質量(kg)2.1出力電圧(V)(バッテリ充電端子)直流7.2-18、(USB電源端子)直流5.0入力電圧(V)単相交流100出力電流(A)(バッテリ充電端子)直流9×2、(USB電源端子)直流1.5充電時間約15分:バッテリ BH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、BL1415N、BL1815N約20分:バッテリ B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427約22分:バッテリ BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1430B、BL1830B約24分:バッテリ BL1820B約36分:バッテリ BL1440、BL1840約45分:バッテリ BL1450、BL1850、BL1850B約55分:バッテリ BL1460A、BL1460B、BL1860B入力周波数(Hz)50/60充電入力容量(VA)690適合バッテリーBH9020B、BH1220、BH1220B、BH1220C、BH1420、BL1415、BL1415NA、BL1815、B9017、B9017A、BH9020、BH9020A、BH1427、BH9033B、BH1233、BH1233B、BH1233C、BH1433、BL1430、BL1430A、BL1830、BL1440、BL1840、BL1850充電可能本数2USBタイプA型
  • 10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K マキタ

    10.8VリチウムイオンバッテリーBL1015K

    マキタ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷
    電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8
  • BL0715、BL1015K専用充電器 マキタ

    BL0715、BL1015K専用充電器

    マキタ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)単相交流 100入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)45
  • リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー マキタ

    リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B バッテリー

    マキタ(44件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ニカド、ニッケル水素バッテリに対し格段の高性能を発揮します。 小型・軽量 継ぎ足し充電が可能 長期保存に強い
    種類バッテリー型番BL1430Bバッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)14.4
  • 注油機器HAYAMARU ワタナベエンジニアリング

    注油機器HAYAMARU

    ワタナベエンジニアリング(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷
    給油作業に新革命!仕事がHA・YA・MA・RU!作業効率アップ!1/2時間に短縮!缶内のオイルを連続的に脈動なく給油する事ができます。機械及びエンジン等の給油口に直接給油が可能です。接続はオイル缶の注油口のワンタッチで取付けできます。給油後、フタをねじ込めばオイル缶内の気密は保たれ残油の管理ができて経済的です。
    用途フォークリフト仕様オイル缶:18L角缶・20L丸缶材質本体:アルミダイカスト(フタ、ノズル、逆止弁)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)、止輪:ステンレス(SUS304)、ボール:ステンレス(SUS304)、ジャバラホース:ポリエチレン最大流量(L/min)31.5(オイルVG32・20℃・ジャバラホースなしの場合)外径(Φmm)缶給油口:41使用流体油、一般の流体(強酸、強アルカリ、有機溶剤は使用禁止)
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(31件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • 充電式噴霧器 MUS107DWH マキタ

    充電式噴霧器 MUS107DWH

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
  • 充電式噴霧器 MUS077DWH マキタ

    充電式噴霧器 MUS077DWH

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
  • 充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V 紙パック式

    マキタ(30件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1台
    当日出荷
    瞬間に入り込んだゴミも、しっかりパワフル吸引。 腕への負担軽減。快適お掃除。軽量ボディ。 お掃除の休憩中にサッと急速充電。 薄暗い場所等のお掃除に便利なLEDライト付。バッテリ容量が少なくなった場合は点滅してお知らせ。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。床面に密着して浮かないからソファーの下もラクラク。垂直に立ちやすいので、省スペースに置きやすい。 斜めカット吸込口。ノズルなしでも掃除しやすい。 ストラップ付。
    バッテリー容量(Ah)1.5吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5充電時間(分)約22電源スライド式Li-ionバッテリ(直流10.8V-1.5Ah)集塵方式紙パック式仕様ワンタッチスイッチ質量(kg)1.1(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)960幅(mm)112高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33適合バッテリーBL1015
  • 充電式噴霧器 マキタ

    充電式噴霧器

    マキタ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ質量(kg)2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む)種類充電式電源(V)直流10.8(スライド)タンク容量(L)5本体寸法(mm)343×182×343H最高圧力(MPa)0.3吐出量(L/min)噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91ノズル長(mm)500~700(伸縮式)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1830B)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8(スライド)作業量(目安)噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分充電時間(分)約50商品タイプ本体+バッテリ付き
  • 充電式噴霧器 MUS157DWH マキタ

    充電式噴霧器 MUS157DWH

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
  • プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ

    プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル

    フルプラ(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
    用途園芸用種類蓄圧式型式肩掛式材質(タンク)ポリエチレン(PE)材質(ノズル)ステンレス(SUS304)材質(ホース)エラストマー(TP)
  • 人力噴霧器 背負い 10X型 BIGM(丸山製作所)

    人力噴霧器 背負い 10X型

    BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
    用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    質量(kg)2.1電圧(V)14.4~18入力容量230VA出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流2.6×2入力周波数(Hz)50-60充電時間(分)約30から130(バッテリーにより異なります)充電入力容量(VA)230適合バッテリーBL1415、BL1415N、BL1415NA、BL1815、BL1815N、BL1820B、BL1430、BL1430B、BL1830、BL1830B、BL1440、BL1840、BL1450、BL1850、BL1850B、BL1460A、BL1460B、BL1860B
  • 充電式ハンディソー マキタ

    充電式ハンディソー

    マキタ(7件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
    付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(9件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    刃長(mm)350最大切断径(Φmm)15タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付きストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)質量(kg)1.9付属品ブレードカバー連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)仕様カット数:4000(min-1)(回/分)電源タイプ充電式
  • 充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電ミニ生垣バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    充電式ミニ生垣バリカンMUH268D 10.8V(スライド)モデル。「軽量&低重心」で操作性大幅アップ、家周りの生垣を手軽に軽快刈込み。設計の見直しによる1.2kg(バッテリ含む)の軽量ボディと鋭い切れ味で、軽快に家周りの生垣のお手入れができます。・手元重心設計。重心をトリガ部へ近づけ、作業時における手首の負担を低減。・新型260mmチップレシーバ。専用設計で収集量大幅アップ。・特殊コーティング刃仕様。従来の刃物よりヤニがつきにくく、サビにくい。無電解ニッケルメッキ採用。ヤニ付着の比較/玉ツゲの刈り込み連続10時間作業後の状態。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。
    長さ(mm)刃物:260質量(kg)1.2電源(V)10.8Vスライド式本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)121×573×122最大切断径(Φmm)10運転時間(分)(目安)約35分(1充電当たり)ストローク数(min)1250カット数2500(min)
  • 充電式芝生バリカン10.8V(スライド式) マキタ

    充電式芝生バリカン10.8V(スライド式)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    充電式芝生バリカンMUM605D 10.8V(スライド式)モデル。「軽量ボディ&鋭い切れ味」で軽快芝刈り。・小スペースの芝刈り、キワ刈りに最適。設計の見直しによる1.1kg(バッテリ含む)軽量ボディと鋭い切れ味で軽快に芝生のお手入れができます。・グラスレシーバ収集量 約1.8倍(メーカー従来機比)。・刈った芝を効率良く収集。掃除の手間を大幅に低減します。・刈込み高さ4段階調整。グラスレシーバを外さずに10~25mmまで調整可能。・平らな底で安定作業。・キワ刈りガード。刃物を壁に当てないようにガードし、壁際まで刈込みが可能です。半透明なので刃先が見やすい。脱着も可能。・キワ刈りガイド。キワ付近の芝を捕らえやすく、キワ刈りの効率が向上します。・バッテリ切れお知らせランプ。使用中にバッテリ残容量が少なくなると、点滅してお知らせします。・ロックオフボタン。不意の誤作動を防止。左右どちらからでも操作可能。その他特長。特殊コーティング刃+上下刃駆動で切れ味抜群。ソフトグリップ付。グラスレシーバを外せば生垣(細い枝)の刈込みも可能
    質量(kg)1.1(バッテリ含む)電源(V)10.8Vスライド式刈込み幅(mm)160刈込み能力(m2/H)約75(1充電当たり)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)169×326×130運転時間(分)連続:(目安)約35ストローク数(min)1250カット数2500(min)