仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.45
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.93
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)25
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)34
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
消費電力(W)2.16(0.18A)
最大電流(mA)250
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)38
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)2.8
音圧レベル(dB)57
定格回転速度(min-1[r.p.m])6300
消費電力(W)14
最大電流(mA)1200
ベアリングボール
仕様再始動,ブラシレスDC,極性保護モータRSDCベーン軸流高圧ファン.RSDCベーン軸流高圧ファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
機能特殊:自動
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12
寿命60000時間(40℃)
ケーブル長(cm)29
仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)80×80
厚さ(mm)15
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)12.45
最大風量(m3/min)0.57
音圧レベル(dB)20
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
消費電力(W)1.1
最大電流(mA)90
ベアリングボール
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌々日出荷
幅(mm)80
奥行(mm)25
ベアリングボール
方向【カーブ】後方向
電源電圧(V)12dc
騒音レベル(dB(A))27
動作DC
風量(m3/h)58
RoHS指令(10物質対応)対応
ファン回転速度(min-1[r.p.m])2600
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
質量(g)90
種類DCファン
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)60×60
仕様リブ付き
形状角形
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
厚さ(mm)20
形状角形
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
形状角形
厚さ(mm)38
種類DCファン
サイズ(mm)80×80
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.44W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5424
アズワン品番65-8087-01
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ノイズレベル最大:0.3Sone
RoHS指令(10物質対応)対応
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン80mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)80×80×25
タイプ超静音
回転数(min-1[r.p.m])1400±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル11.7dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/1.44W
最大風量(CFM)18.35
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。
低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。
軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60
規格UL/CSA
保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)
材質(フレーム)アルミダイカスト
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部
使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)
使用周囲湿度25~85%RH
絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部
許容電圧変動定格電圧の85~110%
材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート
保護方式インピーダンスプロテクト
特性標準
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
色ブラック
質量(g)80
電圧(V)始動:4.5DC
回転数(min-1[r.p.m])3000±10%
定格電力(W)4.2 (Max.)
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25
ベアリング含油軸受
定格電流(A)0.16
型番SST-AP81
最大静圧(mmH2O)2.9
コネクタ3pin
ノイズレベル30dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量29.5CFM
1台
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040
アズワン品番65-8090-75
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.08W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5374
アズワン品番65-8085-81
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384
アズワン品番65-8086-47
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965
アズワン品番65-8068-18
1個
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375
アズワン品番65-8087-63
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
San ACE 高静圧 DC ファン - HV シリーズ。山洋電気 San ACE 高性能ファンHV シリーズは、現在の機器よりも静圧が高く、消費電力が少ない設計です。消費電力が低いため、運用コストが削減され、機械的寿命が長く、メンテナンスコストも削減されます。高静圧ファンの使用条件。高静圧ファンには、ファンに近い圧力が上昇した場合にエアフロー損失を最小限に抑えるように最適化されたブレードがあります。たとえば、ハードドライブがファンの近くに配置されているコンピュータエンクロージャの中では、高エアフローファンは能力を最大限に発揮できません。それに対して、高圧ファンには同じ様な影響はありません。出力をファンの前後に抵抗がない場合と同じように、これらの空気をより効率的に排出するために、高エアフローファンを使用することをお勧めします。用途:。サーバー、データストレージシステム、光アンプ、産業用インバータ、スイッチング電源、その他多くの IT、通信、産業用途に使用されています。特長。高静圧 省エネ 低ノイズ PWM 速度制御機能 幅広いサイズと電圧範囲 想定寿命が長い
仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●奥行:38mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:69dB●ファン回転速度:14900rpm●センサータイプ:PWM, タコメータ●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:817-9141
アズワン品番65-8093-97
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440
アズワン品番65-8088-56
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373
アズワン品番65-8084-26
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5425
アズワン品番65-8085-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434
アズワン品番65-8085-78
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 36W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,098
税込¥6,708
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.2W奥行 = 25mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 80mm奥行 = 25mm寸法 = 80 x 80 x 25mm騒音レベル = 36dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro OD8032-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 7.8 ± 15 % ( Watts ) 定格電流 0.65 ± 15 % 定格速度: 6000 ± 15 % ( RPM ) 気流: 75.1 ± 15 % ( CFM ) 騒音レベル: 50.2 ( dB ) 最大 静圧: 0.73 インチ H2O ± 15 %
仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 7.8W奥行 = 32mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 50.2dBファン回転速度 = 6000rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
電源電圧 12 dc。高さ 80mm。幅 80mm。奥行 32mm。風量 32m3/h。騒音レベル 24dB。ファン回転速度 2000rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCスリーブベアリングファン. ebm-papst DCスリーブベアリングファンは、幅広い用途に最適なソリューションです。ガラス繊維強化プラスチックの素材と完全内蔵型電子整流ファンを採用しています。 逆極性に対する電子的保護を特長とするebm-papst DCファンは、極性が正しい場合にのみ作動します。 さらに、これらのファンは、ブロッキングや過負荷に対してインピーダンス保護を備えています。. 材質: ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性及びロッキングに対する保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。電流 Max 233mA。寸法 80 80 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>3 ;/sup>/h から最大 79M ;sup>3 ;/sup>/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途.
この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 80mm。奥行 25mm。風量 33m3/h。騒音レベル 12dB。ファン回転速度 1500rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 シリーズ DC 軸流ファン. 軸流ファンとは. DC 軸流ファンは、大流量で中圧のエアフローを作り出せるように設計されています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーター軸と平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています. 効率的で信頼性の高いモータ. 外部ローターモーター:回転軸の周囲に電磁コイルを配置した従来の内部ローターモーターとは異なり、 ebm-papst のファンは外部ローターモーターを搭載しています。外部ローターモーターは、回転するシェルの中に磁気コイルが入っています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです ブラシレスモーター:この DC ファンは、金属ブラシではなく、電子回路で電気のスイッチングを行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、 AC モーターより効率的で信頼性が高く、長寿命です。また、ブラシレスモーターは電子回路が内蔵されているため、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 専用設計. ebm-papst コンパクトな DC 軸流ファンのファンインペラとハウジングの内部形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して専用に設計されています。羽根は空気力学的に設計され、2 つの平面でダイナミックバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。ファンの大きさに合わせて風量とモータ性能を精密に調整することで、背圧が高くても低騒音を実現しています。. ebm-papst 8400 / 8400 NG シリーズの特長. 33 ;sup>3 ;/sup>/h から最大 79M ;sup>3 ;/sup>/h までの性能、種類によって異なります 低速、中速、高速タイプを用意 ファンモーターをインペラーハブに内蔵し、コンパクトなファンユニットを実現 効率的で信頼性の高いブラシレス設計の外部ローターモーター ストラットの上に排気します 80x80mmのコンパクトなデザインで、取り付け深さは25mm 効率と性能を最大化する専用設計 高周囲温度・高寿命の耐久性ボールベアリングと、低騒音・低衝撃のPAPST Sintecスリーブベアリングを選択可能 エアロダイナミックブレードによる低騒音と効率性の向上 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆接続とローター拘束保護 IP67 保護等級 寿命:117,500 時間以上. ファンの接続方法. 8400 NシリーズのDC軸流ファンは、AWG24、TR64の単線を使用し、先端を剥いてスズメッキを施しています。. どのようなアクセサリがありますか?. 金属とプラスチック製フィンガーガード:品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード:品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途.
この DC 軸流ファンは、さまざまな機器やシステムで、熱風又は冷風を換気できるように設計されています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング プロセス制御機器 データストレージ 家庭用電化製品 電子機器 暖房、換気 研究室 レーザー 照明 機械、工業 製薬 省電力化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 80mm。電流 Max = 833mA。風量 = 132.6m3/h。騒音レベル = 55dB。ファン回転速度 = 8400rpm。ベアリングタイプ = ボール。超高性能軸流ファン. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCボールベアリングファン ウィングレット付きの革新的なインペラ設計 逆極性に対する電子保護、PTC抵抗器による過負荷のブロック、部分的なインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製ファン。 PBTPハウジング及びPAインペラ ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て時計方向 2リードAWG22 TR64による外部接続。 ストリップ及びすずめっきの終端 高圧形成
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ