カテゴリ

  • 制御機器(3,146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(477)
  • 切削工具(362)
  • 測定用品(241)
  • メカニカル部品(61)
  • 介護用品(58)
  • カー用品(53)
  • 農業機械(52)
  • 物流用品(45)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • バイク部品(40)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 安全用品(31)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • バッテリー・電装(25)
  • 防犯用品(19)
  • 防災用品(18)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 学童・教育用品(14)
  • 機構部品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・収納(11)
  • 家電(11)
  • 電動工具(9)
  • 溶接用品(7)
  • 建築金物(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み

「dc16」の検索結果

関連キーワード
4,973件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(662件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
849税込934
1セット(20個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
1,698税込1,868
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
平タガネ KTC平タガネKTC(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
ドラグリンク OHNO(大野ゴム工業)ドラグリンクOHNO(大野ゴム工業)(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップリング三桂製作所
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
タイトアンカー(ドブメッキ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ドブメッキ)エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(15本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理溶融亜鉛メッキ材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
イージーロックフェライト デンカエレクトロンイージーロックフェライトデンカエレクトロン(10件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
79税込87
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
799税込879
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途裸端子・PBスリーブ用
充電用ACアダプター EDC-162 アルインコ充電用ACアダプター EDC-162アルインコ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
対応する連結充電スタンドを使用して、マルチチャージャーを作る時に必要な大型ACアダプターです。
適合EDC-158R、EDC-167R、EDC-177R、EDC-179R、EDC-186R、EDC-208R、EDC-303、EDC-312R、EDC-331R、EDC-353Rトラスコ品番336-5492質量(g)350
スクリューナット THKスクリューナットTHK
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
639税込703
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,198税込2,418
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)
799税込879
1個
当日出荷
主な適合純正品番54500-8H31A、54501-8H31A高さ(mm)30.5タイプロワー取付方式カシメメーカー日産上部内径(mm)19.4主な適合車種エクストレイル下部内径(Φmm)45.3
ダクトクリップ高耐食めっき鋼板 未来工業ダクトクリップ高耐食めっき鋼板未来工業
2,698税込2,968
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ディスタンスカラー DC MIYOSHI(小西製作所)ディスタンスカラー DCMIYOSHI(小西製作所)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質鋼材SUM22L表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
2,998税込3,298
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
ボールジョイントカバー(ロワー) OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントカバー(ロワー)OHNO(大野ゴム工業)
689税込758
1個
当日出荷
主な適合純正品番06510-T5A-305高さ(mm)24メーカーホンダ上部内径(mm)13.8主な適合車種フィット下部内径(Φmm)27.8
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)
759税込835
1個
当日出荷
主な適合純正品番51225-SJK-003高さ(mm)30.5メーカーホンダ上部内径(mm)20.8主な適合車種エリシオン:RR1/RR2/RR3/RR4/RR5/RR6下部内径(Φmm)35
ブレないビット ベッセルブレないビットベッセル
569税込626
1セット(2本)
当日出荷
「粘り」と「硬さ」を極めたダイハード鋼ビット。ビットの振れを抑制するクッションリング付き。狭い場所やきれい打ちに、まっすぐ打てる「ブレないビット」。
用途狭い場所は段付きビットで。階段のくさび固定やカーテンレールの取り付けに。種類段付先端形状プラス(+)熱処理区分(ダイハード鋼)DX両頭機能片頭差込角対辺(mm)6.35刃先マグネットあり
ボールジョイントカバー(ロワー) OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントカバー(ロワー)OHNO(大野ゴム工業)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
459税込505
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
半割れカップリングCD管用 未来工業半割れカップリングCD管用未来工業
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
ダクトクリップステンレス仕様 未来工業ダクトクリップステンレス仕様未来工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
ダクトクリップミルキーホワイト 未来工業ダクトクリップミルキーホワイト未来工業
5,998税込6,598
1セット(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付材質ステンレス
裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター 深穴用EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
ツイン充電器 アルインコツイン充電器アルインコ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
トラスコ品番354-4834質量(g)370対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
特別設計されたハイパワーモーターを搭載しています。 安心の二重絶縁です。接地(アース)せずにご使用になれます。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D16以下 (4~16)電源(V)単相100定格電流(A)11.0消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×150×115付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース切断時間(秒)2.5質量(kg)8.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番284-4150
モバイルバッテリー サンワサプライモバイルバッテリーサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 最大2.4A出力に対応したUSB出力ポート搭載でタブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。 電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。 スタイリシュなアルミボディを採用。 電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
バッテリー容量(mAh)5000(72.6Wh)※3.63V換算で約20000本体質量(g)約800付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き)幅(mm)98ブラック高さ(mm)38質量(g)800奥行(mm)185適合規格PSE最大出力(W)65ケーブル長(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約98×185×38定格出力【USB】DC5V/2.4A(2ポート合計最大)、【AC】AC100V50Hz65W(最大)、【ACアダプタ】DC18V/2A出力波形擬似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.52充電時間(時間)約3~4電池残量表示LEDインジケーター(段階表示)出力端子USB定格入力DC18V/2A(最大)、【ACアダプタ】AC100V~240V(50/60Hz)1A出力ポートUSB
配管支持金具 ネグロス電工配管支持金具ネグロス電工
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベース材(ダクターチャンネル)に対して、任意方向に配管できます。
連結用2連充電スタンド アルインコ連結用2連充電スタンドアルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最多4個まで連結して、トランシーバー本体を最多8台まで一度に充電できる充電スタンドです。 連結充電用アダプターEDC-162が別途必要です。
トラスコ品番354-4842質量(g)180対応機種DJP35D、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-P300、DJ-M10、DJ-P114R
くれ竹筆ぺん 軟筆かぶら セリース 呉竹くれ竹筆ぺん 軟筆かぶら セリース呉竹(1件のレビュー)
189税込208
1本
欠品中
筆先は特殊発泡材を使用し弾力性があり、やわらかいタッチの書き味を楽しむことができます。 軸は『かぶら筆』のイメージのかぶらタイプ軸を採用。握りやくす長時間の使用に向きます。 万一誤って飲み込んだ場合を考え、通気性キャップを採用しています。
商品タイプ本体線の太さ軟筆
カップリング(クイックタイプ)CD管用 未来工業カップリング(クイックタイプ)CD管用未来工業
339税込373
1セット(10個)
翌日出荷
管相互の接続に使用します。
仕様クイックタイプ
関連キーワード
...