カテゴリ

  • 制御機器(1,693)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(124)
  • 切削工具(96)
  • 測定用品(59)
  • 農業機械(55)
  • 介護用品(39)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • メカニカル部品(21)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 安全用品(17)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 自動車補修部品(12)
  • 電動工具(12)
  • ヘルスケア(11)
  • 溶接用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 防災用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 理美容(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業服(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc22」の検索結果

2,349件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レスト ヘッド (DC22) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (DC22)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
ダンパー(L) フロント (DC22) MAZDA(マツダ)ダンパー(L) フロント (DC22)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ダンパー(R) フロント (DC22) MAZDA(マツダ)ダンパー(R) フロント (DC22)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ストラップ AN-DC22 Nikon(ニコン)ストラップ AN-DC22Nikon(ニコン)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
D6用のストラップです。※ボディー標準付属品
ブラック
インサートカップ アートナップインサートカップアートナップ(12件のレビュー)
629税込692
1箱(50個)
当日出荷
材質ポリスチレン容量(mL)205入数50直径×高さ(mm)80×75TKG品番9-0987-0301TKG品番(2017)6-0870-0301
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工(16件のレビュー)
82税込90
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
エンドキャップ TRUSCOエンドキャップTRUSCO(18件のレビュー)
929税込1,022
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工ダクタークリップ ステンレスネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ケイフレックス用水抜きカップリング 三桂製作所ケイフレックス用水抜きカップリング三桂製作所
729税込802
1個
当日出荷から翌日出荷
ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。
穴数1
CD管カップリング (Gタイプ) 未来工業CD管カップリング (Gタイプ)未来工業
109税込120
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
CD管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)ABSオレンジ材質(ストッパー)PC
変換アダプタ 未来工業変換アダプタ未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD・PF管と1サイズ大きなCD・PF管付属品と接続する場合のサイズ変換に使用します。
ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機ダクトハンガー金具 ダクトクリップ南電機
3,098税込3,408
1箱(10組)
当日出荷から7日以内出荷
スクリューナット THKスクリューナットTHK
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻(30m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
8,510税込9,361
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DCネグロス電工
1,988税込2,187
1セット(10個)
当日出荷から16日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DCネグロス電工(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
CDクロックラジオ WINTECH(ウィンテック/廣華物産)CDクロックラジオWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
目覚まし時計とCDラジオがドッキングしたCDクロックラジオ。 目覚ましアラームはCDまたはラジオまたはブザーから選べます。 日本語のボタンや時計表記なので、どなたにも使いやすく時計表示は12時間、24時間表示どちらでも選べます。 CDの再生はリピート、プログラム、ランダム再生が出来、ラジオもAM/FMの他FMワイドバンドにも対応しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×166.5×75質量(kg)約1.1電源(V)AC100機能【目覚まし】スリープタイマー(10~90分)・スヌーズ・デュアルアラーム、【CD】CD-R/RW再生可能・リピート(1曲・全曲)・プログラム(2曲)・ランダム再生、【ラジオ】FMワイドバンド対応・デジタルチューナー搭載・プリセットメモリー付属品取扱説明書
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μFニチコン
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
3,298税込3,628
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
樹脂製ダクトクリップ 未来工業樹脂製ダクトクリップ未来工業
559税込615
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
レースウェイ、メーカーミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。 取り付け、解除が簡単!取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。 サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。
半割れカップリングCD管用 未来工業半割れカップリングCD管用未来工業
899税込989
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μFニチコン
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 22μFニチコン(1件のレビュー)
289税込318
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,398税込2,638
1セット(10個)
翌日出荷
ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
仕様電気亜鉛めっき仕様寸法B(mm)32
ドリルソケット TRUSCOドリルソケットTRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷
モールステーパーのサイズを変更したい時や、延長したい時に使用されます。
仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μFニチコン
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CSリード径 = 0.6mmニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 補助コンタクト シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 補助コンタクトシュナイダーエレクトリック
9,398税込10,338
1個
当日出荷から7日以内出荷
ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様 未来工業ダクトクリップ電気亜鉛めっき仕様未来工業
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
メーカーミラックハンガーにVE管、厚鋼(薄鋼)電線管等を固定する場合に使用します。
付属品クリップキャッチ付、ビスキャッチ付
裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)裏ザグリカッター 深穴用EIKO(栄工舎)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
カッター/ガイドホルダー脱着式
用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
ニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 250V dc 22μFニチコン
819税込901
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
サーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC silent 22畳 上下左右首振りアイリスオーヤマ
9,990税込10,989
1個
当日出荷
【22畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】 静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。 特殊形状のスパイラルグリルで、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。 エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。 図書館よりも静かな35dB未満(連続モード風量1~3の場合) DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。 工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。 【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。 【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
質量(g)1700定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)15定格消費電力(W)23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量適合床面積22畳風量調整6段階リモコン左右首振上下首振切タイマー2/4/8時間リズム風
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
29,980税込32,978
1巻(10m)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
種類電力ケーブル規格JIS C 3609定格電圧(V)6600試験電圧(V/1分)12000
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,880税込18,568
1個
翌々日出荷
ハンドル幅が狭いから楽々圧着(JIS規格品)ハンドル幅が狭く握りやすい(幅約55mm)成形確認機構内蔵
用途裸端子・PBスリーブ用全長(mm)336質量(g)666使用範囲5.5、8、14、22mm2JIS規格JISC9711
カップリング(クイックタイプ)CD管用 未来工業カップリング(クイックタイプ)CD管用未来工業
429税込472
1セット(10個)
翌日出荷
管相互の接続に使用します。
仕様クイックタイプ
インサートカップ アートナップインサートカップアートナップ
1,498税込1,648
1セット(2パック×50個)
6日以内出荷
満水容量約205mlの使いやすいサイズ用途を選ばない白無地タイプ黒いホルダーにセットすれば、ブラック&ホワイトの組み合わせがモダンでおしゃれなデザインに変身単体だと味気ないプラスチック製も、一気にオフィスに似合うスタイリッシュな雰囲気に変わる深さもあるので、カップを水平にきちんと入れればスポッと抜けにくいストック収納時、カップ50個(1パック)の高さが専用ホルダー5個(1パック)を積み重ねた高さよりもすこし低いので、収納スペースや食器棚の中がスッキリ整頓されたように見えるバリスタや接客サービスの必需品!業務用に、オフィスで、受付で、待合室で、商談で、いろいろ使えて超便利50個入り×2パックセットで、お買い得なインサートカップ計100個
材質ポリスチレンホワイト容量(mL)205入数(個)100本体寸法(cm)Φ8.2×8底幅(cm)Φ3
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 22μF日本ケミコン
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ許容差(プラス) = +20%KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コレット NTツールコレットNTツール(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダブルテーパーの高精度コレットです。
用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5
...