カテゴリ

  • 制御機器(566)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 電気材料(77)
  • 測定用品(47)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 農業機械(25)
  • 切削工具(17)
  • 自動車補修部品(13)
  • 防災用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 電動工具(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 防犯用品(8)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc3-8」の検索結果

980件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用 SCC JAPANケーブルチェーン デリバリーチェーン ライトトラック・SUV用SCC JAPAN
31,980税込35,178
1ペア
当日出荷から4日以内出荷
2t~25t車まで対応。耐久性抜群のスタンダードタイヤチェーン。 回るクロス・動くクロス・スライドするクロス。 DCは市街地はもちろん、高速道路の運転にも優れ、日本全国の宅配車や専門車から支持されています。 路面に当たっていない時にケーブルチェーンのスプリングが回転することで位置が変わり路面からの衝撃を分散することで耐久性が大幅にアップ。横滑りを防ぎます。 鎖チェーンと違ってスプリング部分と本体が一体していないため、万が一雪道走行中に1ヶ所が切れてしまった場合も続けて走れる安心のチェーンです。 軽量で、耐久性約5倍 スプリットリンクでサイドバンド不要 ラッチ式で取り付け簡単 エアクラフトワイヤー使用 合金鋼使用
付属品タイヤチェーン本体、取扱説明書、手袋、専用バッグ
圧着工具 DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着工具DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)
16,880税込18,568
1個
当日出荷
用途裸端子・PBスリーブ用
中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズ タカチ電機工業中空ジュラコン(R)スペーサー DCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
269税込296
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質POM UL94HB乳白外径(Φmm)6内径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用水抜きカップリング 三桂製作所防水プリカ用水抜きカップリング三桂製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水プリカ内に溜まった水をドレンする構造です
用途防水プリカ同士を接続する水抜き式カップリング
蛍光灯ランプ メロウZプライド2 東芝ライテック蛍光灯ランプ メロウZプライド2東芝ライテック(8件のレビュー)
2,943税込3,237
1本
当日出荷から13日以内出荷
サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。
口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から44日以内出荷
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
25,300税込27,830
1本
当日出荷から翌日出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小型ケーブルカッター、切れ味抜群!!ペンチサック(ND-901N)に収納可能
用途銅線線用全長(mm)203質量(g)264切断能力(mm2)IV-38
コットンテープ #DCシリーズ D&Mコットンテープ #DCシリーズD&M
6,198税込6,818
1ケース(12個)
翌々日出荷から10日以内出荷
●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●特殊粘着剤使用で低刺激
粘着剤ゴム系素材コットン
圧着バネ DENSAN(デンサン/ジェフコム)圧着バネDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
圧着工具交換用バネ
材質スチール
目玉クリップ パック ミツヤ目玉クリップ パックミツヤ(1件のレビュー)
239税込263
1個(5本)
当日出荷から4日以内出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。PET樹脂包装。
耐圧防爆ドレン 島田電機耐圧防爆ドレン島田電機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金関連資料(0.03MB)
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDC タツタ電線高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線 PDCタツタ電線
36,980税込40,678
1巻(10m)ほか
翌日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D38対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D38(鉄筋径)適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
基板対ケーブルコネクタ JAE(日本航空電子工業)基板対ケーブルコネクタJAE(日本航空電子工業)
23税込25
1個
当日出荷から9日以内出荷
2列型 圧着式
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2
38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃 エスコ38mm [ガルバリウム鋼板用]コアドリル替刃エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA820DC-38
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
6,598税込7,258
1箱(50mL×6本)ほか
当日出荷
R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
R1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINER1234YF蛍光剤入POEオイルエアゾール缶TRACERLINE
4,498税込4,948
1本(30g)
当日出荷
R1234yf蛍光剤入りエアゾール缶です。 POEオイル専用です。 1本で冷凍機油量約150mLまで対応します。
用途R1234yfPOE用成分蛍光剤入りPOEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
R1234YF入POEオイルエアゾール缶 TRACERLINER1234YF入POEオイルエアゾール缶TRACERLINE
3,298税込3,628特価
1本(30g)
当日出荷
R1234yfオイル入りエアゾール缶です。 R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVに最適です。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させます。
用途R1234yfPOE用成分POEオイル10g、R1234yf冷媒ガス20g対応冷媒種別R1234yf危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
ポータブル電源 1536Wh AC1600W サンワサプライポータブル電源 1536Wh AC1600Wサンワサプライ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
電源のない場所でも暖房器具や調理家電など大きな電力を使用する機器が使える、最大1600WまでのAC出力に対応した大容量1536Whのポータブル電源です。搭載電池には電気自動車などにも採用されている、長寿命と安全性を両立させたリン酸鉄リチウムイオン電池を採用しています。AC出力は正弦波を採用しており、家庭用100Vコンセントと同じような滑らかな波形を作り出しより幅広い家電製品が使用できます。AC出力、USB Power Delivery規格最大100Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力、シガー出力とDC出力と5種類の出力に対応しあらゆるデバイスを充電できます。バッテリーマネジメントシステム(BMS)が電池の状態をリアルタイムで監視し、過充電や過熱などのリスクを抑制するので安心して使用できます。本体充電中でも接続機器への給電が可能な、パススルー充電機能を備えています。電池残量、消費電力、残り使用時間目安などの仕様状況がひと目でわかるLCD表示パネル付きです。家庭用コンセントに直接挿して大容量1536Whの電池を搭載する本製品を、約2時間で満充電できる急速充電機能付きです。付属のソーラー充電ケーブルを使用することで、別売りのソーラーパネル(BTL-SPシリーズ)から本製品へ蓄電することができます。MPPT(最大電力点追従制御)機能を搭載しているので、ソーラーパネルから最大の電力を取り出し効率的に蓄電することができます。自動車のシガーソケットから本製品を蓄電できるシガーソケット用の充電アダプタを付属しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。付属のケーブルをまとめて収納できるケーブル収納ケース付きです。
セット内容本体、AC電源コード(約1.5m)、シガープラグアダプタ(約1m)、ソーラー充電ケーブル(MC4・約2m)、ケーブル収納ケース、取扱説明書・保証書材質PC+ABS樹脂質量(kg)16容量電池/1536Wh使用温度範囲(℃)0~40最大出力(W)【USB PD対応】100【USB合計】272端子形状【USB出力】USB A、USB Type-C【入力】DCジャック ACソケット、XT60定格出力電流(A)DC/3A、シガー/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×235×312対応USB PD・パススルー・デジタル電池残量表示・MPPT方式定格出力USB電圧/電流:【USB Type-C】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)【USB A】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)出力波形AC/正弦波充電時間約2時間※付属AC電源コード使用時電池リン酸鉄リチウムイオン電池定格出力電力(W)AC/1600、DC/39、シガー/130出力定格周波数(Hz)[AC]50/60最大出力電力(W)AC瞬間/3000定格出力電圧(V)AC/100、DC/13、シガー/13定格入力【AC入力】AC100V 50/60Hz 800W(最大)、【シガーアダプタ入力】DC12V・24V/10A(最大)、【ソーラーパネル入力(MPPT制御搭載)】DC11.5~55V/10A 550W(最大)差込口形状AC出力/3P出力ポートAC/4、DC/4、USB/6 ※USB Type-C×2、USB A×4、シガー/1
38/ 48mm x10m 工業用ホース エスコ38/ 48mm x10m 工業用ホースエスコ
25,400税込27,940
1個
翌日出荷
流体の確認ができます。
内径×外径(Φmm)38×48全長(m)10最高使用圧力(MPa)0.6使用流体水、油材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-381使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)38外径(Φmm)48
2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)2.0メガピクセル 旋回機能搭載PTZ防犯カメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
付属品ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ形状ドームホワイト材質(本体)アルミニウム消費電力(W)10電源DC12V/1.5A本体質量(g)650レンズf2.7~11mm/F1.6有効画素数207万画素 [1920×1080px]機能逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/デジタルズーム16倍寸法(Φ×mm)122×89インターフェース映像出力×1 , RS485×1ズーム4倍(光学)焦点距離(mm)最短100~1000モードセット:300 , PTZ:8ツアー撮像素子1/2.7インチ CMOS使用条件-30℃~60℃/ 湿度95%以下信号方式AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可使用場所屋内プロトコルDH-SD , Pelco-P/D (自動認識)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE , FCC , UL実撮影画角H:112.5°~30°距離DORI距離:検知:120m、観察:48m、認識:24m、特定:12m旋回角度(°)手動(パン:0.1~100/s チルト:0.1~60/s)、プリセット(パン:100/s チルト:60/s)映像出力BNC(HD/CVBS切替可)最低照度(Lux)カラー:0.05/F1.6、白黒:0.005/F1.6防水IP66可動範囲(°)パン:0~355/チルト:0~90
目玉クリップ ミツヤ目玉クリップミツヤ
499税込549
1個
5日以内出荷
材質:鋼鈑,スプリング包装:収納便利なPSケース(フック式)色:シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え対応
磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180T SICK磁気式近接センサ 光ファイバセンサー用ファイバ KTL180、光ファイバアンプ:GLL170 T 、WLL180TSICK
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
一目でわかる非常に広範なプラスチック及びガラス光ファイバケーブル。 化学薬品及び高温に耐性のある光ファイバケーブル ねじ式スリーブとスムーズスリーブ、光線(アレイ)バンド、90 ° 反射タイプを用意しています 集束光学素子 近接及びスルービーム vあなたの利点プラスチックファイバとガラスファイバで構成された非常に広範な光ファイバケーブル。幅広い用途で柔軟性を発揮します 機械的ストレス、化学的ストレス、及び高温による損傷に対する耐性があります 標準及び顧客特有タイプ 簡単なインストールアプリケーション指向のセンサソリューションの場合は、適切な光ファイバケーブルを選択する必要があります。Sick では、プラスチックとガラス繊維製の幅広い光ファイバケーブルを取り揃えているので、最適なオートメーションソリューションが実現します。これは、特に whic のタスクに適用されます用途基板の検出 シングルレーンアナライザのラックコードとテストチューブのレベル測定値の識別 グリッパーと射出成形ツールの部品を検出します グリッパーの位置を監視します 欠陥のある PA の自動放電注
仕様●アクセサリタイプ:光ファイバセンサー用ファイバ●併用可能製品:KTL180 、Sick 光ファイバアンプ: GLL170 ( T )、WLL180T●応用例:近接システム用ファイバ●シリーズ:Ll3●ケーブル長:2m●材質:プラスチック●コード番号:225-0146アズワン品番65-7315-07
レスト ヘッド (BDC3) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (BDC3)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル共立電子産業
889税込978
1個
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付DCケーブル入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
POEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパンPOEエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン
30,980税込34,078
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤なしセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
トリム(L) リヤー シート バック (BDC3) MAZDA(マツダ)トリム(L) リヤー シート バック (BDC3)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りPOEエアゾール缶 【1234yf用】リークラボ・ジャパン
38,980税込42,878
1箱(30g×12本)
4日以内出荷
1本で冷凍機油量約150mlまで対応。回収再生機に装着可能。R1234yf専用蛍光剤入りエアゾール缶。
用途車のエアコンに。適合ガスR1234yf成分R1234yf容量(mL)30タイプ蛍光剤入りセット内容1箱(12本入)質量(g)30対応冷凍機油(適合車):POE危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
コアビット TE-C-DDC ヒルティ(HILTI)コアビット TE-C-DDCヒルティ(HILTI)
62,980税込69,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄筋(12mmΦ位)コンクリート、PCコンクリート等への乾式穴明け有効長(mm)150仕様回転のみセット内容コアボディ、センターピン、ガイドプレート、シャンク軸の形状SDSプラス C
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:標準青木精密工業
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置標準キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】リークラボ・ジャパン
8,898税込9,788
1箱(50mL×6本)ほか
4日以内出荷
HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
用途車のエアコンに。対応冷凍機油(適合車):POE対応冷媒種別R134a適合ガスR134a成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両出力軸青木精密工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両出力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸 青木精密工業ウォーム減速機 LDC型 軸配置:両入力軸青木精密工業
199,800税込219,780
1台
7日以内出荷から15日以内出荷
変速機タイプウォームギア軸配置両入力軸キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面潤滑油オイル潤滑塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段種類ウォーム減速機取付方式脚取付
アクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズ コンバテックジャパンアクティブライフドレインパウチCD 5枚入 ADCシリーズコンバテックジャパン
6,208税込6,208非課税商品
1箱(5枚)
11日以内出荷
●アクティブな毎日を過ごす方のための単品系ストーマ装具。●凸面構造の面板で、陥没したストーマや平坦なストーマの方に適しています。●ストーマ周囲は耐久性と密着性に優れる「デュラヘーシブ」を採用、周囲は通気性の高いアクリルテープを使用しています。●ストーマ袋開口部から排泄物の処理ができ、袋のすそは付属のクリップで留めます。
透明
サイバーナビマップ TypeⅢ Vol.8・SD更新版 carrozzeriaサイバーナビマップ TypeⅢ Vol.8・SD更新版carrozzeria
25,980税込28,578
1台
9日以内出荷
適合CNAD-OP25SD/オービスライブ対象機種AVIC-CE902ALIII/CE902VEIII/CE902NOIII/CE902VOIII/CE902ESIII/CE902STIII/CL902XSIII/CZ902XSIII/CE902ALII/CE902VEII/CE902VOII/CE902NOII/CE902ESII/CE902STII/CL902XSII/CZ902XSII/CL902-M/CW902-M/CZ902-M/CL902/CW902/CZ902/CE902SE/CE902AL/CE902VE/CE902VO/CE902NO/CE902ES/CE902ST/CL902XS/CZ902XS/CZ902XS-80/CL901-M/CW901-M/CZ901-M/CL901/CW901/CZ901/CE901SE-M/CE901AL-M/CE901VE-M/CE901VO-M/CE901NO-M/CE901ES-M/CE901ST-M/CE901SE/CE901AL/CE901VE/CE901VO/CE901NO/CE901ES/CE901ST
東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド 東芝ライテック東芝 蛍光灯ランプ メロウZプライド東芝ライテック
13,980税込15,378
1セット(5個)
5日以内出荷
種別40形電球の種類蛍光灯ランプ口金G10q定格ランプ電力(W)38適合(点灯管)FG-4P、(電子点灯管)FE4P質量(g)275内径(Φmm)315管径(Φmm)29外径(Φmm)373全光束(Lm)3070定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.425光色Clear-DayLight
3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ
25,980税込28,578
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
ガスケット セット エンジン (8DC3) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8DC3)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
...